バイク用オイル・ケミカル・洗車 :「バイク 汚れ落とし」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
強力な洗浄力でモーターサイクルのタンク、タイヤ、ホイール、カウリング等の泥や油の汚れ落としに最適です。50倍に希釈して使用して下さい。
メンテナンスの基本となるプロユースアイテム
高微粒子によりメッキパーツ表面にキズをつけず、くもりや汚れをとります。(ノンコンパウンド)
カルバナロウ配合で光沢皮膜を形成し耐候性に優れた効果を発揮します。
用途メッキ、ステンレス、アルミ等の汚れ落としつや出し(業務用)
成分石油系溶剤、カルナバロウ、シリコンオイル
危険物の類別非危険物
1本(500mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ヘルメットに付着した虫の死骸や排ガスの汚れ、水あか、小キズを簡単に除去し美しい光沢を与えます。
用途二輪車のヘルメットの汚れ落とし、つや出し
成分シリコンオイル、カルナバロウ、石油系溶剤、噴射剤 他
危険物の類別非危険物
1本(100mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
マット塗装の風合いを損なわずに汚れ落としと撥水を行う。油汚れに対する洗浄性もよい。広範囲に使用した時にもムラになりにくく、作業性もGOOD。
67mlには専用マイクロファイバークロスが同梱されております。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
二輪メーカーが企画製作したケミカル類。
内容量は、ユーザーの使い勝手を考慮し、常備用、携行用としても便利な180mL。
使用用途が解りやすいカラーピクトグラム&説明を表記。
リーズナブルな価格設定。
簡単な拭き取り作業だけでオートバイのシートの汚れを落とします。泡状の洗浄液が汚れに付着し汚れを分解、洗浄します。
用途二輪車の合成レザーシートの洗浄とつや出し
成分非イオン界面活性剤、キレート剤、噴射剤、その他
危険物の類別非危険物
1本(180mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
熱によるマフラーの焼け色や、汚れ等をきれいにします。マフラーのエキゾーストパイプ部に付着したエンジンの排気熱による変色や、走行時に付着した泥や油などの通常では落としにくい汚れをきれいにすることができます。
用途マフラーエキゾーストパイプ部の洗浄。
使用方法オートバイのエンジンを切って、マフラーの温度が30~40℃の触れる程度の温度になってから、作業を行います。ボトルをよく振ってから、ウエスに少量取り出して汚れた部分を磨きます。
容量(mL)150
形式液体・酸性
危険物の類別非危険物
1個(150mL)
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
雨や泥水等に含まれる水性の汚れをはじく!。グローブ、シューズ、ブルゾン、パンツ等の繊維・皮革製品に使用いただけます。従来品から撥水剤を地球環境にやさしいシリコーン樹脂へ変更しました。携帯しやすいコンパクトな100mlでツーリングにもおすすめです。
用途繊維・皮革製品の防水・防汚
成分IPA(イソプロピルアルコール)、シリコーン樹脂
使用方法1.生地の汚れを落とし、濡れている場合は乾かしてください。2.生地から15cm以上離して、全体が均一にしっとり濡れる程度にスプレーしてください。3.スプレー後、15分以上風通しのよい屋外で乾かしてください。4.洗濯後は乾いた生地に再度スプレーしてください。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量100mL
危険物の性状水溶性
1本(100mL)
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります
- バイク部品
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品
- バイク用オイル・ケミカル・洗車
- バイク純正部品
バイク用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。