バイク用オイル・ケミカル・洗車 :「車の汚れ落とし」の検索結果
微粉末の研磨剤を添加した、業務用液体ワックス。白色、淡色塗装車の汚れ落とし、水アカ取り、ツヤ出しに。
危険物の類別非危険物
自動車の塗装、オートバイ、ファミリーバイクの塗装、自転車などの汚れを手軽に落とし美しい光沢被膜で保護する乳状ワックスです。
コンパウンドを含んでいませんので、メタリック塗装に線キズ、スリキズを付けません。
界面活性剤の洗浄作用で塗面の汚れを簡単に落とします。
天然カルナバロウ配合により、美しい光沢に仕上げます。
用途塗装の保護つや出し
表示成分カルナバロウ、シリコーン、石油系溶剤、陰イオン界面活性剤(ノーコンパウンド)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状水溶性
ヘルメットに付着した虫の死骸や排ガスの汚れ、水あか、小キズを簡単に除去し美しい光沢を与えます。
用途二輪車のヘルメットの汚れ落とし、つや出し
成分シリコンオイル、カルナバロウ、石油系溶剤、噴射剤 他
危険物の類別非危険物
1本(100mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
LAVENクリーナー&ワックスはヘルメットに直接スプレーして虫の死骸や排気ガスの汚れを落とし、美しいツヤを出します。
用途2輪車用ヘルメットの汚れ落とし・ツヤ出し
成分石油系溶剤、カルナバロウ、シリコンオイル、噴射剤他
使用方法(1)使用前に容器の中に入っている撹拌用のガラス玉がカラカラと軽い音を立てるまでよく振ってください。(2)噴射口の向きを確認し、ヘルメットから約20cm位離して軽くスプレーしてください。(3)柔らかい布で塗り伸ばしてから軽く拭きあげてください。(4)使用後はキャップをし、石けん等で手をよく洗ってください。
危険物の類別非危険物
ステンレス鋼を超極細・高密度に繊維化する特殊製法で作られた新開発の三層タイプ特殊ステンレスパッド。耐腐食性・耐熱性・耐久性・抗菌性に優れている。水だけで錆・汚れ・ガラスに付いた頑固なウロコを強力除去。輸入車アルミモール・マフラー・エキパイ・ガラス・クロームメッキの磨き、汚れ落としに最適。輸入車モールを磨くにはGY-43との併用がオススメ。繰り返し使えて経済的!パッドは両面使用可能で、水で優しく洗い流し、自然乾燥させれば繰り返し使用可能
材質ステンレス
容量(g)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×2.5×50
危険物の類別非危険物
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
中性。アルカリ性で頑固なホイール汚れをしっかり浮かせることで、確実に汚れを落とします。豊かな泡立ちで泡切れもよく、柑橘系の爽やかな香り成分が含まれています。希釈せず、原液のままご使用ください。ドイツ生まれのホイールクリーナーです。輸入車の真っ黒なホイール汚れもしっかり落とします。
材質水、界面活性剤等
質量(g)3100
内容量(L)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×110×220
危険物の類別非危険物
1本
¥3,650
税込¥4,015
翌日出荷
『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります
- バイク部品
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品
- バイク用オイル・ケミカル・洗車
- バイク純正部品
バイク用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。