絞り込み
エコロジープロダクト
「長さ(mm)」から絞り込む

PTFE丸棒 長さ1000mm
コクゴ¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から7日以内出荷PTFEロッドは、原料粉末をラム押出成形法または圧縮成形法によって、所定の大きさに成形したPTFE素材です。 切削加工により電気部品、機械部品として利用されています。用途コネクター、ターミナル、その他の電気製品、実験機具のコック、逆上弁のポールなどに使用されています。
PTFE丸棒 長さ100mm
コクゴ¥7,598~税込¥8,358~1本当日出荷から7日以内出荷PTFEロッドは、原料粉末をラム押出成形法または圧縮成形法によって、所定の大きさに成形したPTFE素材です。 切削加工により電気部品、機械部品として利用されています。用途コネクター、ターミナル、その他の電気製品、実験機具のコック、逆上弁のポールなどに使用されています。
PTFE片面処理済シート
日東電工(旧:Permacel)¥18,980~税込¥20,878~1巻(10m)当日出荷から64日以内出荷PTFEシートの片面をエッチング処理し、接着剤で接着を可能にしたPTFEシートです。幅(mm)300定尺(m)10
PTFEメッシュ
フロンケミカル¥119,800税込¥131,7801個19日以内出荷・耐熱性・耐薬品性に優れており、あらゆる実験用途でご使用いただけます。また、ハサミでカットでき柔軟性もあるのでミシンなどで縫製することも可能です。◎耐熱温度:260℃。用 途:濾過用フィルター、洗浄治具など。撥水性が高いため、ご使用の液体種類によっては液体が自然透過しない場合があります。PTFEメッシュは、元々の茶色の糸の状態でメッシュ状に織りあげ、その後白色に色を落としていきます。その際、茶色の部分が残る場合がございますが、品質には問題ありません。幅(mm)1000
テフロンメッシュ PVDF
くればぁ¥83,980税込¥92,3781枚4日以内出荷長さ(mm)1000幅(mm)1120厚さ(μm)175メッシュ154RoHS指令(10物質対応)対応線径(μm)85開口率(%)27目開き(μm)85