絞り込み
厚さ(mm)
  • 2(2)
  • 3(4)
  • 4(1)
  • 5(3)
  • 6(1)
  • 8(2)
  • 10(1)
ブランド
  • タキロンシーアイ(5)
  • アイリスソーコー(5)
  • コクゴ(2)
  • 住友ベークライト(2)
長さ(mm)
  • 1000
  • 100(10)
  • 100~2000(14)
  • 200(11)
  • 300(12)
  • 400(10)
  • 450(7)
  • 500(11)
  • 600(18)
  • 700(11)
  • 800(11)
  • 900(19)
  • 1100(4)
  • 1200(4)
  • 1300(4)
  • 1400(6)
  • 1500(4)
  • 1600(4)
  • 1820(8)
  • 2000(7)
色
  • 色クリア(9)
  • 色ブラウン(3)
幅(mm)
  • 100(7)
  • 200(7)
  • 300(7)
  • 400(7)
  • 500(7)
  • 901~1000(3)
  • 1000(1)
材質
  • ポリカーボネート(PC)(14)
ポリカーボネート(PC)
全光線透過率(%)
  • 34(3)
  • 86(1)
  • 89(8)
34・86・89
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
RoHS10物質対応・エコマーク認定
サービス分類
  • オーダー・加工(3)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アクリル・塩ビなど サイズ指定可・かんたんオーダー加工 詳細はこちら
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「厚さ(mm)」から絞り込む
2(2)
3(4)
4(1)
5(3)
6(1)
8(2)
10(1)
  • 【オーダー】ポリカーボネート板 厚さ5mm タキロンシーアイ

    【オーダー】ポリカーボネート板 厚さ5mm

    タキロンシーアイ(38件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1枚
    翌々日出荷
    衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
    用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています材質ポリカーボネート厚さ(mm)5色透明比重1.2表面抵抗>15(10×Ω/□)荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa)全光線透過率(%)89曲げ弾性率(MPa)2300ロックウェル硬度67Mスケール吸水率(%)0.24切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)2250体積抵抗率(10×Ω・cm)>13比熱(J/g・k)1.3熱膨張率(×105・K-1)6.5サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ポリカーボネート板 厚さ3mm タキロンシーアイ

    【オーダー】ポリカーボネート板 厚さ3mm

    タキロンシーアイ(43件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1枚
    翌々日出荷
    衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
    用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています材質ポリカーボネート厚さ(mm)3色透明比重1.2表面抵抗>15(10×Ω/□)荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa)全光線透過率(%)89曲げ弾性率(MPa)2300ロックウェル硬度67Mスケール吸水率(%)0.24切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)2250体積抵抗率(10×Ω・cm)>13比熱(J/g・k)1.3熱膨張率(×105・K-1)6.5サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ポリカーボネート板 厚さ2mm タキロンシーアイ

    【オーダー】ポリカーボネート板 厚さ2mm

    タキロンシーアイ(35件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1枚
    翌々日出荷
    衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
    用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています材質ポリカーボネート厚さ(mm)2色透明比重1.2表面抵抗>15(10×Ω/□)荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa)全光線透過率(%)89曲げ弾性率(MPa)2300ロックウェル硬度67Mスケール吸水率(%)0.24切断方法丸のこ切断切断公差(幅、長さ)±1引張弾性率(MPa)2250体積抵抗率(10×Ω・cm)>13比熱(J/g・k)1.3熱膨張率(×105・K-1)6.5サービス分類オーダー・加工
  • ポリカーボネート板(透明) 厚さ10mm アイリスソーコー

    ポリカーボネート板(透明) 厚さ10mm

    アイリスソーコー(5件のレビュー)
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 耐熱性にも優れています
    用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質ポリカーボネート厚さ(mm)10色透明比重1.2全光線透過率(%)89ロックウェル硬度(Mスケール)67吸水率(%)0.24耐燃性自己消火性
  • ポリカーボネート板(透明) 厚さ4mm アイリスソーコー

    ポリカーボネート板(透明) 厚さ4mm

    アイリスソーコー(10件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 耐熱性にも優れています
    用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質ポリカーボネート厚さ(mm)4色透明比重1.2全光線透過率(%)89ロックウェル硬度(Mスケール)67吸水率(%)0.24耐燃性自己消火性
  • ポリカーボネート切板 住友ベークライト

    ポリカーボネート切板

    住友ベークライト(3件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    建築用途から土木・農水産用資材など、幅広い分野で使われているポリカーボネート樹脂板です。 耐熱性に優れ引張り強さが高い。熱可塑性プラスチックの中ですぐれた部類に属し、高温下においてもクリープの値が小さく、応力緩和も高温下で優れています。合成樹脂の中で線膨張係数の小さい方に属していますがそれでも、金属の4~6倍と大きく、温度変化の大きい場合や大型加工品などでは、伸縮の余裕を十分に見込む必要があります。主鎖結合がエステル結合ですので、温水や蒸気に長時間触れると除々に加水分解(水による分解反応)が生じ、機械的性質が低下します。耐温水性・耐蒸気性はあまり良くありませんが、成形品の片面のみに温水が接する場合や、温水接触が断続的である場合は、実用上ほとんど問題ありません。プラスチックの中では燃えにくい部類に属しています。比熱は一般合成樹脂と大差なく、又鉄、銅等の約3倍、ガラスの約1.7倍に相当します。熱伝導率は、一般合成樹脂と大差はありませんが、ガラスの約1/4であり、又鉄の1/300、アルミニウムの1/1000、銅の1/2000と金属に比べて非常に小さいものです。一般的にアルコール、油類、塩類、弱酸などに安定であり、弱アルカリ、強酸にもある程度耐えます。しかし、強アルカリ、強酸、芳香族系炭化水素、塩素系炭化水素には膨潤、分解する傾向があります。紫外線に対してすぐれた耐久性をもっています。
    材質ポリカーボネート色透明脆化温度(℃)-135(試験法ASTM D 764)連続使用温度(℃)約-30(最低)約120(最高)引張強度(MPa)34.3(120℃時)曲げ強さ(MPa)93.1(常温20℃時)(試験法ASTM D 790)熱伝導率(W/mk)0.19(試験法ASTM C 177)比熱(J/kg・K)1.26×103荷重たわみ温度(℃)140(試験法ASTM D 648、1.82MPa)線膨張係数7.0×10-5/℃ (20~120℃において)(試験法ASTM D696)屈折率1.585(25℃)拡散光線透過率(%)1曲げ弾性率(MPa)2350(常温20℃時)(試験法ASTM D 790)衝撃強さ(J/m)780(アイゾット法ASTM D 256)熱貫流率(W/m2・K)5.5影響を与える主な薬品白化する(加水分解劣化)タイプ苛性ソーダ、苛性カリ、アンモニアなどの水溶液黄変するタイプ硝酸、過酸化水素などの水溶液、塩素膨潤白化するタイプベンゼン、トルエン、キシレン、ジオキサン、アセトン、メチルエチルケトン、酢酸メチル、酢酸エチル、トリクロロエチレン溶解するタイプメチレンクロライド、エチレンクロライド、テトラクロロエタン、トリクロロエタン、クロロホルム最高許容応力/圧縮(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):41.2(420)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):41.2(420)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70)最高許容応力/引張(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):27.5(280)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):27.5(280)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70)ロックウェル硬度R119RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリカーボネート板(ブラウン) 厚さ3mm アイリスソーコー

    ポリカーボネート板(ブラウン) 厚さ3mm

    アイリスソーコー(7件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です。 耐熱性にも優れています。
    用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質ポリカーボネート厚さ(mm)3色ブラウン比重1.2全光線透過率(%)34ロックウェル硬度(Mスケール)67吸水率(%)0.24耐燃性自己消火性
  • ポリカーボネート板(透明) 厚さ6mm タキロンシーアイ

    ポリカーボネート板(透明) 厚さ6mm

    タキロンシーアイ(3件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 耐熱性にも優れています
    用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質ポリカーボネート厚さ(mm)6色透明比重1.2全光線透過率(%)89ロックウェル硬度(Mスケール)67吸水率(%)0.24耐燃性自己消火性
  • ポリカーボネート丸棒 コクゴ

    ポリカーボネート丸棒

    コクゴ(2件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1本(1000mm)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質PC(ポリカーボネート)長さ(mm)1000
  • ポリカーボネート板(ブラウン) 厚さ5mm アイリスソーコー

    ポリカーボネート板(ブラウン) 厚さ5mm

    アイリスソーコー(5件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 耐熱性にも優れています
    用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質ポリカーボネート厚さ(mm)5色ブラウン比重1.2全光線透過率(%)34ロックウェル硬度(Mスケール)67吸水率(%)0.24耐燃性自己消火性
  • ポリカーボネート板(透明) 厚さ8mm アイリスソーコー

    ポリカーボネート板(透明) 厚さ8mm

    アイリスソーコー(4件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 耐熱性にも優れています
    用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質ポリカーボネート厚さ(mm)8色透明比重1.2全光線透過率(%)89ロックウェル硬度(Mスケール)67吸水率(%)0.24耐燃性自己消火性
  • ポリカーボネート板(ブラウン) 厚さ8mm 住友ベークライト

    ポリカーボネート板(ブラウン) 厚さ8mm

    住友ベークライト(3件のレビュー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 耐熱性にも優れています
    用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質ポリカーボネート厚さ(mm)8色ブラウン比重1.2全光線透過率(%)34ロックウェル硬度(Mスケール)67吸水率(%)0.24耐燃性自己消火性
  • ポリカーボネイト黒丸棒 コクゴ

    ポリカーボネイト黒丸棒

    コクゴ(2件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1本(1000mm)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質PC(B)(ポリカーボネート黒)長さ(mm)1000
  • リサイクルポリカーボネートプレート PCECO PR600 タキロンシーアイ

    リサイクルポリカーボネートプレート PCECO PR600

    タキロンシーアイ
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1枚
    16日以内出荷から51日以内出荷
    エコマーク認定を取得したポリカーボネートプレート 製造時の二酸化炭素排出量を約90%削減 一般ポリカーボネートプレート同様の加工が可能
    用途一般のポリカーボネートプレートと同様の用途、使用が可能ですがエコマークの使用、表示は出来ません。仕様引張降伏応力:66Mpa材質ポリカーボネート(リサイクルグレード)色透明エコマーク認定認定比重1.2公差(mm)(カット)幅:-2、+2 長さ:-2、+2荷重たわみ温度(℃)141全光線透過率(%)86切断方法丸ノコ切断RoHS指令(10物質対応)対応ヘーズ(%)0.2エコマーク認定番号22118011

『樹脂素材』には他にこんなカテゴリがあります

ポリカーボネート