4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「厚さ(mm)」から絞り込む
2(2)
3(2)
5(2)
衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています 厚さ(mm)5 材質ポリカーボネート 透明 比重1.2 表面抵抗>15(10×Ω/□) 荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa) 全光線透過率(%)89 曲げ弾性率(MPa)2300 ロックウェル硬度67Mスケール 吸水率(%)0.24 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 引張弾性率(MPa)2250 体積抵抗率(10×Ω・cm)>13 比熱(J/g・k)1.3 熱膨張率(×105・K-1)6.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています 厚さ(mm)3 材質ポリカーボネート 透明 比重1.2 表面抵抗>15(10×Ω/□) 荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa) 全光線透過率(%)89 曲げ弾性率(MPa)2300 ロックウェル硬度67Mスケール 吸水率(%)0.24 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 引張弾性率(MPa)2250 体積抵抗率(10×Ω・cm)>13 比熱(J/g・k)1.3 熱膨張率(×105・K-1)6.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています 厚さ(mm)2 切断方法丸のこ切断 切断公差(幅、長さ)±1 材質ポリカーボネート 透明 比重1.2 表面抵抗>15(10×Ω/□) 荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa) 全光線透過率(%)89 曲げ弾性率(MPa)2300 ロックウェル硬度67Mスケール 吸水率(%)0.24 引張弾性率(MPa)2250 体積抵抗率(10×Ω・cm)>13 比熱(J/g・k)1.3 熱膨張率(×105・K-1)6.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

タキロンシーアイリサイクルポリカーボネートプレート PCECO PR600
エコ商品、RoHS
エコマーク認定を取得したポリカーボネートプレート 製造時の二酸化炭素排出量を約90%削減 一般ポリカーボネートプレート同様の加工が可能
用途一般のポリカーボネートプレートと同様の用途、使用が可能ですがエコマークの使用、表示は出来ません。 仕様引張降伏応力:66Mpa 材質ポリカーボネート(リサイクルグレード) 透明 エコマーク認定認定 比重1.2 公差(mm)(カット)幅:-2、+2 長さ:-2、+2 荷重たわみ温度(℃)141 全光線透過率(%)86 切断方法丸ノコ切断 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.84MB) (0.23MB) ヘーズ(%)0.2 エコマーク認定番号22118011
1枚
4,698 税込5,168
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (366種類の商品があります)