絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- 光(16)
- アイリスオーヤマ(13)
- 共和[輪ゴム・ゴムバンド](10)
- 未来工業(10)
- WAKI(和気産業)(9)
- フソー化成(7)
- JEFCOM(ジェフコム)(6)
- マサル工業(6)
- TRUSCO(5)
- ELPA(3)
- 大研化成工業(3)
- 外山電気(2)
- クリーンテックス・ジャパン(2)
- オーム電機(1)
- ネグロス電工(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- カーボーイ(1)
- PLUS(プラス)[文具](1)
- 信越ポリマー(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: コードが絡まる

ワゴンモール(薄型)
未来工業(4件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1本当日出荷から翌々日出荷従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車がさらにスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。付属品仮止めテープ付材質ベース・カバー/PVC耐荷重N(kgf)1960(200)
屋外用オプトモール
マサル工業(5件のレビュー)¥659~税込¥725~1本5日以内出荷から6日以内出荷●耐候性に優れた材料ですので、屋外での使用に最適です。●付属品も豊富に取り揃えております。●配線時にケーブルが飛び出しにくい形状です。●ベースには取付け用ねじ穴(長穴4×10mm)が6穴あります。用途耐侯性に優れた材料ですので、屋外での使用に最適です。 付属品も豊富に取り揃えております。 配線時にケーブルが飛び出しにくい形状です。 ベースには取付け用ねじ穴(長穴4×10mm)が6穴あります。適合・光インドアケーブル8条・UTP0.5×4P×4条・Φ6までの通信線3条・Φ8までの通信線2条材質PVC質量(g)272寸法L(mm)2000寸法H(mm)11.5寸法W(mm)25.4内寸(幅W×高さH)(mm)20.6×7.9RoHS指令(10物質対応)対応号数3号
プラモール(VVFケーブル用モール)
未来工業(2件のレビュー)¥159~税込¥175~1個ほか当日出荷から3日以内出荷豊富なカラーとサイズが揃えてあります。 蓋の装着が容易にできます。 基台はセンター表示の釘穴が設けてあり、釘打ちが容易にできます。(0号は除く)![ビニタイ PVCリール巻 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60993441-130520-02.jpg)
ビニタイ PVCリール巻
共和[輪ゴム・ゴムバンド](4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981巻当日出荷業務用をはじめ、家庭用、園芸用など幅広く使用されているビニル基材のビニタイです。 RoHS指令対応品。RoHS指令(10物質対応)対応
メタルラック(R)専用 メッシュパネル Φ25mm
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1枚当日出荷【ポール直径25mm】メタルラック(R)専用のメッシュパネルです。 引っ掛けて使用します。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。用途アイリスオーヤマのメタルラック(R)専用 メッシュパネルです。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 小物や工具類をかけて収納出来ます。材質スチール
ソフトカラープロテクター上面開口タイプ
JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から3日以内出荷ケーブルを上から収納できて使いやすい 屋内外、仮設現場用 床用ケーブル保護収納システム 特殊耐候性プラスチック使用で屋内外を問わず全天候性 特殊軟質材使用で耐候性、熱変形性、耐油性、耐オゾン性に優れている ソフトタイプで足に優しく緩やかな段差でも対応 ソフトで巻けるので、搬送しやすく場所をとらない 緩やかな山型成型なので、荷台車等の車輪が乗り越えやすく、つまずきにくい 床面スリットでそのまま置くだけでも滑らず、両面テープや釘止めも可能材質PVC寸法(幅W×高さH)(mm)100×16適合電線Φ12mm以下の電線1本・Φ7.5mm以下の電線2本
メッシュパネル用 ジョイント金具
光(1件のレビュー)¥459税込¥5051セット(4個)当日出荷収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ メッシュパネルを組合わせる時に必要なジョイント金具です適合サイズ(Φmm)6
モールダクト(屋外用・リブ付)
未来工業(7件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から5日以内出荷耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。 ケーブル固定用結束バンド穴付です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。付属品ストッパー付仕様屋外用材質自己消火性樹脂全長(m)2
メッシュパネル壁掛金具
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥529税込¥5821セット(4個)当日出荷メッシュパネルを柱や木製の壁に掛ける際に使用する専用金具です。1セット4個入りです。取り付けるためのネジが12本付いています。材質スチール(エポキシ粉体塗装)耐荷重(kg)(全体)約5寸法(縦×横×厚さ)(mm)42×25×19
メッシュパネル用 ジョイント金具
光(1件のレビュー)¥739~税込¥813~1セット(4個)当日出荷収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ メッシュパネルを組合わせる時に必要なジョイント金具です PJ1845・PJ1895専用です適合径8mm用寸法(縦×横×厚さ)(mm)30×31×12
メッシュパネル用 小物入れ
光¥919~税込¥1,011~1個当日出荷収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ キッチンや部屋の小物などの整頓に最適です メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます色黒
ワゴンモール(アルミ)
未来工業(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から3日以内出荷アルミ製のカバーで仕上がりがきれいです。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。 複数のテーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。(OP3型は除く)材質カバー/A6063アルマイト処理、クリア処理、ベース/PVC色シルバー全長(m)2耐荷重N(kgf)3920(400)
カラーメタルラック(R)専用 メッシュパネル Φ19mm
アイリスオーヤマ¥729~税込¥802~1個翌日出荷カラーメタルラック(R)専用のメッシュパネルです。 メッシュパネルを付ければラックサイドやラック奥を、小物収納やディスプレイ収納としてご使用頂けます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。用途アイリスオーヤマのカラーメタルラック(R)専用 メッシュパネルです。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 小物や工具類をかけて収納出来ます。材質スチール(粉体塗装)ポール径(Φmm)19
ソフトカラープロテクター
JEFCOM(ジェフコム)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から4日以内出荷屋内外、仮設現場用 床用ケーブル保護収納システム ケーブルの着脱が簡単。短時間で設置可能 特殊耐候性プラスチック使用で屋内外・天候を問わず使用できる 特殊軟質材使用で耐候性、耐寒性、熱変形性、耐油性、耐オゾン性に優れ寒冷地の使用もOK ソフトタイプで足に優しく、緩やかな段差でも対応 電線通線孔は多くて大口径、多数の電線が収納できる コーディネイトしやすい豊富なパステルカラー ソフトで巻けるので、搬送しやすく場所をとらない 荷台車などの車輪が乗り越えやすい緩やかな山型成型 床面スリットでそのまま置くだけでも滑りにくく、両面テープや釘での固定も可能 5m、8m巻で任意の長さでカットできムダがない(使いやすい2m、2.5m巻もあります)仕様屋内外兼用材質軟質PVC
メッシュパネル用 Wネットフック
光(1件のレビュー)¥399税込¥4391セット(2枚)当日出荷収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ 物を掛けたり吊るしたりする場合に最適です メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます
メッシュパネル
アイリスオーヤマ¥1,898~税込¥2,088~1枚当日出荷から翌々日出荷メッシュラックの60cm幅の拡張用パネルです。サイズバリエーションによって壁掛けパネルからお部屋の簡易的な間仕切りとしても使えます。また、パーツを組み合わせることで思いのままのラックを作れます。材質スチール(エポキシ粉体塗装)
ツールワゴン メッシュパネル付【ハードプロ】
アイリスオーヤマ(7件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷小物工具や使用頻度の高い工具の整理に便利なパネル仕様のワゴンです。 小物の収納や整理に便利なパネルに引っかけられるバスケットやフックも付属。 トレーのポケットやホルダーを活用し、あなた好みの作業台に! これ一台であらゆる場面で作業スペースを展開できます。 丈夫な金属キャスター仕様。 スポンジシートが3枚付属。工具を守り傷つけにくくします。用途工具の整理・整頓に。付属品バスケット、フック材質ポリプロピレン、塩化ビニル被覆鋼管色レッド高さ(mm)1290奥行(mm)410間口(mm)570段数3耐荷重(kg)15(棚1枚)、10(パネル)引出しなし![ビニタイ PVCカット品 黄 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10346394-160620-02.jpg)
ビニタイ PVCカット品 黄
共和[輪ゴム・ゴムバンド](3件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1袋(1000本)ほか当日出荷から6日以内出荷業務用をはじめ、家庭用、園芸用などに、幅広く使用されているビニル基材のビニタイです。RoHS指令(10物質対応)対応
ワゴンモール(ソフトタイプ)
未来工業(2件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から翌々日出荷道路上、展示会場等の仮設ケーブルの保護に最適です。全面ゴム製ですから衝撃を吸収します。ソフトタイプですから、床面の凹凸、ゆるい曲がり箇所にも対応できます。長尺ですから持ち運び、施工がラクです。材質S-PVC(軟質ポリ塩化ビニール)
ガードマンⅡアルミ
マサル工業(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷●表面に凹凸があるため、滑りにくくなっています。●ケーブル取出し防止用のツメが付いているので、配線も簡単です。●工場や病院など重量物が往来する箇所に最適です。●ベースは樹脂製です。用途OA機器の端末配線、LAN工事など、あらゆる床配線工事にお薦めです。 樹脂製品に比べ荷重に強いアルミ製で強度に優れます。 ケーブル飛出し防止爪を設けています。 アルミカバーの表面に凹凸溝を設け、光沢を抑えて滑りにくくしています。 両面粘着テープ「マヂックステッカー」(別売)で簡単に施工できます。材質カバー:アルミ、ベース:塩化ビニル色シルバー寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
フラットソフトモール
JEFCOM(ジェフコム)(5件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から3日以内出荷ゆるやかな傾斜で足に優しく、フラットな形状の安全モール 高齢化時代に求められる安全性を重視し、つまずいたり、引掛ったりしにくい踏み越えがスムーズなモール 敷設してもフラットで目立たず、パステルカラー調の美しい6色カラーで、店舗やレストラン等の床面にコーディネートできる 踏み越えが軽くスムーズなので、歩行器や車椅子、ショッピングカート等でも大丈夫用途オフィス・家庭・イベントホール・劇場・映画館・ホテル・駅構内・各種店舗・ ホームセンター・遊園地・流通倉庫・幼稚園・児童施設・学校・体育館・老人ホーム・病院・ 介護施設・リハビリセンター・工場など仕様バリアフリー対応品材質PVC
メッシュパネル用 ステンレス連続フック
光¥359~税込¥395~1セット(2個)ほか当日出荷収納に便利なステンレスメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ 物を掛けたり吊るしたりする場合に最適です メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます 丈夫でサビにくいステンレス製です材質ステンレス![ビニタイ ペット 4mm×750M 金 ダイヤ巻 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37067581-130304-02.jpg)
ビニタイ ペット 4mm×750M 金 ダイヤ巻
共和[輪ゴム・ゴムバンド](3件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481巻当日出荷中芯には針金を使用しており、強い結束力を発揮します。 被覆には蒸着フィルムを使用しており、製品の装飾性を高めます。用途袋口の結束。トラスコ品番353-6831材質被覆材:ポリエステル針金:スチール質量(kg)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ワゴンモール(カーペットテープ付)
未来工業(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷寸法H(mm)12寸法B(mm)54寸法b1(mm)18寸法b2(mm)4.5寸法h(mm)8適合ケーブル【センター】Φ7.5の通信線・ケーブル-2条、Φ8-1条、LANケーブル(UTP0.5×4P-3条)、VVF(1.6×2C-2条、2.6×2C-1条、2.6×3C-1条)、VCTF(1.25×3C-1条、2.0×2C-1条)【両サイド】Φ4以下の通信線・ケーブル耐荷重N(kgf)1960(200)
メッシュパネル用 ステンレス棚
光¥959~税込¥1,055~1個当日出荷収納に便利なステンレスメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ キッチンや部屋の小物などの整頓に最適です メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます 丈夫でサビにくいステンレス製です材質ステンレス
メッシュパネル用 メッシュフック
WAKI(和気産業)¥719~税込¥791~1パック(3個)当日出荷から翌々日出荷メッシュパネル専用のフック。 パネルに引掛けて使用します。 カバンや帽子も飾りとしてディスプレー収納をお楽しみください。
メッシュパネル用 線材 棚
光¥639~税込¥703~1個当日出荷から3日以内出荷収納に便利なメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ ライン形状の棚です メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます 掛けているだけで作業効率がアップしたり、センス良く配置したりと使い勝手が向上します 眼鏡や財布・時計など、目に見える所に置いておくだけで紛失の確率がダウンします
ケーブルマット
JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から翌日出荷仮設ケーブル配線時の 安全な通路の確保とケーブル保護に 歩道や工事現場などの通路を横切って仮設されたケーブルにかぶせて、安全に通行できる通路を確保し、ケーブルも保護します。 設置・移動・運搬が容易。軟質素材なので曲げて収納できます。 マット下面の中央に弓形の溝が複数あり(PAT.P)、溝がケーブルに添う様に設置することでマット位置ズレを防ぎ、ケーブルの露出のない安全な通路を確保する用途工事現場、機材置場、各種施設搬入口、劇場舞台裏、スタジオ、工場施設、自立式電飾看板等の仮設ケーブル・パイプ等の保護、安全な通路の確保










![ビニタイ PVCリール巻 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60993441-130520-02.jpg)




![ポリエチレンタイ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22348490-230328-02.jpg)












![ビニタイ PVCカット品 黄 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10346394-160620-02.jpg)






![ビニタイ ペット 4mm×750M 金 ダイヤ巻 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37067581-130304-02.jpg)
![ビニタイ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33163042-091215-02.jpg)