絞り込み
ブランド
- イノアック
- モノタロウ(1)
- キングジム(1)
- KTC(1)
- TRUSCO(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- 篠田ゴム(1)
- アステージ(ACCS)(1)

発泡ポリエチレンシート
イノアック(22件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1枚当日出荷から翌日出荷加工性に優れ、整理シートに最適です。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。 水を吸いません。加工しやすいです。用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作材質発泡ポリエチレン(PEライト)長さ(mm)1000幅(mm)1000使用温度範囲-20~70℃密度(kg/m3)65
PEライト Z(新工作シート)
イノアック(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1枚当日出荷から89日以内出荷ポリオレフィンフォーム特有の臭いがなくクリーンです。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷に優れています。 加工性に優れ、整理シートに最適です。 水を吸いません。 化学発泡剤を用いない世界初の超臨界窒素ガス発泡方式で製造しています。 低VOC(揮発性有機化合物)素材である。 低汚染性(相手物への汚染が極めて少ない)。用途通い箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。材質発泡ポリエチレン(PEライトZ)長さ(mm)1000幅(mm)1000使用温度範囲(℃)-20~70長さ公差(mm)±1.7幅公差(mm)±1.7密度(kg/m3)45
『共有備品が紛失する』には他にこんなカテゴリがあります
- 整理シート
- ラミネーター