3ページ目: ラミネーター

113件中 81113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラミネートフィルム100μm ジョインテックス

    ラミネートフィルム100μm

    ジョインテックス
    13,980税込15,378
    1箱(500枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    サイズ・厚みバリエーションの豊富なラミネートフィルムです。
    材質PET・EVA
  • 特価ラミネートフィルム ザップ

    特価ラミネートフィルム

    ザップ
    9,598税込10,558
    1セット(100枚×10箱)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    厚さ(μm)100
  • EZLOAD用ロールフィルム アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)

    EZLOAD用ロールフィルム

    アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)(1件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1箱(2本)
    当日出荷から翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラミネーター フェローズ

    ラミネーター

    フェローズ(1件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    前部4本のローラーで加熱され、後部の2本で冷却されることにより、フィルム詰まりや反り、波打ちを防ぎ、スピーディーな加工を可能にします。ローラー内部からムラなく加熱する内部加熱方式です。 マシン後部の冷却プレートがラミネートが完了したフィルムを冷まし、反り・波打ちを防ぎます。 ラミネート温度は1℃刻み、スピード設定は6段階。ラミネートする素材やフィルムの厚さに合わせたきめ細かな設定をデジタル表示で確認できます。
    仕様最大加工サイズ/A3質量(kg)14.5消費電力(W)800方式ホットラミネート/コールドラミネート外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×300×140加熱方式内部加熱方式ウォームアップ時間約3分最大ラミネート厚さ(mm)2ローラー数6投入口幅(mm)330ラミネート速度(mm/分)0~1050最大加工厚(mm)2温度設定60℃~130℃+コールドフィルム厚さ(μm)加工/75~250A4サイズ加工速度(秒)最短/短辺綴じ:(50/60Hz)約17対応フィルム厚さ(μm)75~250
  • かんたんラミネーター A4 Asmix(アスカ)

    かんたんラミネーター A4

    Asmix(アスカ)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    操作簡単。手軽なラミネーター。エントリーモデル
    用途用紙のラミネート加工付属品取扱説明書、保証書(1年)質量(kg)1.1サイズA4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×100×70mウォームアップ時間5~8分最大ラミネート厚さ(mm)0.4(フィルム厚含む)ラミネート速度(mm/秒)約3.8~4.2(50Hz)、約4.7~5(60Hz)ローラー数2最大ラミネート幅(mm)220対応フィルム厚さ(μm)100
  • パウチタイプフィルム CPリーフ 抗菌加工タイプ フジプラ

    パウチタイプフィルム CPリーフ 抗菌加工タイプ

    フジプラ
    409税込450
    1箱(100枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    特殊なイオンのコーティングで大腸菌やブドウ球菌の増殖を抑制します。※JIS Z 2801準拠の抗菌力測定法にて抗菌活性値2.0以上(99%以上の死滅率)。さらに、特殊な静電防止加工により、フィルムセット時も用紙がフィルムに貼りつきにくいので、スムーズに挟み込めます。ラミネート後も静電防止機能が続くので、ゴミやホコリを寄せ付けません。
    用途病院や、介護施設、公共機関など、衛生面を考慮した環境での使用に最適です。厚さ(μm)100
  • 2本ローラーラミネーター フェローズ

    2本ローラーラミネーター

    フェローズ
    5,498税込6,048
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    フィルムや加工物の厚さに合わせて、HIGH/LOW2段階の温度設定ができます。(2段階温度設定) 便利な持ち手がついているので、いつでもどこでもラミネートができます。(キャリーハンドル) 万一フィルムが詰まったときも、簡単に取り除くことができます。(リリースレバー)
    方式(ラミネート)ホットラミネート加熱方式外部加熱方式ウォームアップ時間4分最大ラミネート厚さ(mm)0.5保証期間6ヶ月ローラー数2外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×160×H105ラミネート幅(mm)325(投入)温度設定2段階フィルム厚さ(μm)75~125(加工)A4サイズ加工速度(秒)60(最速/短辺綴じ)対応フィルム厚さ(μm)75~125
  • ラミネートフィルム ジャストコーポレーション

    ラミネートフィルム

    ジャストコーポレーション
    2,598税込2,858
    1箱(100枚)
    当日出荷
    一般向けの厚みのラミネートフィルム。100μより厚みがあるため耐久性が求められるメニューなどにオススメです。
  • 5in1ラミネーター(カット機能付き) AURORA(オーロラジャパン)

    5in1ラミネーター(カット機能付き)

    AURORA(オーロラジャパン)(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)1.9機能分度器、透明なPPT定規、コーナーカッター、リリースレバー、3タイプ切換え式カッターウォームアップ時間約4~6分最大ラミネート厚さ(mm)0.5ローラー数2本寸法(縦×横×高さ)(mm)160×422×90ラミネート速度(mm/分)300(60Hz)、250(50Hz)RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)100・150最大ラミネート幅(mm)330再生紙使用マーク適合
  • MSパウチフィルム 明光商会

    MSパウチフィルム

    明光商会(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1箱(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    寸法(縦×横)(mm)65×95
  • ラミPOP 丸 フジプラ

    ラミPOP 丸

    フジプラ
    1,298税込1,428
    1冊(18セット)
    4日以内出荷
    専用用紙とラミネートフィルムがセットになったPOP作成キットです。 オリジナルデザインのPOPがはさみ・カッターを使わず簡単に作成できます。 用紙に印刷して、ミシン目で切り離し、同じ形のフィルムにはさんでラミネートすれば完成。 もちろん手書きでもOK。フィルムづまり防止のキャリアシート付き!
    用途店頭POPやプライスカードに!イベントやパーティーの飾りつけに!工作物・ハンドクラフトに!セット内容印刷用用紙:3枚・型抜きラミネートフィルム:18枚・ラミネート用キャリアシート:1枚形状厚さ(mm)用紙:0.18フィルムサイズ(W×H)(mm)90×90坪量(g/m2)157面付6面用紙サイズA4アズワン品番64-8846-72ミシン目切り離し後のサイズ(mm)84×84フィルム厚さ(μm)(片面厚)100適合プリンタ用紙:インクジェットプリンタ(染料・顔料)、レーザプリンタ、コピー機
  • ラミネートフィルム ジョインテックス

    ラミネートフィルム

    ジョインテックス
    5,998税込6,598
    1箱(50枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    パウチラミネートフィルムです。
    仕様ホット材質PET・EVA
  • MSパック紐付 M 【100枚入】 明光商会

    MSパック紐付 M 【100枚入】

    明光商会(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1箱(100枚)
    当日出荷
  • MSパック 透明 S 【100枚入】 明光商会

    MSパック 透明 S 【100枚入】

    明光商会
    3,898税込4,288
    1箱(100枚)
    当日出荷
  • ラミネートフィルム(片面フォトタイプ) リヒトラブ

    ラミネートフィルム(片面フォトタイプ)

    リヒトラブ
    2,798税込3,078
    1箱(100枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    紙製の診察券を丈夫にするラミネートフィルム。
    材質ポリエステルフィルム
  • CPロール 静電防止タイプ100μm ロールフィルム フジプラ

    CPロール 静電防止タイプ100μm ロールフィルム

    フジプラ
    27,980税込30,778
    1セット(4本)ほか
    4日以内出荷
    ホットラミネーター用のロールタイプラミネートフィルムです。100ミクロンのフィルムをロール状に巻いており、フィルムを2本使用してラミネートします。ロールの大きさもラミネートしたいものに合わせ、最大1070mmまで各種揃っています。比較的サイズの大きなもののラミネートやメニュー等の大量加工に適しています。加工時も加工後もホコリやゴミを寄せ付けない静電防止タイプです。
    用途ポスターやのぼり、POPなど、不定形用紙や長尺用紙の加工に。ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。カラープリントをラミネート加工すると、耐久性の向上だけではなく、印刷面が平滑になり、より美しい仕上がりとなります。1巻長さ(m)100厚さ(μm)100
  • パウチタイプラミネーター ラミパッカー LPD3226N(6本ローラー) フジプラ

    パウチタイプラミネーター ラミパッカー LPD3226N(6本ローラー)

    フジプラ
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    安定した連続ラミネートを可能にする外部加熱ヒートロール方式を採用。加熱と加圧を同時に行うヒートロール方式は素材とラミネートフィルムとの密着性が高く、フィルムの中の気泡の発生が抑えられます。6本ローラー機構により、書類や印刷物だけでなく写真やインクジェット出力紙も反りのない美しい仕上がりが得られます。リバース機能が付いていますので、万一のフィルム詰まりにも逆回転して取り出すことが出来ます。各スイッチを操作しない状態やラミネート加工をしていない状態が約15分続くと自動的に過熱を中止するスタンバイモードを搭載。その状態でさらに約45分経過するとモーターと冷却ファンが停止するモーターオフモードを搭載しました。あらかじめ各フィルム厚に対応した設定を記憶しているプリセット機能や、最後に使用した設定を呼び出せるメモリー機能、お好みの設定を登録できるデータ設定機能搭載で操作がより簡単になりました。
    用途ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。カラープリントをラミネート加工すると、耐久性の向上だけではなく、印刷面が平滑になり、より美しい仕上がりとなります。付属品リアトレー、取り扱い説明書(保証書)消費電力(W)1200電源電圧(V)AC100(50/60Hz)加熱方式外部加熱方式機能メモリー、リバース、スタンバイモード、モーターオフモード、プリセット、データー設定温度調節範囲(℃)80~160ウォームアップ時間約3分最大ラミネート厚さ(mm)1.0(用紙厚を含む)ローラー数6ラミネート速度(mm/分)400~1800フィルム厚さ(μm)100~350(片面厚)最大ラミネート幅(mm)330(A3)
  • ラミネートフィルム/カードサイズ W85xH55 ザップ

    ラミネートフィルム/カードサイズ W85xH55

    ザップ
    389税込428
    1セット(100枚)
    当日出荷
    カードサイズのラミネートフィルムです
    寸法(幅W×高さH)(mm)85×55厚さ(μm)100
  • ラミネート用フィルム LION (ライオン事務器)

    ラミネート用フィルム

    LION (ライオン事務器)
    639税込703
    1函(50枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    フィルム厚さ(μm)100
  • ラミネートフィルム(スタンダードタイプ) リヒトラブ

    ラミネートフィルム(スタンダードタイプ)

    リヒトラブ
    1,998税込2,198
    1箱(100枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    紙製の診察券を丈夫にするラミネートフィルム。
    材質ポリエステルフィルム
  • オートフィードラミネーターFOTON30 アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)

    オートフィードラミネーターFOTON30

    アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
    159,800税込175,780
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)9.5消費電力(W)1050寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)577×478×245電源(AC V)100ウォームアップ時間3~4分最大ラミネート厚さ(mm)2.5ラミネート速度(mm/分)75μm:700、100μm:670アズワン品番65-0461-37RoHS指令(10物質対応)対応
  • パウチラミネーター(6本ローラー プロ仕様) アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)

    パウチラミネーター(6本ローラー プロ仕様)

    アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)(1件のレビュー)
    149,800税込164,780
    1台
    5日以内出荷
    現場のニーズから生まれたプロ仕様 6本ローラー搭載、高い加工クオリティのプロ仕様モデル
    消費電力(W)1050温度(℃)常温(コールド)~140℃(可変式)加熱方式ダブルヒートローラー機能リリース機能、オートシャットオフ/オートパワーオフ機能ウォームアップ時間約6分最大ラミネート厚さ(mm)3ローラー数6本RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)75~250
  • A4 ラミネーター Asmix(アスカ)

    A4 ラミネーター

    Asmix(アスカ)
    8,998税込9,898
    1台
    4日以内出荷
    2ローラーラミネーター オートスリープ機能搭載 100150フィルム対応だから厚口のラミネートも可能 使用開始後約60分で自動で節電するスリープ機能付き‐ローラーの劣化を防止でき節電します ラミネート停止レバーつきだから詰まった時に重宝します
    仕様スリープ機能付材質ABS、スチール幅(mm)(最大ラミネート)230消費電力(W)350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×80×158連続使用時間(時間)4ウォームアップ時間4~6分最大ラミネート厚さ(mm)0.6ラミネート速度(mm/秒)5.1(50/60Hz)
  • MSパックV226C用 【200枚入】 明光商会

    MSパックV226C用 【200枚入】

    明光商会
    8,598税込9,458
    1箱(200枚)
    翌々日出荷
  • ラミネーター専用フィルム 100μm 特120枚 Asmix(アスカ)

    ラミネーター専用フィルム 100μm 特120枚

    Asmix(アスカ)
    1,098税込1,208
    1箱(120枚)
    翌々日出荷
    フィルム厚み:100μ フィルムサイズ:W9.5×H13.5cm 写真Sサイズ対応 フィルム入数:120枚
    RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)100
  • 4ローラーラミネーター A2 Asmix(アスカ)

    4ローラーラミネーター A2

    Asmix(アスカ)
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    A2サイズまでの原紙をお手軽にラミネート、もちろん写真や名刺などの小さいサイズのものもラミネートできる4本ローラーラミネーター。 新聞紙やポスターなど大きい用紙をラミネートしたい方におすすめです。 スリープ機能搭載(30分)だから万が一消し忘れても安心、ローラーの劣化を防ぎます。 温度コントローラーが可変式だから仕上がり具合を調節できます。 最大ラミネート幅:100μフィルム時-430mm(A2サイズ)、150μ時‐320mm(A3サイズ)。定温度:約110-140℃。 機能:電源スイッチ逆転スイッチ温度コントローラースリープ機能(30分)。 コードの長さ:約1.5m。使用電源:AC100V。消費電力:1100W。 外形寸法:W716×D396×H149mm(リアトレー使用時)。質量:約10.1kg。 付属品:取扱説明書保証書(1年)リアトレー
    トラスコ品番795-6151ウォームアップ時間4~8分最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルム厚含む)ラミネート速度(mm/秒)約6(50Hz)ローラー数4対応寸法(mm)A2(430まで)フィルム厚さ(μm)100・150対応フィルム厚さ(μm)100~150
  • オートパウチラミネーター専用 ALロールフィルム(光沢) フジプラ

    オートパウチラミネーター専用 ALロールフィルム(光沢)

    フジプラ
    17,980税込19,778
    1セット(2本)
    4日以内出荷
    オンデマンド印刷用強接着タイプ。静電気防止機能付き。
    用途電子写真方式やインクジェット方式などを利用したオンデマンド印刷の加工に適しています。幅(mm)320
  • 全自動ラミネーター Revo-Office ラミーコーポレーション

    全自動ラミネーター Revo-Office

    ラミーコーポレーション
    679,800税込747,780
    1台
    4日以内出荷
    A3サイズに対応した、フルオートラミネーター原稿を挟む手間を省き、原稿給紙から余白のカットまでを全自動で行います。
    用途メニュー、POP、掲示物、配布物等、紙製品のラミネート加工。質量(kg)30電源AC100V温度(℃)100(可変式)厚さ(μm)50/100/125(専用フィルム)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×506×337適合サイズ縦置き:A3/A4/A5/B4、横置き:A4/B5加熱方式内部加熱方式最大消費電力(W)1000ウォームアップ時間約5分(設定温度により変わります)ラミネート速度(mm/分)1000最大ラミネート幅(mm)305(A3)
  • ラミネートフィルム B4 ジョインテックス

    ラミネートフィルム B4

    ジョインテックス
    22,980税込25,278
    1箱(600枚)
    4日以内出荷
    600枚入のパウチラミネートフィルムです。
    仕様ホット材質PET・EVA厚さ(μm)100寸法(縦×横)(mm)263×370商品タイプ業務用パック
  • A4ラミネートフィルム長辺シールタイプ(26002) ザップ

    A4ラミネートフィルム長辺シールタイプ(26002)

    ザップ
    1,598税込1,758
    1セット(100枚)
    5日以内出荷
    寸法(幅W×高さH)(mm)303×216厚さ(μm)100
  • パウチフィルム(125μM) コクヨ

    パウチフィルム(125μM)

    コクヨ
    13,980税込15,378
    1箱(100枚)
    翌日出荷
    美しい仕上がり透明度が高く、加工物を美しく見せると同時にしっかり保護します 高い作業性加工物をスムーズにフィルムに挟むことができ、作業を効率化します 再生PETを使用しています
    材質R-PET
  • ラミネーター専用フィルム 250μm Asmix(アスカ)

    ラミネーター専用フィルム 250μm

    Asmix(アスカ)
    1,798税込1,978
    1袋(20枚)
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)250
  • パウチフィルム A2判 アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)

    パウチフィルム A2判

    アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
    22,980税込25,278
    1パック(100枚)
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応

共有備品が紛失する』には他にこんなカテゴリがあります

ラミネーター