1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビューティーネイラーCordless Nail Drill JUNO
エコ商品
約2時間の充電で約1.5時間使用可能。とりまわしやすさ抜群のコードレスドリル。回転数は確認しやすいデジタル表示。最大20,000rpmの実力派。バッテリー残量25%でインジケーターが赤く点灯、10%で点滅してお知らせ。本体ダイヤルをまわすと回転速度調節、押すとスタンバイ状態に。再度押すと回転を再開します。回転方向切り替え可能。Type-Cケーブルで充電
仕様メモリ表示:00、10~20 セット内容本体・ブラシビット(HMB-10)・充電ケーブル(Type-C)・保証書・取扱説明書 材質aluminum グレイ 最大消費電力(W)10 バッテリー容量(mAh)1,000 回転速度10,000~20,000rpm グリーン購入法適合 入力電圧電流5V/2.0A
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

『ネイル』には他にこんなカテゴリがあります