食品機械用潤滑剤 :「巻締機」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高性能合成油(PAO)をベースとして、PTFE及び特殊添加剤を配合した従来の食品機械用潤滑剤に無い潤滑性能を実現したグリースです。 非石けん系増ちょう剤の採用によって、高温での軟化流出が少なく広い温度範囲において使用できます。 NSF-H1グレードの食品機械用潤滑剤です。
用途食品機械用、製缶用缶巻締め機軸受け。冷凍庫内の潤滑箇所に。 半透明 トラスコ品番808-2218 容量(mL)420 主成分合成油・PTFE 危険物の類別非危険物
1セット(420mL×20本)
62,980 税込69,278
翌々日出荷

ダイゾーニチモリOCE@N SG 2号 1L
高性能合成油(PAO)をベースとして、PTFE及び特殊添加剤を配合した従来の食品機械用潤滑剤に無い潤滑性能を実現したグリースです。 非石けん系増ちょう剤の採用によって、高温での軟化流出が少なく広い温度範囲において使用できます。 NSF-H1グレードの食品機械用潤滑剤です。
用途食品機械用、製缶用缶巻締め機軸受け。冷凍庫内の潤滑箇所に。 半透明 トラスコ品番808-2219 主成分合成油・PTFE 危険物の類別非危険物
1セット(1L×4缶)
29,980 税込32,978
翌々日出荷

ダイゾーニチモリOCE@N SG 2号 16kg
高性能合成油(PAO)をベースとして、PTFE及び特殊添加剤を配合した従来の食品機械用潤滑剤に無い潤滑性能を実現したグリースです。 非石けん系増ちょう剤の採用によって、高温での軟化流出が少なく広い温度範囲において使用できます。 NSF-H1グレードの食品機械用潤滑剤です。
用途食品機械用、製缶用缶巻締め機軸受け。冷凍庫内の潤滑箇所に。 半透明 トラスコ品番541-8909 容量(kg)16 主成分合成油・PTFE 危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
99,980 税込109,978
5日以内出荷

ダイゾーニチモリOCE@N SG 2号 2.5kg
高性能合成油(PAO)をベースとして、PTFE及び特殊添加剤を配合した従来の食品機械用潤滑剤に無い潤滑性能を実現したグリースです。 非石けん系増ちょう剤の採用によって、高温での軟化流出が少なく広い温度範囲において使用できます。 NSF-H1グレードの食品機械用潤滑剤です。
用途食品機械用、製缶用缶巻締め機軸受け。冷凍庫内の潤滑箇所に。 半透明 トラスコ品番808-2220 容量(kg)2.5 主成分合成油・PTFE 危険物の類別非危険物
1セット(2.5kg×2缶)
31,980 税込35,178
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング