食品機械用潤滑剤 :「食品用潤滑剤」の検索結果
USDAH1適合原料使用。
食品機械用潤滑剤。合成油を基油に白色固体を配合したグリーススプレーです。
PTFE配合により、強固な被膜を形成し、優れた潤滑特性を発揮します。
高温域での軟化流出はほとんどありません。
耐水・防錆性能に優れ、溶剤を含まずゴム・プラスチックにも安心して使用できます。
用途各種小型ベアリング、小型ギヤー類。
医薬品、化粧品などの製造装置、食品機械、包装機械等のチェーン。
アズワン品番1-8091-01
色白
使用温度範囲(℃)-40~230
ちょう度NLGI#000
外観半透明
増ちょう剤シリカ
基油合成油+パラフィン
固体潤滑剤他白色固体
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量150mL
危険物の性状非水溶性
1個(300mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
高性能合成油(PAO)をベースとして、PTFE及び特殊添加剤を配合した従来の食品機械用潤滑剤に無い潤滑性能を実現したグリースです。
非石けん系増ちょう剤の採用によって、高温での軟化流出が少なく広い温度範囲において使用できます。
NSF-H1グレードの食品機械用潤滑剤です。
用途食品機械用、製缶用缶巻締め機軸受け。冷凍庫内の潤滑箇所に。
色半透明
トラスコ品番808-2218
容量(mL)420
主成分合成油・PTFE
危険物の類別非危険物
1セット(420mL×20本)
¥62,980
税込¥69,278
翌々日出荷
特殊合成油をベースに、PTFE及び特殊添加剤の配合により多目的な潤滑を可能にしたグリーススプレーです。
H-1グレードです。
用途食品、医薬品、化粧品の製造機械の潤滑に。
製品搬送機器のコンベヤーチェーンに。
食品原料の洗浄機械のベアリング及び摺動部の潤滑に。
冷凍庫の台車ベアリングの潤滑に。
色半透明
トラスコ品番808-2243
容量(mL)300
主成分合成油・PTFE
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名動植物油類
危険物の数量0.09L
1箱(300mL×20本)
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
高性能合成油(PAO)をベースとして、PTFE及び特殊添加剤を配合した従来の食品機械用潤滑剤に無い潤滑性能を実現したグリースです。
非石けん系増ちょう剤の採用によって、高温での軟化流出が少なく広い温度範囲において使用できます。
NSF-H1グレードの食品機械用潤滑剤です。
用途食品機械用、製缶用缶巻締め機軸受け。冷凍庫内の潤滑箇所に。
色半透明
トラスコ品番808-2219
主成分合成油・PTFE
危険物の類別非危険物
1セット(1L×4缶)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
各種食品製造ラインにおいてマルチに使えるオイルスプレーとして、多くの実績を持っています。
H-1グレードです。
用途食品機械製造ラインのチェーン・スプロケットに。
色無色
トラスコ品番808-2242
容量(mL)300
主成分ホワイトミネラルオイル
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.15L
危険物の性状非水溶性
1箱(300mL×20本)
¥34,980
税込¥38,478
9日以内出荷
各種食品製造ライン、包装ラインなどでの多くの実績を持つグリースです。
特に耐水・耐酸性に優れています。
H-1グレードです。
用途食品、医薬品、化粧品の製造機械の潤滑に。
製品搬送機器のコンベヤーやチェーンに。
食品原料の洗浄機械のベアリング及び摺動部の潤滑に。
色白
トラスコ品番808-2241
容量(mL)300
主成分ホワイトミネラルオイル
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.21L
危険物の性状非水溶性
1箱(300mL×20本)
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
高性能合成油(PAO)をベースとして、PTFE及び特殊添加剤を配合した従来の食品機械用潤滑剤に無い潤滑性能を実現したグリースです。
非石けん系増ちょう剤の採用によって、高温での軟化流出が少なく広い温度範囲において使用できます。
NSF-H1グレードの食品機械用潤滑剤です。
用途食品機械用、製缶用缶巻締め機軸受け。冷凍庫内の潤滑箇所に。
色半透明
トラスコ品番541-8909
容量(kg)16
主成分合成油・PTFE
危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
特殊合成油をベースに、PTFE及び特殊添加剤の配合により多目的な潤滑を可能にしたグリーススプレーです。
H-1グレードです。
用途食品、医薬品、化粧品の製造機械の潤滑に。
製品搬送機器のコンベヤーチェーンに。
食品原料の洗浄機械のベアリング及び摺動部の潤滑に。
冷凍庫の台車ベアリングの潤滑に。
色半透明
トラスコ品番808-2245
容量(mL)300
主成分合成油・PTFE
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.15L
危険物の性状非水溶性
1箱(300mL×20本)
¥62,980
税込¥69,278
翌々日出荷
食品機械用浸透剤で分解清掃時に使用する浸透剤も、H1グレードで安全を確保するという他に類を見ないコンセプトは、ユーザーから高い支持を得ております。
簡易的な潤滑にもご使用になれます。
H-1グレードです。
用途食品機械の分解洗浄時のボルト、ナット、ピン等の取り外しに。
各種製造ラインのチェーン等に。
各種食品包装ラインのチェーン等に。
色無色
トラスコ品番808-2240
容量(mL)300
主成分合成湯
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.12L
危険物の性状非水溶性
1箱(300mL×20本)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
高性能合成油(PAO)をベースとして、PTFE及び特殊添加剤を配合した従来の食品機械用潤滑剤に無い潤滑性能を実現したグリースです。
非石けん系増ちょう剤の採用によって、高温での軟化流出が少なく広い温度範囲において使用できます。
NSF-H1グレードの食品機械用潤滑剤です。
用途食品機械用、製缶用缶巻締め機軸受け。冷凍庫内の潤滑箇所に。
色半透明
トラスコ品番808-2220
容量(kg)2.5
主成分合成油・PTFE
危険物の類別非危険物
1セット(2.5kg×2缶)
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
食品機械用潤滑剤です。NSF-H1グレードに登録されるセミドライタイプの潤滑剤です。温度特性に優れ、-50℃~200℃の条件下でも何の問題もなく使用できます。半ウェット状の塗膜が金属のナジミや樹脂のキシミ音を防止します。あらゆる樹脂やゴムにほとんど影響を与えることがありません。半乾燥被膜を作り液だれ、油ニジミ、ホコリ等の付着を抑制します。PFOA対策品です。
用途ABS・PC・PS・POM等の歯車・カム・スライド部の潤滑。樹脂やゴム部品の摩擦防止とキシミ音の防止。油垂れ等の油分使用が困難な箇所。食品業界:食品トレー、食品用カップ等の製造ライン、回転寿司のコンベアラインなど。住宅アフター関連:ドア、床のきしみ異音への対策品。玩具、ベビー用品業界、遊具施設。
トラスコ品番144-9901
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ホワイトミネラルオイルベースの汎用オイルです。
無味・無臭なので食品に色やにおいが移らないため食品加工工場の広い範囲でご使用になれます。
また、耐水性にも優れております。
用途食品製造機械のチェーン・スプロケットなどに。
トラスコ品番808-2203
色透明
主成分ホワイトミネラルオイル
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量4L
危険物の性状非水溶性
1セット(4L×2缶)
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
ホワイトミネラルオイルベースの汎用オイルです。
無味・無臭なので食品に色やにおいが移らないため食品加工工場の広い範囲でご使用になれます。
また、耐水性にも優れております。
用途食品製造機械のチェーン・スプロケットなどに。
トラスコ品番541-8798
色透明
主成分ホワイトミネラルオイル
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
『スプレー・オイル・グリス』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。