特価
本日1月7日(水)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
食品に関わる様々な機械に使用可能な植物生まれの潤滑油です。
植物由来の食用油脂と食品添加物から作られています。
NSFのH1(食品機械用潤滑油)、3H(食用離型油)登録品です。
無色透明。無臭の油です。
引火点が高く、消防法の危険物に該当しません。
粘度が低いため、油特有のべたつきがありません。
酸化安定性が高いため劣化しにくく、長時間安定した状態で使用できます。
用途食品の加工装置、製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置等。
色透明
使用温度範囲(℃)-5~120
規格NSFH1、NSF3H
引火点(℃)252
流動点(℃)-15
動粘度(mm2/s)14(40℃)、3.5(100℃)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
粘度指数136
粘度(mm2/s)14
密度(g/cm3 at15℃)0.95
全酸価(mgKOH/g)0.1
食品に関わる様々な機械に使用可能な植物生まれの潤滑油です。
植物由来の食用油脂と食品添加物から作られています。
NSFのH1(食品機械用潤滑油)、3H(食用離型油)登録品です。
無色透明、無臭の油です。引火点が高く、消防法の危険物に該当しません。
粘度が低いため、油特有のべたつきがありません。
酸化安定性が高いため劣化しにくく、長時間安定した状態で使用できます。
消泡性に優れ、植物油と比べて抗乳化性が良好であるため、機器の性能低下や機械部品の損傷の原因となるキャビテーションの抑制が期待できます。
用途食品の加工装置、製造装置、洗浄装置、充てん装置、包装装置、運搬装置など。
作動油、ギヤ油、ポンプ用油、チェーン油、軸受油など。
使用温度範囲(℃)-5~+120
引火点(℃)252
流動点(℃)-15
動粘度(mm2/s)14(40℃)、3.5(100℃)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
粘度指数136
密度(g/cm3 at15℃)0.95
全酸価(mgKOH/g)0.1
『スプレー・オイル・グリス』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。