食品機械用スプレー :「食品機械用グリス」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USDAH1適合原料使用。 食品機械用潤滑剤。合成油を基油に白色固体を配合したグリーススプレーです。 PTFE配合により、強固な被膜を形成し、優れた潤滑特性を発揮します。 高温域での軟化流出はほとんどありません。 耐水・防錆性能に優れ、溶剤を含まずゴム・プラスチックにも安心して使用できます。
用途各種小型ベアリング、小型ギヤー類。 医薬品、化粧品などの製造装置、食品機械、包装機械等のチェーン。 アズワン品番1-8091-01 使用温度範囲(℃)-40~230 ちょう度NLGI#000 外観半透明 増ちょう剤シリカ 基油合成油+パラフィン 固体潤滑剤他白色固体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量150mL 危険物の性状非水溶性
1個(300mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

『食品機械用潤滑剤』には他にこんなカテゴリがあります