絞り込み
ブランド
  • 国元商会
  • NSP(212)
  • コンドーテック(120)
  • 京都スペーサー(46)
  • ホーシン(HOSHIN)(43)
  • アートスペース(31)
  • 東海建商(29)
  • タイセイ(27)
  • 未来樹脂(23)
  • プラテック(21)
  • 八幡ねじ(13)
  • セパレーター協同組合(12)
  • ケージーパルテック(11)
  • アーキヤマデ(10)
  • TRUSCO(9)
  • 乾産業(9)
  • ノーブランド(8)
  • BiC(8)
  • クニミネ工業(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KSネオガッツ 国元商会KSネオガッツ国元商会(1件のレビュー)
26,940税込29,634
1セット(100個)
当日出荷
セパと鉄筋を挟んで止める。 溶接もできるマルチな金物 作業性抜群!鉄筋、セパを挟んで締めるだけ。特にスラブでの平行引きは、上からの締付けだけで作業が完了します。 色々な使い方ができるマルチな金物です。 スラブ鉄筋下段への取り付けで、かぶりもクリア。 ボルトを締めると鉄筋、セパを奥へ押しつける構造で、ガッチリ固定します。 ボルト先端に抜け止め座金を装備。型枠内への部品落下を防止します。 NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録番号KK-050125-VE
仕上生地許容荷重(N[kgf])1000[102]ボルト締付トルク(N・m)25ボルト平径(mm)17
メガネクランプ 国元商会メガネクランプ国元商会
779税込857
1個
当日出荷
フェンスの連結に、どの位置でも取り付けが簡単です。
仕上溶融亜鉛めっき適合パイプ径(Φmm)21.7~34ナット平径(mm)17
KSハシラマン 国元商会KSハシラマン国元商会
36,980税込40,678
1セット(25個)
当日出荷
鉄骨柱のレベル出し精度が向上します。 従来品の5t用と10t用が一手になりました。 高張力ボルトにより支持力に優れています。 モルタル施工より簡便で、工期が短縮できます。
タイプ5t・10t兼用型許容荷重(kN)98(10tonf)ねじサイズM20(平径26mm)調整量(mm)30~60ボルト平径(mm)26
KSスイングドア 国元商会KSスイングドア国元商会
21,980税込24,178
1個
当日出荷
作業員の閉め忘れなし! 独自の機構により、自重で常時閉鎖します。 シンプルな構造! 誰でも簡単に取付け可能。上段パイプの穴(中8)を利用して、注意喚起等の表示板が取付け可能。 作業員の落下防止対策! 当てプレートを単管等に当てる事により、作業者がドアに倒れ込んでも、ドアは通路側にしか開きません。
KS小ガッツ 国元商会KS小ガッツ国元商会
29,980税込32,978
1セット(100個)
当日出荷から3日以内出荷
鉄筋溶接なし、 溶接不可対策用金物の決定版 使いやすさ抜群!溶接不要のセパ引き金具 鉄筋とセパレーターを同時に掴み、ボルト1本で取付可能。(D10、D13平行のみ) 平行にセパレーターを取り付け可能。(ネジ式) 直交にセパレーターを取り付け可能。(ネジ式) NETIS(国土交通省新技術情報提供システム) 登録番号KK-050125-VE
仕上生地許容荷重(N[kgf])3000[306]ボルト締付トルク(N・m)25~30適合径範囲鉄筋D10~D16ボルト平径(mm)17
KSガッツ 国元商会KSガッツ国元商会
34,980税込38,478
1セット(100個)
当日出荷
鉄筋溶接不可対策用金物の決定版。 あなたの発想で様々な用途が生まれる! 袋状絞り加工により、抜群の強度を発揮。 強度面で安全かつ取り付け簡単、スピーディー。 ボルト締めのため、鉄筋のどの位 置にでも取り付け可能。 長尺セパ代用の施工時に威力を発揮!(コストダウン) 基礎や土間止め型枠の支保エの手間削減に貢献します。
種別32Wボルト対辺(mm)17許容荷重(N[kgf])平行引き:(D13)3900[400]、(D16~D32)4900[500]、直交引き:(D13~D32)3900[400]ボルト締付トルク(N・m)10~15適合径範囲鉄筋D13~D32
KSポインター 国元商会KSポインター国元商会
47,980税込52,778
1セット(100組)ほか
3日以内出荷
純かぶり対応。(横筋取付けの場合) インパクトドライバーでの施工可能。(100ピッチの配筋でも、らくらくインパクト施工) ワンタッチで天端出しが可能。 優れた復元力のレベルバー。(圧送ホース等が接触しても、しっかりと起き上がります) 縦筋・横筋どちらでも取付可能。(レベルバーの差し込み位置で対応) NETIS 登録番号KK-100101-VE
用途天端のレベルポイント決めにボルト平径(mm)17
KSタイ当板 国元商会KSタイ当板国元商会
12,980税込14,278
1セット(100個)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
断面係数の大きいリブ形状。強靱で変形しにくく、整形の手間が省けます。 バイブレーターの振動にも強い、独自の略平行型クサビ。板厚も4.2mmで強靱。 クサビの頭部は斜めにカット。打ち込みやすい角度、形状を追求しました。
用途型枠と角パイプを締め付けるクサビ式当板仕上溶融亜鉛めっき
KSハサミーノ 国元商会KSハサミーノ国元商会
759税込835
1個
当日出荷
独自の締付け構造により、パネルの前面から電動工具で施工可能。狭い作業環境でもラクラク施工。 高ナットを採用することにより、ソケットが安定してホールド。電動工具による高所への施工も片手で可能です。 4箇所の爪部が桟木に喰い込み、ガッチリ固定。パネル同士を強力に連結出来ます。 本体は溶融亜鉛メッキ鋼板製で、サビにも強く、独自の絞り形状で耐久性も抜群。 釘等の消耗品を削減可能。繰り返し転用可能な為、トータルコストを削減出来ます。
用途桟木固定金具ナット締付トルク(N・m)10~15ナット平径(mm)17
ガードフェンスクランプ GFC-1型 国元商会ガードフェンスクランプ GFC-1型国元商会
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
フェンスと横パイプを内側から簡単に固定できます。
タイプGFC-1型仕上高耐食性めっき鋼板/ユニクロ(銀色)ナット平径(mm)17
フェンスサポートU型 国元商会フェンスサポートU型国元商会
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
横パイプやクランプ、番線がいっさい不要です。 フェンスの内側から安全に取り付けられます。 上も下も、取り付け取り外しは、ボルト1本でスピーディ。
仕上溶融亜鉛めっき
KSツナギーノ 国元商会KSツナギーノ国元商会
28,980税込31,878
1箱(100個)
3日以内出荷
ラップしたセパレータ―に取付け、電動工具で締め付けるだけの簡単施工。 突然の寸法変更にも素早く対応出来ます。 開放型の為、先行して取付けたセパレータに後から簡単に施工できます。 (予めセパレータを金物に通す必要がありません) 仮固定用の板バネを装備している為、寸法の微調整が容易です。また、本締めも片手で可能です。
用途セパレーター接続金具
KSハネセパソケット 国元商会KSハネセパソケット国元商会
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
適合W5/16用仕上有色クロメート(金色)
KSネオガッツL 国元商会KSネオガッツL国元商会
41,980税込46,178
1セット(100個)
3日以内出荷
セパと鉄筋を挟んで止める。 溶接もできるマルチな金物 太径版ネオガッツ セパと鉄筋を同時に挟み、ボルトを締め込むだけの簡単施工!!工期の大幅な短縮が期待できます。(セパ平行挟み込み) インパクトレンチ等の電動工具で締め付けても、変形しにくい絞り形状です。 ボルトを締め付けるとセパと鉄筋が相互に押し当てられる構造のためガッチリ固定できます。
仕上生地許容荷重(N[kgf])セパ挟み込み500[51]、平行引き:セパ溶接4000[408]、直交引き:セパ溶接2500[255]ボルト締付トルク(N・m)25適合径範囲鉄筋D19~D32(セパ直交挟み込みはD19~D25)ボルト平径(mm)17
KSパネル浮かし 国元商会KSパネル浮かし国元商会
24,980税込27,478
1セット(50個)
4日以内出荷
D10~D35の鉄筋に取り付けられます。 鉄筋の当たり面が幅広で安定し、型枠を浮かした状態で確実に保持します。
タイプ万能型許容荷重(N[kgf])294[30]適合径範囲鉄筋D13~D35
KSタイトルーパー 国元商会KSタイトルーパー国元商会
39,980税込43,978
1セット(20本)
3日以内出荷
型枠用チェーン締付け金具 チェーンに引っ掛けて電動工具でボルトを締めるだけ。ターンバックルを手で回す煩わしさから開放されます。 ボルト径は安心の5分を採用。高強度の材料を使用しているため、曲げにも強く、ハードな使用にも耐えられます。 ボルトの平径は一般的な17mm、ロングソケットも不要です。また、ソケットが確実にホールド出来る頭形状です。 チェーンのリンクに直接フックをかけ、1本のチェーンを締付ける方法と、ループ状のチェーン2本を締付ける方法が可能です。 ボルトには粗ネジを採用。キズ等にも強く、コンクリート等によるネジの目詰まりも起こしにくく、また、ケレンも簡単です。
仕様左ネジ仕上有色クロメート(金色)、ユニクロ(銀色)許容荷重(N[kgf])7840[800]ボルト平径(mm)17
KSネガラミ金物 国元商会KSネガラミ金物国元商会
19,980税込21,978
1セット(20個)
3日以内出荷
柔構造のため振動を吸収し、緩みにくい緊結金物 こだわりの「柔構造」だからずれない!! 置決めと締め付けが同時作業。呑込み部を延長することにより、さらに作業性がアップしました。添えバタでの使用に威力を発揮。 信頼性の高いカーリングナットをボディ内側からしっかり装着。しかもボールネジ採用で、素早い施工。 ハンドル先端には、振動にも緩みにくく接触面の大きい皿バネを装備。 ボディの強度を増す変形に強い全身リブ付き。リブ形状を見直し、さらに強度を増しました。(メーカー比)
仕上溶融亜鉛めっき、ユニクロ(銀色)
KS グレーチングポスト 国元商会KS グレーチングポスト国元商会
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
さびに強い溶融亜鉛めっき仕上 ポストからの出っ張りがなく安全
仕上溶融亜鉛めっきボルト平径(mm)21
クランプ付Hチャック 国元商会クランプ付Hチャック国元商会
1,998税込2,198
1個
当日出荷
この金具ひとつで、単管斜控パイプ(Φ48.6)を、H形鋼に簡単に固定できます。
仕上高耐食性めっき鋼板/溶融亜鉛めっきボルト平径(mm)21
KSガッツ 国元商会KSガッツ国元商会
53,980税込59,378
1セット(100個)
3日以内出荷
鉄筋溶接不可対策用金物の決定版。 あなたの発想で様々な用途が生まれる! 袋状絞り加工により、抜群の強度を発揮。 強度面で安全かつ取り付け簡単、スピーディー。 ボルト締めのため、鉄筋のどの位 置にでも取り付け可能。 長尺セパ代用の施工時に威力を発揮!(コストダウン) 基礎や土間止め型枠の支保エの手間削減に貢献します。
適合径範囲鉄筋D13~D32ボルト対辺(mm)17許容荷重(N[kgf])平行引き:3900[400]、直交引き:1960[200]ボルト締付トルク(N・m)10~15
KSピンクル 国元商会KSピンクル国元商会
558税込614
1個
3日以内出荷
C形鋼に孔あけがなくなり、現場でのC形鋼の割り振りの管理が楽になります。 孔あけが不要で、緊結するボルト数が従来方式に比べて半分になり、約1.7倍の施工能率の向上が図れます。 地上でピンクルの取り付けを行うので、高所への取り付けボルト・ナットの持ち運びがなくなり、作業性が上がります。 ピンクルの底部にガイドがあり、ナットを締付けると自動的に調芯されC形鋼の芯を固定します。
ボルト対辺(mm)21
KSカドロック 国元商会KSカドロック国元商会
26,980税込29,678
1セット(100個)
3日以内出荷
コーナーの補強と角締め作業が内側からできるため、作業性が向上します。 鋼板のL曲げで剛性大。
用途型枠のコーナー補強に許容荷重(N[kgf])4900[500]
KSパタパタベース 国元商会KSパタパタベース国元商会
27,980税込30,778
1セット(50個)
3日以内出荷
型枠用アンカーベース金具としては他にはないコンパクト設計で、現場の邪魔になりません。また、持ち運びも便利です。 別売のねじ固定式あと施工アンカーやKSタイトルーパーを組み合わせて使用すれば、作業効率が大幅に向上します。 チェーンを引張るだけでなく、リングを倒せばサポートの当てとしても使えます。 ねじ固定式あと施工アンカーでの固定を推奨いたします。
許容荷重(N[kgf])7840[800]
KSハネキャップ 国元商会KSハネキャップ国元商会(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1セット(250個)
3日以内出荷
バタ角、単管用鋼製端部キャップ バタに簡単にたたき込め、バネによって抜けにくくなっています。 ノロの侵入を防ぎます。 凹みに指がかかるため、持ち運びに便利です。 バタ材の端部を補強し、変形を防ぎます。
材質(本体)溶融亜鉛めっき材質(バネ)ステンレス
KS ハリロック 国元商会KS ハリロック国元商会
10,980税込12,078
1箱(250セット)
4日以内出荷
セパレーターを落とし込み、梁型枠を保持する金具。
許容荷重(kN)7.35(750kgf)
KS ハーフPCジョイント 2型 国元商会KS ハーフPCジョイント 2型国元商会
42,980税込47,278
1箱(100個)
4日以内出荷
常に鉄筋の中心からセパを引くので強度が一定。 バネで押さえているので、叩く込むだけでズリ落ちることがありません。
仕様2型 オムニヤ筋又はカイザー筋の上弦筋部専用許容荷重(kN)13.7(1400kgf)適合径(Φmm)13
KS ハーフPCジョイント 1型 国元商会KS ハーフPCジョイント 1型国元商会
49,980税込54,978
1箱(100個)
4日以内出荷
常に鉄筋の中心からセパを引くので強度が一定。 バネで押さえているので、叩く込むだけでズリ落ちることがありません。
仕様1型 オムニヤ筋又はカイザー筋の上弦筋とラチス筋の溶接部用許容荷重(kN)13.7(1400kgf)適合径(Φmm)13
KS セパ自在引 国元商会KS セパ自在引国元商会
62,980税込69,278
1箱(100個)
4日以内出荷
サイズW5/16許容荷重(kN)13.7(1400kgf)
KS カイダンバリ 国元商会KS カイダンバリ国元商会
19,980税込21,978
1箱(20セット)
4日以内出荷
階段型枠の製作容易コンクリートの仕上げがきれい
ボルト平径(mm)14
RCアンカー ネジ用 国元商会RCアンカー ネジ用国元商会
29,980税込32,978
1箱(50個)
4日以内出荷
ベランダサポートの足元固定用アンカー
RCアンカー オリトリ用 国元商会RCアンカー オリトリ用国元商会
34,980税込38,478
1箱(50個)
4日以内出荷
ベランダサポートの足元固定用アンカー
適合厚さ(mm)120~200
KS ベランダサポート ネジ用 RC-R(丸用クランプ式金物) 国元商会KS ベランダサポート ネジ用 RC-R(丸用クランプ式金物)国元商会
8,898税込9,788
1個
4日以内出荷
ベランダ・パラペットなどの型枠の建ち直しがスピーディにできる専用サポート。
適合ネジ用タイプRC-R(丸用クランプ式金物)
KS ベランダサポート ネジ用 RC-60B(60角用クサビ式金物) 国元商会KS ベランダサポート ネジ用 RC-60B(60角用クサビ式金物)国元商会
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷
ベランダ・パラペットなどの型枠の建ち直しがスピーディにできる専用サポート。
適合ネジ用タイプRC-60B(60角用クサビ式金物)
KS ベランダサポート オリトリ用 ORC-60(60角用クサビ式金具) 国元商会KS ベランダサポート オリトリ用 ORC-60(60角用クサビ式金具)国元商会
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
ベランダ・パラペットなどの型枠の建ち直しがスピーディにできる専用サポート。
適合オリトリ用タイプORC-60(60角用クサビ式金物)
KS スラブ舟200型用プレート 国元商会KS スラブ舟200型用プレート国元商会
239税込263
1個
4日以内出荷
タイププレート
KS スラブ舟200型用把手 国元商会KS スラブ舟200型用把手国元商会
499税込549
1個
4日以内出荷
タイプ把手
KS スラブ舟200型 国元商会KS スラブ舟200型国元商会
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
底板ベニヤ付きで、開口部と同時に内部にもコンクリートを打設できます。 スラブ厚200mmまでに対応できます。 錆び止め塗装の鋼板製で、転用が可能です。
タイプ200型仕上防錆塗装開口部(mm)200×950
KS ハリバタボックス 丸型(Φ48.6用) 国元商会KS ハリバタボックス 丸型(Φ48.6用)国元商会
27,980税込30,778
1個(50個)
4日以内出荷
タイプ丸型(Φ48.6用)仕上溶融亜鉛めっき
KS ハリバタボックス 60型(60角用)・50型(50角用) 国元商会KS ハリバタボックス 60型(60角用)・50型(50角用)国元商会
46,980税込51,678
1箱(100個)
4日以内出荷
仕上溶融亜鉛めっき
KS タイ当板 LG型 国元商会KS タイ当板 LG型国元商会
19,980税込21,978
1箱(100個)
4日以内出荷
タイプLG型仕上溶融亜鉛めっき

工事用品』には他にこんなカテゴリがあります

型枠・基礎工事部材