カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 国元商会
- コンドーテック(117)
- 京都スペーサー(45)
- アートスペース(26)
- ホーシン(HOSHIN)(22)
- 乾産業(16)
- 八幡ねじ(13)
- セパレーター協同組合(12)
- プラテック(11)
- TRUSCO(10)
- アーキヤマデ(10)
- BiC(8)
- クニミネ工業(8)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
- 城東テクノ(6)
- わたなべ(6)
- ノーブランド(5)
- アラオ(5)
- タイセイ(5)
- ブランドをもっと見る
特価

KSネオガッツ
国元商会(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781セット(100個)当日出荷セパと鉄筋を挟んで止める。 溶接もできるマルチな金物 作業性抜群!鉄筋、セパを挟んで締めるだけ。特にスラブでの平行引きは、上からの締付けだけで作業が完了します。 色々な使い方ができるマルチな金物です。 スラブ鉄筋下段への取り付けで、かぶりもクリア。 ボルトを締めると鉄筋、セパを奥へ押しつける構造で、ガッチリ固定します。 ボルト先端に抜け止め座金を装備。型枠内への部品落下を防止します。 NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録番号KK-050125-VE仕上生地許容荷重(N[kgf])1000[102]ボルト締付トルク(N・m)25ボルト平径(mm)17
KS小ガッツ
国元商会¥33,980税込¥37,3781セット(100個)当日出荷から4日以内出荷鉄筋溶接なし、 溶接不可対策用金物の決定版 使いやすさ抜群!溶接不要のセパ引き金具 鉄筋とセパレーターを同時に掴み、ボルト1本で取付可能。(D10、D13平行のみ) 平行にセパレーターを取り付け可能。(ネジ式) 直交にセパレーターを取り付け可能。(ネジ式) NETIS(国土交通省新技術情報提供システム) 登録番号KK-050125-VE仕上生地許容荷重(N[kgf])3000[306]ボルト締付トルク(N・m)25~30適合径範囲鉄筋D10~D16ボルト平径(mm)17
KSスイングドア
国元商会¥24,980税込¥27,4781個欠品中作業員の閉め忘れなし! 独自の機構により、自重で常時閉鎖します。 シンプルな構造! 誰でも簡単に取付け可能。上段パイプの穴(中8)を利用して、注意喚起等の表示板が取付け可能。 作業員の落下防止対策! 当てプレートを単管等に当てる事により、作業者がドアに倒れ込んでも、ドアは通路側にしか開きません。
KSハシラマン
国元商会¥39,980税込¥43,9781セット(25個)当日出荷鉄骨柱のレベル出し精度が向上します。 従来品の5t用と10t用が一手になりました。 高張力ボルトにより支持力に優れています。 モルタル施工より簡便で、工期が短縮できます。タイプ5t・10t兼用型許容荷重(kN)98(10tonf)ねじサイズM20(平径26mm)調整量(mm)30~60ボルト平径(mm)26
KSガッツ
国元商会¥38,980税込¥42,8781セット(100個)当日出荷鉄筋溶接不可対策用金物の決定版。 あなたの発想で様々な用途が生まれる! 袋状絞り加工により、抜群の強度を発揮。 強度面で安全かつ取り付け簡単、スピーディー。 ボルト締めのため、鉄筋のどの位 置にでも取り付け可能。 長尺セパ代用の施工時に威力を発揮!(コストダウン) 基礎や土間止め型枠の支保エの手間削減に貢献します。種別32Wボルト対辺(mm)17許容荷重(N[kgf])平行引き:(D13)3900[400]、(D16~D32)4900[500]、直交引き:(D13~D32)3900[400]ボルト締付トルク(N・m)10~15適合径範囲鉄筋D13~D32
KSカドロック
国元商会¥29,980~税込¥32,978~1セット(100個)4日以内出荷コーナーの補強と角締め作業が内側からできるため、作業性が向上します。 鋼板のL曲げで剛性大。用途型枠のコーナー補強に許容荷重(N[kgf])4900[500]
KSタイ当板
国元商会¥14,980~税込¥16,478~1セット(100個)ほか4日以内出荷から6日以内出荷断面係数の大きいリブ形状。強靱で変形しにくく、整形の手間が省けます。 バイブレーターの振動にも強い、独自の略平行型クサビ。板厚も4.2mmで強靱。 クサビの頭部は斜めにカット。打ち込みやすい角度、形状を追求しました。用途型枠と角パイプを締め付けるクサビ式当板仕上溶融亜鉛めっき
KSポインター
国元商会¥53,980~税込¥59,378~1セット(100組)ほか4日以内出荷純かぶり対応。(横筋取付けの場合) インパクトドライバーでの施工可能。(100ピッチの配筋でも、らくらくインパクト施工) ワンタッチで天端出しが可能。 優れた復元力のレベルバー。(圧送ホース等が接触しても、しっかりと起き上がります) 縦筋・横筋どちらでも取付可能。(レベルバーの差し込み位置で対応) NETIS 登録番号KK-100101-VE用途天端のレベルポイント決めにボルト平径(mm)17
KSネオガッツL
国元商会¥46,980税込¥51,6781セット(100個)4日以内出荷セパと鉄筋を挟んで止める。 溶接もできるマルチな金物 太径版ネオガッツ セパと鉄筋を同時に挟み、ボルトを締め込むだけの簡単施工!!工期の大幅な短縮が期待できます。(セパ平行挟み込み) インパクトレンチ等の電動工具で締め付けても、変形しにくい絞り形状です。 ボルトを締め付けるとセパと鉄筋が相互に押し当てられる構造のためガッチリ固定できます。仕上生地許容荷重(N[kgf])セパ挟み込み500[51]、平行引き:セパ溶接4000[408]、直交引き:セパ溶接2500[255]ボルト締付トルク(N・m)25適合径範囲鉄筋D19~D32(セパ直交挟み込みはD19~D25)ボルト平径(mm)17
KSパネル浮かし
国元商会¥27,980税込¥30,7781セット(50個)4日以内出荷D10~D35の鉄筋に取り付けられます。 鉄筋の当たり面が幅広で安定し、型枠を浮かした状態で確実に保持します。タイプ万能型許容荷重(N[kgf])294[30]適合径範囲鉄筋D13~D35
KSタイトルーパー
国元商会¥44,980税込¥49,4781セット(20本)4日以内出荷型枠用チェーン締付け金具 チェーンに引っ掛けて電動工具でボルトを締めるだけ。ターンバックルを手で回す煩わしさから開放されます。 ボルト径は安心の5分を採用。高強度の材料を使用しているため、曲げにも強く、ハードな使用にも耐えられます。 ボルトの平径は一般的な17mm、ロングソケットも不要です。また、ソケットが確実にホールド出来る頭形状です。 チェーンのリンクに直接フックをかけ、1本のチェーンを締付ける方法と、ループ状のチェーン2本を締付ける方法が可能です。 ボルトには粗ネジを採用。キズ等にも強く、コンクリート等によるネジの目詰まりも起こしにくく、また、ケレンも簡単です。仕様左ネジ仕上有色クロメート(金色)、ユニクロ(銀色)許容荷重(N[kgf])7840[800]ボルト平径(mm)17
ガードフェンスクランプ GFC-2型
国元商会¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷内側からの作業が、さらに簡単な1本ボルト式。タイプGFC-2型仕上高耐食性めっき鋼板/溶融亜鉛めっき/有色クロメート(金色)ナット平径(mm)17
ガードフェンスクランプ GFC-1型
国元商会¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷フェンスと横パイプを内側から簡単に固定できます。タイプGFC-1型仕上高耐食性めっき鋼板/ユニクロ(銀色)ナット平径(mm)17
フェンスクランプNF型
国元商会¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷金物をH形鋼に取り付けるだけでフェンスの連結と固定が同時にできます。 現場の風雨に耐えれるよう溶融亜鉛めっきを採用しております。仕上溶融亜鉛めっき締付トルク(N・m)20
クランプ付Hチャック
国元商会¥2,298税込¥2,5281個当日出荷この金具ひとつで、単管斜控パイプ(Φ48.6)を、H形鋼に簡単に固定できます。仕上高耐食性めっき鋼板/溶融亜鉛めっきボルト平径(mm)21
フェンスサポートU型
国元商会¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷横パイプやクランプ、番線がいっさい不要です。 フェンスの内側から安全に取り付けられます。 上も下も、取り付け取り外しは、ボルト1本でスピーディ。仕上溶融亜鉛めっき
KSパネル受D型
国元商会¥27,980税込¥30,7781セット(10個)当日出荷スラブ引セパを利用して外部パネルを受ける金物 独自の三角形状で強化され、パネルを強く押しつけ打継ぎ段差を解消。 特殊皿バネを使用し、すべり抵抗を2倍以上確保。 セパを使用してKS本体で締付けるため、インサートが不要です。 W5/16・W3/8に兼用で使えます。 本体廻し、シノ、又は電動工具で取り付け可能です。適合W5/16、W3/8兼用仕上有色クロメート(金色)
KSパタパタベース
国元商会¥31,980税込¥35,1781セット(50個)4日以内出荷型枠用アンカーベース金具としては他にはないコンパクト設計で、現場の邪魔になりません。また、持ち運びも便利です。 別売のねじ固定式あと施工アンカーやKSタイトルーパーを組み合わせて使用すれば、作業効率が大幅に向上します。 チェーンを引張るだけでなく、リングを倒せばサポートの当てとしても使えます。 ねじ固定式あと施工アンカーでの固定を推奨いたします。許容荷重(N[kgf])7840[800]
KSサポートストッパー
国元商会¥47,980税込¥52,7781セット(20個)4日以内出荷700gと軽量ながら申し分ない強度。用途壁型枠に使用するサポートとチェーンの支持に質量(g)700仕上有色クロメート(金色)最大荷重(kN)25.8[2630kgf](45°傾斜にて圧縮負荷)
KSハサミーノ
国元商会¥839税込¥9231個当日出荷独自の締付け構造により、パネルの前面から電動工具で施工可能。狭い作業環境でもラクラク施工。 高ナットを採用することにより、ソケットが安定してホールド。電動工具による高所への施工も片手で可能です。 4箇所の爪部が桟木に喰い込み、ガッチリ固定。パネル同士を強力に連結出来ます。 本体は溶融亜鉛メッキ鋼板製で、サビにも強く、独自の絞り形状で耐久性も抜群。 釘等の消耗品を削減可能。繰り返し転用可能な為、トータルコストを削減出来ます。用途桟木固定金具ナット締付トルク(N・m)10~15ナット平径(mm)17
KS ハーフPCジョイント 2型
国元商会¥47,980税込¥52,7781箱(100個)4日以内出荷常に鉄筋の中心からセパを引くので強度が一定。 バネで押さえているので、叩く込むだけでズリ落ちることがありません。仕様2型 オムニヤ筋又はカイザー筋の上弦筋部専用許容荷重(kN)13.7(1400kgf)適合径(Φmm)13
KS ハーフPCジョイント 1型
国元商会¥54,980税込¥60,4781箱(100個)4日以内出荷常に鉄筋の中心からセパを引くので強度が一定。 バネで押さえているので、叩く込むだけでズリ落ちることがありません。仕様1型 オムニヤ筋又はカイザー筋の上弦筋とラチス筋の溶接部用許容荷重(kN)13.7(1400kgf)適合径(Φmm)13
KS ベランダサポート ネジ用 RC-R(丸用クランプ式金物)
国元商会¥9,798税込¥10,7781個4日以内出荷ベランダ・パラペットなどの型枠の建ち直しがスピーディにできる専用サポート。適合ネジ用タイプRC-R(丸用クランプ式金物)
KS ベランダサポート ネジ用 RC-60B(60角用クサビ式金物)
国元商会¥9,398税込¥10,3381個4日以内出荷ベランダ・パラペットなどの型枠の建ち直しがスピーディにできる専用サポート。適合ネジ用タイプRC-60B(60角用クサビ式金物)
KS ベランダサポート オリトリ用 ORC-60(60角用クサビ式金具)
国元商会¥8,798税込¥9,6781個4日以内出荷ベランダ・パラペットなどの型枠の建ち直しがスピーディにできる専用サポート。適合オリトリ用タイプORC-60(60角用クサビ式金物)
KS スラブ舟200型
国元商会¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷底板ベニヤ付きで、開口部と同時に内部にもコンクリートを打設できます。 スラブ厚200mmまでに対応できます。 錆び止め塗装の鋼板製で、転用が可能です。タイプ200型仕上防錆塗装開口部(mm)200×950
『工事用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 仮設トイレ・ポータブルトイレ
- ボイド管
- 土木資材
- 型枠・基礎工事部材
- 土留工事