8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セパと鉄筋を挟んで止める。 溶接もできるマルチな金物 作業性抜群!鉄筋、セパを挟んで締めるだけ。特にスラブでの平行引きは、上からの締付けだけで作業が完了します。 色々な使い方ができるマルチな金物です。 スラブ鉄筋下段への取り付けで、かぶりもクリア。 ボルトを締めると鉄筋、セパを奥へ押しつける構造で、ガッチリ固定します。 ボルト先端に抜け止め座金を装備。型枠内への部品落下を防止します。 NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録番号KK-050125-VE
仕上生地 許容荷重(N[kgf])1000[102] ボルト締付トルク(N・m)25 ボルト平径(mm)17
1セット(100個)
26,940 税込29,634
当日出荷

鉄筋溶接不可対策用金物の決定版。 あなたの発想で様々な用途が生まれる! 袋状絞り加工により、抜群の強度を発揮。 強度面で安全かつ取り付け簡単、スピーディー。 ボルト締めのため、鉄筋のどの位 置にでも取り付け可能。 長尺セパ代用の施工時に威力を発揮!(コストダウン) 基礎や土間止め型枠の支保エの手間削減に貢献します。
種別32W ボルト対辺(mm)17 許容荷重(N[kgf])平行引き:(D13)3900[400]、(D16~D32)4900[500]、直交引き:(D13~D32)3900[400] ボルト締付トルク(N・m)10~15 適合径範囲鉄筋D13~D32
1セット(100個)
34,980 税込38,478
当日出荷

用途セパレーターと型枠を固定して当板をセットする金具
1セット(250本)ほか
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

断面欠損なし、片壁用廻り止め付きセパ引き金物 W型:溶接ナットを現場溶接し、本体雄ねじ部を挿入して施工するタイプ。 H形鋼、鋼矢板の引き抜きが容易にできます。 ターンバックル部が外せるため配筋が邪魔になりません。 ※溶接ナット別売 アングル溶接型:アングルに溶接して使用するタイプ パイプターンバックルよりも、施工性、経済性に優れます。 NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録番号KK-060015
許容荷重(N[kgf])13.7k[1400]
1セット(100個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

断面欠損なし、片壁用廻り止め付きセパ引き金物 W型:溶接ナットを現場溶接し、本体雄ねじ部を挿入して施工するタイプ。 H形鋼、鋼矢板の引き抜きが容易にできます。 ターンバックル部が外せるため配筋が邪魔になりません。 ※溶接ナット別売 H型・H21型:H形鋼のフランジに打込むタイプ。 一定範囲までのフランジ厚にはスプリングが自動調整。 溶接に比べ、H形鋼の引き抜きが容易です。 N型:木矢板に逆目釘を打込み使用するタイプ アングル溶接型:アングルに溶接して使用するタイプ ターンバックルよりも、施工性、経済性に優れます。 NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録番号KK-060015
1セット(100個)ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

セパレーターを落とし込み、梁型枠を保持する金具。
許容荷重(kN)7.35(750kgf)
1箱(250セット)
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

国元商会KSガッツ
鉄筋溶接不可対策用金物の決定版。 あなたの発想で様々な用途が生まれる! 袋状絞り加工により、抜群の強度を発揮。 強度面で安全かつ取り付け簡単、スピーディー。 ボルト締めのため、鉄筋のどの位 置にでも取り付け可能。 長尺セパ代用の施工時に威力を発揮!(コストダウン) 基礎や土間止め型枠の支保エの手間削減に貢献します。
適合径範囲鉄筋D13~D32 ボルト対辺(mm)17 許容荷重(N[kgf])平行引き:3900[400]、直交引き:1960[200] ボルト締付トルク(N・m)10~15
1セット(100個)
53,980 税込59,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国元商会KS隣接金物
用途隣接建物との間隔が少ない箇所の型枠締付金物 仕様セパレーターの寸法は下記により算出し、ハネ付BHタイプの座金無しを使用してください。(例)壁厚寸法150mmで、桟木高さ寸法60mmの場合 セパ注文寸法=壁厚+(桟木高さ+20)=150+(60+20)=230塩ビ管の寸法は壁厚とし、サイズはVP13を使用してください。W5/16専用です。 タイプ2型 仕上ユニクロ(銀色) 許容荷重(N[kgf])9800[1000]
1セット(100個)
59,980 税込65,978
3日以内出荷

『工事用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング