ASグリップスペーサー V型 D13-16仕様アートスペース当日出荷から8日以内出荷
V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
コンクリート平板アートスペース当日出荷
厚さ(mm)60寸法(mm)(かぶり)300 /300
建材・エクステリア の新着商品
ページ: 1/ 3
簡易止水板北川工業税込¥7,698¥6,998
檜床板材おわせ檜税込¥2,088¥1,898