764件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KR型枠(50mm)KRUB吊巾止金具 NSPKR型枠(50mm)KRUB吊巾止金具NSP
9,998税込10,998
1箱(200本)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用の幅決めセパレーター。内爪が「くの字」になっているため、型枠がカチッと根元まで差し込めます。製品厚(4.8 mm)が従来品よりも薄いため、ノロが回り難く仕上りが向上します。中央にΦ13 穴・パネル受け部に釘穴が付いています。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の幅決めセパレーター材質普通鋼板厚さ(mm)型枠:50関連資料(0.15MB) (0.15MB)
KR型枠(50mm)高防錆フラット巾止 NSPKR型枠(50mm)高防錆フラット巾止NSP
19,980税込21,978
1箱(200本)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用の幅決めセパレーター。薄くても強い材質!高張力鋼板を新しく採用しました。製品厚(1.6 mm)と極限まで薄いため、ノロが回り難くなっています。中央にΦ13穴・パネル受部に釘穴が付いています。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。高防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の幅決めセパレーター。型枠下からのノロ噴出しを抑制できる薄型セパレーター。2度打ち専用セパレーター。材質高耐食溶融めっき鋼板幅(mm)基礎幅:160厚さ(mm)型枠:50関連資料(0.23MB) (0.15MB)
KR型枠(50mm)フラット巾止 NSPKR型枠(50mm)フラット巾止NSP
13,980税込15,378
1箱(200本)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用の幅決めセパレーター。薄くても強い材質!高張力鋼板を新しく採用しました。製品厚(1.6 mm)と極限まで薄いため、ノロが回り難くなっています。中央にΦ13穴・パネル受部に釘穴が付いています。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の幅決めセパレーター。型枠下からのノロ噴出しを抑制できる薄型セパレーター。2度打ち専用セパレーター。材質普通鋼板厚さ(mm)型枠:50関連資料(0.23MB) (0.15MB)
KR型枠(50mm)高防錆KR-G吊巾止金具 NSPKR型枠(50mm)高防錆KR-G吊巾止金具NSP
16,980税込18,678
1束(30本)ほか
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用の幅決めセパレーター。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。高防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の幅決めセパレーター材質高耐食溶融めっき鋼板厚さ(mm)型枠:50関連資料(0.18MB) (0.15MB)
KR型枠(50mm)高防錆KRBSハーフ吊巾止金具 NSPKR型枠(50mm)高防錆KRBSハーフ吊巾止金具NSP
12,980税込14,278
1箱(200本)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用のセパレーター。引張強度は業界最強レベル。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。高防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の片側の型枠だけ固定するセパレーター。ベタ基礎の外周型枠の位置決め。材質高耐食溶融めっき鋼板厚さ(mm)型枠:50関連資料(0.18MB) (0.15MB)
KR型枠(50mm)高防錆KRBS吊巾止金具(Φ13mmセンター穴有り) NSPKR型枠(50mm)高防錆KRBS吊巾止金具(Φ13mmセンター穴有り)NSP
10,980税込12,078
1束(40本)ほか
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用の幅決めセパレーター。引張強度は業界最強レベル。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。中央にΦ13 穴が空いているので、アンカーボルトを設置することができます。高防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の幅決めセパレーター材質高耐食溶融めっき鋼板厚さ(mm)型枠:50関連資料(0.14MB) (0.15MB)
KR型枠(50mm)KRBS吊巾止金具(Φ13mmセンター穴有り) NSPKR型枠(50mm)KRBS吊巾止金具(Φ13mmセンター穴有り)NSP
9,998税込10,998
1束(200本)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用の幅決めセパレーター。引張強度は業界最強レベル。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。パネル受部に釘穴が空いています。中央にΦ13 穴が空いているので、アンカーボルトを設置することができます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の幅決めセパレーター材質普通鋼板厚さ(mm)型枠:50関連資料(0.14MB) (0.15MB)
デカビス+12 三協テックデカビス+12三協テック
8,698税込9,568
1袋(100本)ほか
4日以内出荷
大判型枠せりあげに
用途コンパネ2枚用材質サイズw5/16首下長37表面処理ユニクロメッキ
NSP型枠(45mm)高防錆SW1平セパ 外周内外 NSPNSP型枠(45mm)高防錆SW1平セパ 外周内外NSP
32,980税込36,278
1箱(100本)
3日以内出荷から15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。製品厚(1.6 mm )が薄いため、ノロが回り難くなっています。高防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター。ベタ基礎外周部に使用する薄型セパレーター。材質高耐食溶融めっき鋼板厚さ(mm)型枠:45関連資料(0.23MB) (0.15MB)
NSP型枠(45mm)防錆平セパ 内周 NSPNSP型枠(45mm)防錆平セパ 内周NSP
8,998税込9,898
1箱(100本)
3日以内出荷から15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。製品厚(1.4 mm)が極限まで薄いため、ノロが回り難くなっています。防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター。型枠下からのノロ噴出しを抑制できる薄型です。基礎幅120mm 用は半分に折れるので片側の型枠を固定したい場合にも使用します。材質亜鉛鋼板厚さ(mm)型枠:45関連資料(0.23MB) (0.15MB)
NSP型枠(45mm)防錆45NCセパ NSPNSP型枠(45mm)防錆45NCセパNSP
9,998税込10,998
1箱(50本)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)と木製型枠が向かい合っている場合のセパレータ。木製型枠には薄板で釘打ち固定をします。防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)と木製型枠が向かい合っている場合の幅決めセパレータ材質亜鉛鋼板幅(mm)(最小幅)基礎幅:80、(最大幅)基礎幅:200厚さ(mm)型枠:45関連資料(0.16MB) (0.15MB)
NSP型枠(45mm)高防錆PBS吊巾止金具 NSPNSP型枠(45mm)高防錆PBS吊巾止金具NSP
21,980税込24,178
1束(200本)ほか
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター。引張強度は業界最強レベル。爪が「ピタッ」と入り型枠にガタ付きがありません。型枠がガタ付かないので、通り出しが楽になります。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。中央にΦ13 穴が空いているので、アンカーボルトを設置することができます。高防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター材質高耐食溶融めっき鋼板厚さ(mm)型枠:45関連資料(0.19MB) (0.15MB)
NSP型枠(45mm)PBS吊巾止金具 NSPNSP型枠(45mm)PBS吊巾止金具NSP
12,980税込14,278
1束(200本)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター。引張強度は業界最強レベル。爪が「ピタッ」と入り型枠にガタ付きがありません。型枠がガタ付かないので、通り出しが楽になります。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。中央にΦ13 穴が空いているので、アンカーボルトを設置することができます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター材質普通鋼板厚さ(mm)型枠:45関連資料(0.19MB) (0.15MB)
NSP型枠(45mm)高防錆フラット巾止 NSPNSP型枠(45mm)高防錆フラット巾止NSP
19,980税込21,978
1箱(200本)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター。薄くても強い材質!高張力鋼板を新しく採用しました。製品厚(1.6 mm)と極限まで薄いため、ノロが回り難くなっています。中央にΦ13穴・パネル受部に釘穴が付いています。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。高防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター。型枠下からのノロ噴出しを抑制できる薄型セパレーター。2度打ち専用セパレーター。材質高耐食溶融めっき鋼板幅(mm)基礎幅:150厚さ(mm)型枠:45関連資料(0.23MB) (0.15MB)
NSP型枠(45mm)高防錆G吊巾止金具 NSPNSP型枠(45mm)高防錆G吊巾止金具NSP
14,980税込16,478
1束(30本)ほか
3日以内出荷から15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。高防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター材質高耐食溶融めっき鋼板厚さ(mm)型枠:45関連資料(0.18MB) (0.15MB)
NSP型枠(45mm)高防錆BS吊巾止金具(Φ13mmセンター穴有り) NSPNSP型枠(45mm)高防錆BS吊巾止金具(Φ13mmセンター穴有り)NSP
11,980税込13,178
1束(40本)ほか
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター。引張強度は業界最強レベル。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。中央にΦ13 穴が空いているので、アンカーボルトを設置することができます。高防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター材質高耐食溶融めっき鋼板厚さ(mm)型枠:45関連資料(0.14MB) (0.15MB)
NSP型枠(45mm)防錆BS吊巾止金具(センター穴無し) NSPNSP型枠(45mm)防錆BS吊巾止金具(センター穴無し)NSP
13,980税込15,378
1束(160本)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター。引張強度は業界最強レベル。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。パネル受部に釘穴が空いています。中央にΦ13 穴が空いているので、アンカーボルトを設置することができます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター材質亜鉛鋼板幅(mm)基礎幅:170厚さ(mm)型枠:45関連資料(0.14MB) (0.15MB)
NSP型枠(45mm)防錆BS吊巾止金具(Φ13mmセンター穴有り) NSPNSP型枠(45mm)防錆BS吊巾止金具(Φ13mmセンター穴有り)NSP
14,980税込16,478
1束(200本)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター。引張強度は業界最強レベル。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。パネル受部に釘穴が空いています。中央にΦ13 穴が空いているので、アンカーボルトを設置することができます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター材質亜鉛鋼板幅(mm)基礎幅:160厚さ(mm)型枠:45関連資料(0.14MB) (0.15MB)
NSP型枠(45mm)BS吊巾止金具(Φ13mmセンター穴有り) NSPNSP型枠(45mm)BS吊巾止金具(Φ13mmセンター穴有り)NSP
10,980税込12,078
1束(200本)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター。引張強度は業界最強レベル。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。パネル受部に釘穴が空いています。中央にΦ13 穴が空いているので、アンカーボルトを設置することができます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター材質普通鋼板厚さ(mm)型枠:45関連資料(0.14MB) (0.15MB)
敷鉄板 京都スペーサー敷鉄板京都スペーサー
32,980税込36,278
1箱(800枚)
5日以内出荷
材質サイズ大/90丸
MFタイ ホーシン(HOSHIN)MFタイホーシン(HOSHIN)
16,980税込18,678
1ケース(100本)
5日以内出荷
鋼製型枠のリブ穴にワンタッチで取付けられるので、セパの位置に関係なくバタの位置が選定できます。
用途座金とセットして座金締付け金具として使用します。
丸セパターンバックル ホーシン(HOSHIN)丸セパターンバックルホーシン(HOSHIN)
31,980税込35,178
1ケース(100本)
5日以内出荷
Pコンに取り付けて使用します。
用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(Nセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])29.4[3000]
溶接・板セパ ホーシン(HOSHIN)溶接・板セパホーシン(HOSHIN)
33,980税込37,378
1ケース(200本)
5日以内出荷
鋼製型枠にUクリップで挟み込んで使用します。
用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(Nセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
ジョイントピン ホーシン(HOSHIN)ジョイントピンホーシン(HOSHIN)
38,980税込42,878
1ケース(1500本)
5日以内出荷
Nセパシリーズのセパに使用します。
用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(Nセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
Nバー調整ジョイント ホーシン(HOSHIN)Nバー調整ジョイントホーシン(HOSHIN)
62,980税込69,278
1ケース(100本)
5日以内出荷
耳部、アンカー部及びNバーと組み合わせて使用します。(微調整用)
用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(Nセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
NFTアンカー ホーシン(HOSHIN)NFTアンカーホーシン(HOSHIN)
28,980税込31,878
1ケース(100本)
5日以内出荷
耳部、アンカー部と組み合わせて使用します。
用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(Nセパシリーズ)は最適です。種別微調整用引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
Nアンカー ホーシン(HOSHIN)Nアンカーホーシン(HOSHIN)
26,980税込29,678
1ケース(100本)
5日以内出荷
耳部、アンカー部と組み合わせて使用します。
用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(Nセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
Nバー ホーシン(HOSHIN)Nバーホーシン(HOSHIN)
23,980税込26,378
1ケース(20本)
7日以内出荷
耳部同士及び耳部とアンカー部の中間バーとして使用します。(所要寸法にカット)
用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(Nセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
埋込ジョイント ホーシン(HOSHIN)埋込ジョイントホーシン(HOSHIN)
35,980税込39,578
1ケース(150本)
5日以内出荷
模様型枠・コンパネに使用します。(面板に穴あけ必要)角度が自在になります。
用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(Nセパシリーズ)は最適です。種別U-30(3/8用)引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
Nネジジョイント ホーシン(HOSHIN)Nネジジョイントホーシン(HOSHIN)
39,980税込43,978
1ケース(200本)
5日以内出荷
模様型枠・コンパネに使用します。(面板に穴あけ必要)角度が自在になります。
用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(Nセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
Nセパ ホーシン(HOSHIN)Nセパホーシン(HOSHIN)
26,980税込29,678
1ケース(200本)
5日以内出荷
鋼製型枠にUクリップで挟み込んで使用します。(アンカー取りの場合や耳部を20°以上曲げる必要がある場合は「角度付」を使用)アールバーとスライドすることにより3mm単位の寸法調整可能。(MLコーン使用によりコンクリート表面の錆防止が可能です。)
用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(Nセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
MLコーン ホーシン(HOSHIN)MLコーンホーシン(HOSHIN)
17,980税込19,778
1ケース(600本)
5日以内出荷
コンクリート表面より25mm内側でセパの耳部を切断後、モルタル補填により表面の錆び防止が可能です。
用途コンクリート表面の錆び防止に使用します。
ジョイントピン ホーシン(HOSHIN)ジョイントピンホーシン(HOSHIN)
36,980税込40,678
1ケース(1500本)
5日以内出荷
MLセパシリーズのセパに使用します。
用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(MLセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
バージョイント ホーシン(HOSHIN)バージョイントホーシン(HOSHIN)
10,980税込12,078
1ケース(100本)
5日以内出荷
耳部同士及び耳部とアンカー部の中間バーとして使用します。(所要寸法にカット)
用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(MLセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
調整ジョイント(B) ホーシン(HOSHIN)調整ジョイント(B)ホーシン(HOSHIN)
69,980税込76,978
1ケース(100本)
5日以内出荷
耳部、アンカー部及びアールバーと組み合わせて使用します。(微調整用)
用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(MLセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
イカリアンカー ホーシン(HOSHIN)イカリアンカーホーシン(HOSHIN)
49,980税込54,978
1ケース(200本)
5日以内出荷
耳部・中間部と組み合わせて使用します。(角度が自在になります。)
用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(MLセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
アールバー ホーシン(HOSHIN)アールバーホーシン(HOSHIN)
23,980税込26,378
1ケース(20本)
7日以内出荷
耳部同士及び耳部とアンカー部の中間バーとして使用します。(所要寸法にカット)
用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(MLセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
ネジジョイント ホーシン(HOSHIN)ネジジョイントホーシン(HOSHIN)
32,980税込36,278
1ケース(200本)
5日以内出荷
模様型枠、コンパネ、鋼製型枠に使用します。(面板に穴あけが必要)角度が自在になります。
用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(MLセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
MLセパ ホーシン(HOSHIN)MLセパホーシン(HOSHIN)
28,980税込31,878
1ケース(200本)ほか
5日以内出荷
鋼製型枠にUクリップで挟み込んで使用します。 (アンカー取りの場合や耳部を20°以上曲げる必要がある場合は「角度付」を使用)アールバーとスライドすることにより3mm単位の寸法調整可能。 (MLコーン使用によりコンクリート表面の錆防止が可能です。)
用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(MLセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
アンカーバード(アルウォーク用 ボルト・ワッシャ付) ホーシン(HOSHIN)アンカーバード(アルウォーク用 ボルト・ワッシャ付)ホーシン(HOSHIN)
27,980税込30,778
1箱(25本)
5日以内出荷
インパクト(レンチorドライバー)で施工可能。撤去もでき再使用も可能なアンカーボルトです。 アルウォーク固定用のボルトが付いたオリジナルセットです。
付属品六角ボルト・平ワッシャねじの呼びW1/2

工事用品』には他にこんなカテゴリがあります

型枠・基礎工事部材