368件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗装コンクリート型枠用合板 イエロー ノーブランド塗装コンクリート型枠用合板 イエローノーブランド(8件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚ほか
当日出荷
耐水性を重視した合板です。表面にコンクリートの剥離用に樹脂を塗装しており、塗装なしのものよりも使用耐久性に優れます。
用途コンクリートの型枠厚さ(mm)12寸法(mm)900×1800規格T1ホルムアルデヒド等級☆☆☆
コンクリート型枠用合板 ノーブランドコンクリート型枠用合板ノーブランド(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚ほか
当日出荷
耐水性に優れた合板です。
用途コンクリートの型枠使用時に最適厚さ(mm)12寸法(mm)900×1800規格T1ホルムアルデヒド等級☆☆☆
のり付きバッカー(10本1セット) タイセイのり付きバッカー(10本1セット)タイセイ(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(10本)
3日以内出荷
目地深さ調整材建築・土木用弾性シーラント部分の外壁間の目地へ使用するポリエチレン発泡体です。軽量で緩衝性、柔軟性、撥水性、防湿性に優れています。サイズも幅広くご用意しております。
用途目地深さ調整材として、土木建築用目地材、隙間風の防止など材質ポリエチレン発泡体長さ(mm)1000タイプ片面のり付
のり付きバッカー タイセイのり付きバッカータイセイ
159税込175
1本
3日以内出荷
目地深さ調整材建築・土木用弾性シーラント部分の外壁間の目地へ使用するポリエチレン発泡体です。軽量で緩衝性、柔軟性、撥水性、防湿性に優れています。サイズも幅広くご用意しております。
用途目地深さ調整材として、土木建築用目地材、隙間風の防止など材質ポリエチレン発泡体長さ(mm)1000タイプ片面のり付
ライズプレート 八幡ねじライズプレート八幡ねじ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(50枚)ほか
当日出荷から13日以内出荷
コンクリート二次製品の不陸調整プレートです。 複数枚使用による高さ調整でもずれにくい構造です。 見やすいサイズ表記のため組み合わせが容易です。
用途高さを調整するときに使用します。
ASコンクリートスペーサー サイコロ アートスペースASコンクリートスペーサー サイコロアートスペース
529税込582
1箱(6個)ほか
翌々日出荷
最もベーシックなコンクリート製のスペーサー。 建築・土木ともに広く使用されている、信頼のおけるスペーサーです。 圧縮強度試験は、JIS A 1108「コンクリートの圧縮強度試験方法」の5.の試験方法です。
強度(設計基準)50N関連資料寸法参考図(0.1MB)
コンクリートサイコロ 京都スペーサーコンクリートサイコロ京都スペーサー
1,798税込1,978
1箱(50個)
当日出荷から13日以内出荷
設置する向きを変えることで複数の高さに調整することができます。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために圧縮強度(N/mm2)50
異形棒鋼 ノーブランド異形棒鋼ノーブランド(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1組(5本)
当日出荷から11日以内出荷
材質鉄(黒皮)
JAS コンパネ コンクリート型枠合板12×900×1800 紅中JAS コンパネ コンクリート型枠合板12×900×1800紅中
5,498税込6,048
1枚
当日出荷
耐水性のある合板です。
用途コンクリートの型枠使用時に。厚さ(mm)12材質南洋木 ラワントラスコ品番449-6841長さ(mm)1800幅(mm)900質量(kg)9.8
ライナースペーサー アラオライナースペーサーアラオ
7,998税込8,798
1箱(100枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
コンクリート製品の高調整プレート。 L型擁壁・ボックスカルバート・側溝などの施工時のレベル調整に! 大・中・小サイズ、厚みは2t~各種ございます。 穴あき加工がされておらず、プレート状になっているため、必要以上に地面に沈み込みません。 複数枚のライナーを重ねながら高さを調整する場面では、上下のスペーサーをスライドさせて重ねることになり、地面との高さを調整して使用します。 この時、製品同士での上下面部分の引っ掛かりが無く、中心2箇所の勘合部の凹凸のみを接点とし、その部分をはめ込んだ状態で停止させる為、確実にスペーサー上下を重ねることが出来ます。
用途コンクリート製品の高調整に材質PE系樹脂関連資料商品リーフレット(0.63MB)
溶接金網ワイヤーメッシュ (線径×ピッチ)5.0×150×150mm (サイズ)1000×2000mm トーアミ溶接金網ワイヤーメッシュ (線径×ピッチ)5.0×150×150mm (サイズ)1000×2000mmトーアミ(3件のレビュー)
819税込901
1枚
欠品中
コンクリートの補強材として土木建築の基礎、床、壁などの多様な用途に使用されています。労務工数の削減・工期の短縮。鉄筋量の節減・建物耐久性の向上。配筋精度が正確・配筋作業が容易。配線、配管工事が容易。
用途コンクリートひび割れ防止用/獣害柵用線径(Φmm)5寸法(幅W×長さL)(mm)1000×2000質量(kg/枚)4.31網目(mm)150×150
Pコン TRUSCOPコンTRUSCO(1件のレビュー)
699税込769
1パック(10個)
当日出荷
セパレーター用の締め付け部材です。ベニア12mm用です。色分けしたことで解体時の識別が容易にできます
用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として。
成形伸縮目地材 エキスパンタイ TJ型20(アンカータイプ) タイセイ成形伸縮目地材 エキスパンタイ TJ型20(アンカータイプ)タイセイ(1件のレビュー)
799税込879
1本ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
ガラス繊維を配合することにより、形状安定性を向上させ、縮み・反りを軽減、耐衝撃性もアップしました。キャップは、カッターにて裁断可能で施工性もアップ。施工性重視、経済性重視の成形伸縮目地材です。省力化・無公害工法で、工期を短縮し安全性もアップ!6つの素材のメリットを組み合わせて製品化!耐久・耐候・耐熱性、防水性、耐薬品性バツグン!フレキシブルな追従性で、美しい仕上がり様々なニーズに応える豊富なバリエーション。選び抜かれた素材で安定した品質を確保
用途一般ビル、床(土間)(歩行可)、コンクリート目地材仕様湿式付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、ブラケット(1.5m当り3ヶ)長さ(mm)1500タイプアンカータイプ本体幅(mm)16キャップ幅(mm)20
ASグリップスペーサー V型 D13-16仕様 アートスペースASグリップスペーサー V型 D13-16仕様アートスペース
119税込131
1個
当日出荷から8日以内出荷
V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
仕様鉄筋:D13-16
天端ターゲット2 縦筋用 NSP天端ターゲット2 縦筋用NSP
17,980税込19,778
1箱(500個)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出し治具。コンクリート天端とレベラー天端のレベル出しが同時に行えるので、天端出し作業時間を短縮できます。コンクリートの硬化を待たずにレベラーの施工が可能です。(当日施工が可能)コンクリートの天端均しが高精度に行えるため、レベラーの厚みが一定で、基礎の精度・品質が向上します。縦筋D10またはD13に取り付けて使用します。工具を使わず、簡単に取り付けることができます。
用途基礎天端レベル出しに使用し鉄筋(縦筋)に取付けて、コンクリート天端とレベラー天端のレベル出しが出来ます。材質樹脂高さ(mm)185関連資料(0.23MB)径(mm)鉄筋:D10、13
丸セパ用板ナット OHSATO(大里)丸セパ用板ナットOHSATO(大里)(1件のレビュー)
359税込395
1袋(50個)
当日出荷
丸セパレーターの座金として使用。
用途両面仕上げ用材質(本体)ねじ径W5/16
鉄筋クランプ1019 サイトー工業鉄筋クランプ1019サイトー工業(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(100個)
当日出荷
鉄筋への溶接不可対策にお困りならこれ! 使いやすさ抜群!安心安全の板厚6ミリ!
用途鉄筋への溶接不可対策用の金物です。表面処理生地板厚(mm)6適合径範囲D10~D19許容荷重(N)2500[255kg](平行引き)ボルト締付トルク(N・m)20ボルト平径(mm)17
クニシール C-31 クニミネ工業クニシール C-31クニミネ工業
24,980税込27,478
1箱(1m×20本)
当日出荷
ベントナイトを配合した水膨潤性加塑性止水材。 簡単施工で工期短縮。 特別な下地処理が不要。 粘土鉱物ベントナイトによる高い止水性。
用途コンクリート打継部止水材長さ(mm)1000幅(mm)28厚さ(mm)12
発泡面木 プラテック発泡面木プラテック(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(200本)ほか
3日以内出荷
あらかじめ穴あけをしなくても施工可能です。表面が平滑なのでコンクリートの付着が少なく剥離性が良いので仕上りが綺麗。 吸湿性が木製と比べてかなり低いので吸湿膨張乾燥収縮の心配がない。 寸法精度が良く仕上りが正確で均一。 低発泡製品なので木材と同じ様にカッターやノコギリで簡単にカット出来ます。
用途コンクリートの面取り用の材料。仕様直角面木材質ポリスチレン樹脂の発泡体(リサイクル材料100%使用)長さ(mm)2000エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号6131018
(A)セパレーター  5/16 B コンドーテック(A)セパレーター 5/16 Bコンドーテック(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(100個)
当日出荷から10日以内出荷
用途両面打放し用RoHS指令(10物質対応)対応
ドマスター セパレーター協同組合ドマスターセパレーター協同組合(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(100個)
当日出荷
ワンタッチでセットができ、締めるのは1ヶ所のみ。 すべての施工が正面からできるので手間を大幅に軽減します。 コンクリートと鉄筋との「かぶり」が取れます。
適合サイズ5/16×D10、5/16×D13、3/8×D16適合材丸セパレーター5/16、鉄筋D10またはD13
メッシュ用サイコロ 乾産業メッシュ用サイコロ乾産業(4件のレビュー)
29税込32
1個
当日出荷
ワンタッチでワイヤーメッシュに取付が出来、結束は不要です。ワイヤーメッシュを立てたままでもセットができます。台座が広く安定しています。断熱材の上でも使用できます。開口部を多くとってあるのでコンクリートが無理なく充填されます。
グレー高さ(mm)30適合径(Φmm)メッシュ:6
ジャストコン ジャストボンド付 BiCジャストコン ジャストボンド付BiC(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1袋(100個)
当日出荷から4日以内出荷
Pコン穴埋処理栓面落ちタイプボンドを付けて、埋めるだけ500gのジャストボンド1本付属
付属品ジャストボンドタイプ面落ち
コンクリート平板 アートスペースコンクリート平板アートスペース
1,898税込2,088
1個
当日出荷
厚さ(mm)60寸法(mm)(かぶり)300 /300
コンパネ詰栓 アラオコンパネ詰栓アラオ(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(1000個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
テーパー付きにより入りやすく抜けない。
用途型枠用コンパネの穴うめに。
KSネオガッツ 国元商会KSネオガッツ国元商会(1件のレビュー)
26,940税込29,634
1セット(100個)
当日出荷
セパと鉄筋を挟んで止める。 溶接もできるマルチな金物 作業性抜群!鉄筋、セパを挟んで締めるだけ。特にスラブでの平行引きは、上からの締付けだけで作業が完了します。 色々な使い方ができるマルチな金物です。 スラブ鉄筋下段への取り付けで、かぶりもクリア。 ボルトを締めると鉄筋、セパを奥へ押しつける構造で、ガッチリ固定します。 ボルト先端に抜け止め座金を装備。型枠内への部品落下を防止します。 NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録番号KK-050125-VE
仕上生地許容荷重(N[kgf])1000[102]ボルト締付トルク(N・m)25ボルト平径(mm)17
ジャストボンド BiCジャストボンドBiC(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
一液性で作業が簡単です。チューブ入、Wキャップなので再使用が可能です。車止めブロック、タイル、木材、石材等にも使用できます。溶剤を一切使用しておりませんので毒性・引火性はありません。
クサビ 未来樹脂クサビ未来樹脂
2,998税込3,298
1袋(100個)ほか
3日以内出荷
1.特殊ポリプロピレンのため、割れ・座屈がありません。2.ボックスカルバート、側溝、その他のコンクリート製品の施工時のレベル出し、芯出し、メジ決めが容易にできます。3.打込んだらスリップしない構造になっています。4.小袋入りで扱いやすくなっています。5.鋼製、木製の様に湧錆や腐食がなく、機能的な設計になっています。
用途施工時のレベル出し、芯出し、メジ決めに。可変側溝・ブロックなどのレベル出しに真価を発揮。錆びや腐食がなく、機能的な設計。
ジャストコン BiCジャストコンBiC(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1袋(100個)
当日出荷から4日以内出荷
Pコン穴埋処理栓面落ちタイプボンドを付けて、埋めるだけ
タイプ面落ち
型枠用部材 セパレーター専用工具 TRUSCO型枠用部材 セパレーター専用工具TRUSCO
3,098税込3,408
1袋(10本)
当日出荷
型枠を締め付けるための工具です。W5/16セパレーター用です。本体、ナット、リブ座金、スプリングワッシャーのセット品です。
用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として。トラスコ品番116-4579材質スチール長さ(mm)150質量(g)225
型枠用部材 セパレーター TRUSCO型枠用部材 セパレーターTRUSCO
429税込472
1セット(10本)
当日出荷
材質スチール
基礎用サイコロ ノーブランド基礎用サイコロノーブランド(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1箱(250個)
当日出荷から7日以内出荷
(A)セパレーター  3/8 B コンドーテック(A)セパレーター 3/8 Bコンドーテック
2,498税込2,748
1箱(50個)
当日出荷から13日以内出荷
用途両面打放し用RoHS指令(10物質対応)対応
天端ターゲット2 横筋用 NSP天端ターゲット2 横筋用NSP
14,980税込16,478
1箱(300個)ほか
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出し治具。コンクリート天端とレベラー天端のレベル出しが同時に行えるので、天端出し作業時間を短縮できます。コンクリートの硬化を待たずにレベラーの施工が可能です。(当日施工が可能)コンクリートの天端均しが高精度に行えるため、レベラーの厚みが一定で、基礎の精度・品質が向上します。横筋(D13、D16、D19、D22)であれば、立上りはもちろん、土間でも使用できます。工具を使わず、簡単に取り付けることができます。
用途基礎天端レベル出しに使用し鉄筋(横筋)に取付けて、コンクリート天端とレベラー天端のレベル出しが出来ます。土間コンクリートにも使用可材質樹脂高さ(mm)185関連資料(0.23MB)
成形伸縮目地材 エキスパンタイ TC型20(アンカータイプ) タイセイ成形伸縮目地材 エキスパンタイ TC型20(アンカータイプ)タイセイ(2件のレビュー)
929税込1,022
1本ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
カーポート用目地材の決定版!キャップ側面の曲線部分の働きで、土間コンクリートの破損を防止、施工完了時の仕上りを持続的に維持します。また、ガラス繊維を配合することにより、形状安定性を向上させ、縮み・反りを軽減、耐衝撃性もアップしました。キャップは、カッターにて裁断可能で施工性もアップ。施工性重視、経済性重視、土間、カーポートコンクリートのことを考えた成形伸縮目地です。本体部分を発泡ポリスチレンにすることで、通りの良い目地材になっております。 木板や瀝青板と比べ1/3 以下の軽量設計、カッターや倍力はさみでカットが可能、施工性もアップ、硬質発泡ポリスチレンを使用することにより直線確保が簡単、ガラス繊維配合により、さらなる形状安定性を実現、乗用車が乗り入れる土間やカーポートに最適な設計
用途戸建て住宅のカーポート等、車が多少乗り入れるところ、床(土間)、コンクリート目地材仕様湿式付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、ブラケット(1.5m当り3ヶ)長さ(mm)1500タイプアンカータイプ本体幅(mm)16キャップ幅(mm)20
ASスペーサー A型 アートスペースASスペーサー A型アートスペース(1件のレビュー)
30税込33
1個
当日出荷から8日以内出荷
パックセパBタイプ 新日本工業パックセパBタイプ新日本工業
279税込307
1パック(10本)
当日出荷から4日以内出荷
型枠の組立てに際し、所定の幅を確保するために施す鋼棒部材です。 ねじ径5/16のBタイプです。 Pコンは別売です。
用途両面打放し用材質(本体)ねじ径W5/16
レベルポインター わたなべレベルポインターわたなべ
11,980税込13,178
1ケース(300個)
当日出荷から5日以内出荷
見やすい目印となっているので、より正確に早く打設することができます。レベル出しの調整方法がネジ式のため微調整が簡単です。ワンタッチ方式では道具不要で簡単に取付けできます。型枠設置後でも取付可能です。天端のレベル出しを行えば、コンクリート打設用のレベル出しはいりません。(レベル出し作業が1回で済みます。)
用途住宅基礎天端のレベル出し用(※別紙カタログの使用方法をご確認下さい。)品番LP-1013タイプD10・D13兼用適合径範囲鉄筋:D10・D13
KSハシラマン 国元商会KSハシラマン国元商会
36,980税込40,678
1セット(25個)
当日出荷
鉄骨柱のレベル出し精度が向上します。 従来品の5t用と10t用が一手になりました。 高張力ボルトにより支持力に優れています。 モルタル施工より簡便で、工期が短縮できます。
タイプ5t・10t兼用型許容荷重(kN)98(10tonf)ねじサイズM20(平径26mm)調整量(mm)30~60ボルト平径(mm)26
ポリドーナツ ノーブランドポリドーナツノーブランド
879税込967特価
1袋(50個)
当日出荷から15日以内出荷

工事用品』には他にこんなカテゴリがあります

型枠・基礎工事部材