764件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐火補強筋受けスペーサー 京都スペーサー耐火補強筋受けスペーサー京都スペーサー
19,980税込21,978
1箱(100本)
5日以内出荷
合成スラブの耐火補強筋を正しい位置に配置する目的に使用する長尺鋼製スペーサーです。鋼選の太さはΦ4mmです
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
デッキプレート用スペーサー 京都スペーサーデッキプレート用スペーサー京都スペーサー
19,980税込21,978
1箱(100個)
5日以内出荷
日鉄建材「スーパーEデッキ」またはJFE建材「QLデッキ」専用のスラブ用鋼製スペーサーです。デッキプレートの凸部に被せ、足で踏むなど上から強く押し付けることで、爪の先端がデッキプレートの窪みに掛かりスペーサーが固定できます。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
ワンプッシュスペーサー 京都スペーサーワンプッシュスペーサー京都スペーサー
10,980税込12,078
1箱(200個)
5日以内出荷
ワイヤーメッシュの下ヵぶりの確保に使用するスラブ用の鋼製スペーサーです。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
スポコン替袋のみ 京都スペーサースポコン替袋のみ京都スペーサー
19,980税込21,978
1箱(100枚)ほか
5日以内出荷
脱型時に抜き取りやすいようレギュラーとハーフはスポンジ本体を二重の袋でカバーしています。外袋はウレタン製です。(スラブ用を除く) 内袋は透明のポリエチレン製です。スラブ用は袋が二重になっておらず替袋は透明のポリエチレン製です。
用途型枠コンクリート打設時に使用する
スポコン 京都スペーサースポコン京都スペーサー
48,980税込53,878
1箱(40本)ほか
5日以内出荷
生コンを塞き止める目的に使用する転用型の鉄製芯材入りスポンジ製コン止め器具です。
用途型枠コンクリート打設時に使用する
スポボイド(替え袋のみ) 京都スペーサースポボイド(替え袋のみ)京都スペーサー
15,980税込17,578
1箱(30枚)
5日以内出荷
生コンが固まった後でも簡単に引き抜けます。繰り返し転用できます。
用途各種防護柵の支柱の根元の箱抜き工事に使用する縦穴を設けるための道具です。仕様詰め替え袋のみ
スポボイド(本体セット) 京都スペーサースポボイド(本体セット)京都スペーサー
28,980税込31,878
1箱(10本)
5日以内出荷
生コンが固まった後でも簡単に引き抜けます。繰り返し転用できます。
用途各種防護柵の支柱の根元の箱抜き工事に使用する縦穴を設けるための道具です。
一般スラブ用コン止めバー型 京都スペーサー一般スラブ用コン止めバー型京都スペーサー
19,980税込21,978
1箱(20本)ほか
5日以内出荷
生コンを塞き止める目的に使用する埋設型の金網付きのスラブ用の長尺金物です。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために寸法L(mm)900
Pサイコロ 京都スペーサーPサイコロ京都スペーサー
9,998税込10,998
1箱(300個)ほか
5日以内出荷
スラブの下かぶりを確保する目的に使用する樹脂製のスラブ用スペーサーです。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
PUDスペーサー 京都スペーサーPUDスペーサー京都スペーサー
5,398税込5,938
1箱(200個)ほか
5日以内出荷
スラブの下筋上筋の両方のかぶりをひとつで賄う樹脂製のスラブ用スペーサーです。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
ポリメッシュ 京都スペーサーポリメッシュ京都スペーサー
6,798税込7,478
1箱(250個)
欠品中
6Φのワイヤーメッシュの下かぶりを確保する目的に使用する樹脂製のスラブ用スペーサーです。下端がプレート形状のなっているので、土間などでも使用できます。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために寸法(mm)30・40
プラ・スターG 京都スペーサープラ・スターG京都スペーサー
6,798税込7,478
1箱(200個)ほか
5日以内出荷
柱、梁、壁の側面のかぶりを確保する目的に使用する星形の樹脂製スペーサーです。鉄筋D10とD13のどちらにも使用できます。縦向き横向きのどちら向きでも問題なく使用できる特徴があります。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために適合サイズD10-13
P ドーナツ 京都スペーサーP ドーナツ京都スペーサー
7,998税込8,798
1箱(150個)ほか
5日以内出荷
柱、梁、壁の側面のかぶりを確保する目的に使用する樹脂製スペーサーです。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために適合サイズD19
バー型スペーサー キャップ付 京都スペーサーバー型スペーサー キャップ付京都スペーサー
28,980税込31,878
1箱(25本)
5日以内出荷
スラブの上下方向のかぶりを確保する目的に使用する長尺鋼製スペーサーです。足の先端に樹脂キャップを被せてあるので躯体の裏面をはつる部分にも使用できます。デッキプレートの凹凸の窪みに平行するよう配置することで、ワイヤーメッシュの敷設用に使うこともできます。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために寸法(高さH×長さL)(mm)230×900
バー型スペーサー キャップ付 京都スペーサーバー型スペーサー キャップ付京都スペーサー
12,980税込14,278
1箱(50本)ほか
5日以内出荷
スラブの上下方向のかぶりを確保する目的に使用する長尺鋼製スペーサーです。足の先端に樹脂キャップを被せてあるので躯体の裏面をはつる部分にも使用できます。デッキプレートの凹凸の窪みに平行するよう配置することで、ワイヤーメッシュの敷設用に使うこともできます。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
バー型スペーサー 防錆付 京都スペーサーバー型スペーサー 防錆付京都スペーサー
8,998税込9,898
1箱(50本)ほか
5日以内出荷
スラブの上下方向のかぶりを確保する目的に使用する長尺鋼製スペーサーです。防錆対策として足先へポリエチレン被膜を施しました。単独スペーサーに比べ格段に効率よく、見栄え良く配筋できます。別売りのP敷プレートが併用可能です。デッキプレートの凹凸の窪みに平行するよう配置することでワイヤーメッシュ敷設用に使うこともできます。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
上下筋受スペーサー プレート付 京都スペーサー上下筋受スペーサー プレート付京都スペーサー
13,980税込15,378
1箱(150個)
5日以内出荷
上筋下筋ともにこれひとつで上下のかぶりを確保できる優れたスラブ用鋼製スペーサーです。断熱材または土間上での使用を想定し沈み込み防止の下端プレートを標準装備しています。D13以下のスラブ筋に使えます。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
鋼製スペーサー キャップ付 京都スペーサー鋼製スペーサー キャップ付京都スペーサー
11,980税込13,178
1箱(100個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
スラブの上下方向のかぶりを確保する目的に使用する鋼製スペーサーです。足先へ樹脂製キャップを被せてあるので躯体の裏面をはつる部分にも使用できます。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
梁用S型スペーサー 防錆付 京都スペーサー梁用S型スペーサー 防錆付京都スペーサー
19,980税込21,978
1箱(100個)
5日以内出荷
梁底のかぶりの確保を目的とした梁用の鋼製スペーサーです。露出面の防錆対策として足先へポリエチレン被覆を施しました。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
梁用S型スペーサー キャップ付 京都スペーサー梁用S型スペーサー キャップ付京都スペーサー
26,980税込29,678
1箱(100個)
5日以内出荷
梁底のかぶりの確保を目的とした梁用の鋼製スペーサーです。足先へ樹脂製のキャップを被せてあるので、躯体の裏面をはつる部分にも使用できます。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
梁用W型スペーサー 防錆付 京都スペーサー梁用W型スペーサー 防錆付京都スペーサー
19,980税込21,978
1箱(50本)
5日以内出荷
主に梁底のかぶりの確保を目的とした梁用の鋼製スペーサーです。露出面の防錆対策として足先へポリエチレン被膜を施しました。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
梁用W型スペーサー クロ 京都スペーサー梁用W型スペーサー クロ京都スペーサー
14,980税込16,478
1箱(50本)ほか
5日以内出荷
梁の主筋の多段筋の上下間の空きを確保するための梁用の鋼製スペーサーです。梁幅より100mm(左右50mmずつ)短い長さのスペーサーを選択してください。梁の主筋と交差する向きに使用します。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
柱筋コーナーフック 京都スペーサー柱筋コーナーフック京都スペーサー
39,980税込43,978
1箱(400個)
5日以内出荷
用途柱筋の四隅の寄せ筋を正しい位置に設置する目的に使用する金具です。
柱筋コーナーフック 京都スペーサー柱筋コーナーフック京都スペーサー
38,980税込42,878
1箱(400個)
5日以内出荷
用途柱筋の四隅の寄せ筋を正しい位置に設置する目的に使用する金具です。寸法D(mm)25寸法H(mm)75
S型金物 京都スペーサーS型金物京都スペーサー
21,980税込24,178
1箱(500個)ほか
5日以内出荷
用途梁の主筋へ上部フックを掛け下部フックへ宙吊り筋を吊り下げ上下筋の間隔を保持する金物です。
KS高強度スペーサー スラブ用 L型 京都スペーサーKS高強度スペーサー スラブ用 L型京都スペーサー
12,980税込14,278
1箱(80個)ほか
5日以内出荷
スラブ上下側のかぶりを確保する目的に使用する高強度モルタル製のスペーサーです。型枠との接点に窪みがなくコンクリート充填不良の心配がありません。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために圧縮強度(N/mm2)80
KSロケット金物 京都スペーサーKSロケット金物京都スペーサー
79,980税込87,978
1箱(30個)
5日以内出荷
スチール製なので頑丈で繰り返し転用できます。
用途柱筋の先端にKSロケット金物を装着することで地組した梁筋の挿入をスムーズの行えます。
KSジャッキ 京都スペーサーKSジャッキ京都スペーサー
89,980税込98,978
1台
8日以内出荷
用途丘組した梁筋を梁型枠内へゆっくり下ろす際に使用する門型レバーブロックです。横幅(mm)1000高さ(mm)1000~1500
KSハサミーノ 国元商会KSハサミーノ国元商会
759税込835
1個
当日出荷
独自の締付け構造により、パネルの前面から電動工具で施工可能。狭い作業環境でもラクラク施工。 高ナットを採用することにより、ソケットが安定してホールド。電動工具による高所への施工も片手で可能です。 4箇所の爪部が桟木に喰い込み、ガッチリ固定。パネル同士を強力に連結出来ます。 本体は溶融亜鉛メッキ鋼板製で、サビにも強く、独自の絞り形状で耐久性も抜群。 釘等の消耗品を削減可能。繰り返し転用可能な為、トータルコストを削減出来ます。
用途桟木固定金具ナット締付トルク(N・m)10~15ナット平径(mm)17
成形伸縮目地材 クラクタイト コーナーエース アーキヤマデ成形伸縮目地材 クラクタイト コーナーエースアーキヤマデ
46,980税込51,678
1箱(1.5m×20本)
5日以内出荷
キャップは軟らかなEPTゴムを使用。防水層を傷付けません。また、付着層付きなので、水密性も優れています。
寸法(幅W×高さH)(mm)30(キャップ幅)×110本体幅(mm)24長さ(mm)1500材質(キャップ)EPTゴム材質(本体)ポリエチレンフォーム材質付着層:非加硫ブチルゴム
成形伸縮目地材 クラクタイト コーナークッション アーキヤマデ成形伸縮目地材 クラクタイト コーナークッションアーキヤマデ
32,980税込36,278
1箱(1.5m×40本)
5日以内出荷
ポリエチレンフォームの本体は復元性に優れ、保護コンクリートの動きを十分に吸収します。
長さ(mm)1000材質(本体)ポリエチレンフォーム
成形伸縮目地材 クラクタイト ニューソフトP アーキヤマデ成形伸縮目地材 クラクタイト ニューソフトPアーキヤマデ
22,980税込25,278
1箱(1.5m×40本)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
コンクリートの動きを吸収 目地本体のポリエチレンフォームは、復元力に優れ、保護コンクリートの動きを十分に吸収します。 高機能型目地材。ポリエチレンフォームの本体、耐候性・耐寒性及び耐衝撃性に優れた樹脂製のキャップ部で構成されています。 コストパフォーマンスを追求した普及タイプ。キャップにはガラス繊維入りポリエチレンキャップを採用。高い性能を維持し、コストダウンを実現しています。
用途一般の屋上長さ(mm)1500材質(キャップ)ガラス繊維混入ポリエチレン材質(本体)ポリエチレンフォーム
成形伸縮目地材 クラクタイト エース アーキヤマデ成形伸縮目地材 クラクタイト エースアーキヤマデ
36,980税込40,678
1箱(1.5m×20本)
5日以内出荷から6日以内出荷
コンクリートの動きを吸収 目地本体のポリエチレンフォームは、復元力に優れ、保護コンクリートの動きを十分に吸収します。 高機能型目地材。ポリエチレンフォームの本体、耐候性・耐寒性及び耐衝撃性に優れた樹脂製のキャップ部で構成されています。 キャップ部側面のブチルゴムにより、保護コンクリートとの接着性を高めた止水性に優れた伸縮目地材です。
用途一般の屋上・土間、車両通行可(徐行程度)本体幅(mm)20長さ(mm)1500材質(キャップ)EPTゴム材質(本体)ポリエチレンフォーム材質付着層:非加硫ブチルゴム、ブラケット:塩化ビニル樹脂付属品支持脚タイプ付着
成形伸縮目地材 クラクタイト ポリソフト アーキヤマデ成形伸縮目地材 クラクタイト ポリソフトアーキヤマデ
35,980税込39,578
1箱(1.5m×40本)
5日以内出荷
コンクリートの動きを吸収 目地本体のポリエチレンフォームは、復元力に優れ、保護コンクリートの動きを十分に吸収します。 高機能型目地材。ポリエチレンフォームの本体、耐候性・耐寒性及び耐衝撃性に優れた樹脂製のキャップ部で構成されています。 成形伸縮目地材の定番「ポリソフト」は、キャップにガラス繊維入りのポリエチレンを使用しているため、特に寸法安定性に優れ、美しい仕上がりが得られます。
用途一般の屋上・土間、車両通行可(徐行程度)本体幅(mm)20長さ(mm)1500材質(キャップ)ガラス繊維混入ポリエチレン材質(本体)ポリエチレンフォーム付属品支持脚
木製目地棒 片テーパータイプ プラテック木製目地棒 片テーパータイププラテック
16,980税込18,678
1束(25本)
3日以内出荷
天然桐材を使用しております。ラワン材の様な渋は出ないので打ちっ放しの壁面にもご使用いただけます。プラスチック製の面木よりも丈夫なので転用回数が多い現場での使用に適しております。また、建築現場での廃棄処分の際、コンパネと一緒に廃棄することが出来ますので分別の必要が御座いません。
用途コンクリートの壁面に目地を取る為の材料。両テーパーは縦目地用。スリット材用目地棒底寸法(mm)30高さ(mm)25上部寸法(mm)25材質桐材(木製)長さ(mm)2000仕様目地棒(片テーパー)
木製目地棒 片テーパータイプ プラテック木製目地棒 片テーパータイププラテック
6,498税込7,148
1束(25本)
3日以内出荷
天然桐材を使用しております。ラワン材の様な渋は出ないので打ちっ放しの壁面にもご使用いただけます。プラスチック製の面木よりも丈夫なので転用回数が多い現場での使用に適しております。また、建築現場での廃棄処分の際、コンパネと一緒に廃棄することが出来ますので分別の必要が御座いません。
用途コンクリートの壁面に目地を取る為の材料。両テーパーは縦目地用底寸法(mm)15高さ(mm)15上部寸法(mm)10材質桐材(木製)長さ(mm)2000仕様目地棒(片テーパー)
木製目地棒 両テーパータイプ プラテック木製目地棒 両テーパータイププラテック
11,980税込13,178
1束(25本)
3日以内出荷
天然桐材を使用しております。ラワン材の様な渋は出ないので打ちっ放しの壁面にもご使用いただけます。プラスチック製の面木よりも丈夫なので転用回数が多い現場での使用に適しております。また、建築現場での廃棄処分の際、コンパネと一緒に廃棄することが出来ますので分別の必要が御座いません。
用途コンクリートの壁面に目地を取る為の材料。両テーパーは縦目地用。スリット材用目地棒高さ(mm)25材質桐材(木製)長さ(mm)2000仕様目地棒(両テーパー)
ポリタワー(プラスチック) アートスペースポリタワー(プラスチック)アートスペース(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1袋(150個)ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
ポピュラーで軽くて丈夫なプラスチック製スペーサー。 打放し工事にも適しています。 プラスチック製なので錆の心配はありません。
ポリサイコロ(プラスチック)プレート付き アートスペースポリサイコロ(プラスチック)プレート付きアートスペース
6,398税込7,038
1袋(250個)ほか
8日以内出荷
ポピュラーで軽くて丈夫なプラスチック製スペーサー。 打放し工事にも適しています。 プラスチック製なので錆の心配はありません。
ポリドーナツ(プラスチック)カラー アートスペースポリドーナツ(プラスチック)カラーアートスペース
4,398税込4,838
1袋(200個)ほか
8日以内出荷
ポピュラーで軽くて丈夫なプラスチック製スペーサー。 打放し工事にも適しています。 プラスチック製なので錆の心配はありません。

工事用品』には他にこんなカテゴリがあります

型枠・基礎工事部材