特価
本日2月19日(木)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
764件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アブソーブ幅広くん 藤本産業アブソーブ幅広くん藤本産業
49,980税込54,978
1セット(6本)
11日以内出荷
表面層は弾性舗装に使用しているゴムチップEPDM層、下層にゴムチップ黒チップ層の2層構造です。ゴム形成の為、管理が容易、耐久性に優れる美景観が実現できます。
用途幅広スピードメジ施工後の仕上げ高さ(mm)100長さ(mm)1000
幅広スピードメジ 藤本産業幅広スピードメジ藤本産業
38,980税込42,878
1箱(6本)
4日以内出荷
抜きやすいテーパー構造で、アンカー固定、コンクリート打設後本体を引き抜くだけなので施工時間・手間を大幅に軽減できます。モルタル団子固定、またはアンカー固定でお手軽軽重量で施行性が良い本体中央にある溝で・センターの位置・通り、レベルの確認・アンカー固定の目印に使用できます。
用途玉石、竜のヒゲ(タマリュウ)等の幅広土間目地高さ(mm)100長さ(mm)2000材質ポリエチレン発泡体
ポリキャント(10本1セット) タイセイポリキャント(10本1セット)タイセイ
5,498税込6,048
1セット(10本)
3日以内出荷
露出防水用入隅部材材質が架橋独立発砲ポリエチレンですので溶剤に強く、耐候性、耐熱性に優れており、アスファルトを流しても溶けません。材質構成が硬・軟質の特殊積層品で、立上り入隅部と防水層の動きの吸収と施工性を両立させました。従来のモルタル式による面取りに比べ、工期を短縮でき、軽量で取扱いも簡単なうえ、カッターで容易に切断できます。接着材はいずれも使用でき、アスファルトでも接着可能です。
用途露出防水の立上り入隅部の下地材質発泡ポリエチレン長さ(mm)1000
メジフィット 16mx2巻入り タイセイメジフィット 16mx2巻入りタイセイ
16,980税込18,678
1包(2巻)
翌々日出荷
改修用金属目地処理材特殊防錆処理した極薄金属板にブチルゴムの粘着層をラミネート処理した高耐久の目地処理材です。タフ、だけど やさしい伸縮目地のリーディングカンパニー、タイセイが 新築用途だけでなく、改修工事分野でもお客様の 工期短縮・コスト削減のお役に立つべく満を持して発売する製品、それが「メジフィット」です。各種防水工事(塗膜防水、シート防水等)の目地処理材としてご利用ください。伸縮目地の処理に有効!既存押え層の伸縮目地を撤去し、目地テープを使用することで通気溝が形成されます。優れた作業性!バッカーシーリング不要、フィルムを剥がすだけで簡単接着、養生時間不要で、工期を大幅に短縮できます。防水改修に有効!アスファルト防水、シート防水、塗膜防水の通気工法の下地処理として有効です。引張強度が高いが(650N/mm2)、加工は容易!
材質極薄金属板+ブチルゴム粘着層+剥離フィルム幅(mm)100長さ(m)16厚さ(mm)1(剥離フィルム込)
コーナーバッファー のりなし タイセイコーナーバッファー のりなしタイセイ
129税込142
1本
3日以内出荷
のりなしタイプの防水層破断防止緩衝材コーナーバッファーを使用することにより、現場打ちコンクリートの熱膨張による防水層の破断を保護、防止します。
用途防水層立上り入隅部など材質発泡ポリエチレンタイプのりなし長さ(mm)1500
目地フォーム (地先境界ブロック) 共和ゴム目地フォーム (地先境界ブロック)共和ゴム
49,980税込54,978
1箱(250枚)ほか
5日以内出荷から11日以内出荷
KK-180046-VE NETIS 歩車道境界の目地材。 非吸水性発泡スポンジをシールを外して貼るだけ!。 大幅な省力化・工期短縮! 充填不良なし! 時間短縮・コスト削減 どんな形状でも対応可能 目地部の洗浄・清掃・養生が不要 目地詰めと縁石設置作業が同時に完了 大きさや形状に左右されない作業時間 面倒な目地詰め作業がほんの数分で終了 地震やコンクリートの伸縮などのひずみに強い!割れない!
用途歩車道境界ブロック、エプロンブロック、L型側溝、地先境界ブロックなどの目地材として利用いただけます。粘着剤片面
目地王 目地工業目地王目地工業
17,980税込19,778
1箱(20枚)ほか
5日以内出荷
各縁石の断面に合わせたモルタルの板です。 コンクリートボンドで縁石に接着します。 均一な仕上がりを実現 充填不良が皆無 面倒な目地詰め作業が、1~2分出完了(目安) 目地部の洗浄・清掃・養生の必要なし 時間コストの削減
用途歩道車境界・中央分離帯・地先境界、各種縁石ブロックの目地施工に。関連資料(0.6MB)
セパストップ K型L70mm(壁厚調整寸法40mm) セパレーター協同組合セパストップ K型L70mm(壁厚調整寸法40mm)セパレーター協同組合
37,980税込41,778
1ケース(100個)
予約販売
横矢板工法(横矢板釘止め用)。 H鋼差し込み使用可能。 柱・梁の鉄筋に当たりません。
用途型枠金物を使用せず、合板に釘止めしてセパを取るための物寸法(mm)40(壁厚調整)
セパストップ Y型(壁厚調整寸法120mm) セパレーター協同組合セパストップ Y型(壁厚調整寸法120mm)セパレーター協同組合
32,980税込36,278
1ケース(100個)
予約販売
横矢板工法(横矢板釘止め用)。 H鋼差し込み使用可能。 柱・梁の鉄筋に当たりません。
用途型枠金物を使用せず、合板に釘止めしてセパを取るための物寸法(mm)120(壁厚調整)
セパストップ S型L70mm(壁厚調整寸法40mm) セパレーター協同組合セパストップ S型L70mm(壁厚調整寸法40mm)セパレーター協同組合
36,980税込40,678
1ケース(100個)
予約販売
横矢板工法(H鋼溶接用)。 H鋼差し込み使用可能。 柱・梁の鉄筋に当たりません。
用途型枠金物を使用せず、H鋼などに溶接してセパを取るための物寸法(mm)40(壁厚調整)
セパストップ S型5/16・3/8用(壁厚調整寸法100mm) セパレーター協同組合セパストップ S型5/16・3/8用(壁厚調整寸法100mm)セパレーター協同組合
28,980税込31,878
1ケース(100個)
予約販売
横矢板工法(H鋼溶接用)。 H鋼差し込み使用可能。 柱・梁の鉄筋に当たりません。
用途型枠金物を使用せず、H鋼などに溶接してセパを取るための物寸法(mm)100(壁厚調整)
セパストップ F型L50mm  15型・21型(壁厚調整寸法30mm) セパレーター協同組合セパストップ F型L50mm 15型・21型(壁厚調整寸法30mm)セパレーター協同組合
39,980税込43,978
1ケース(100個)
予約販売
横矢板工法(H鋼引き抜き用)。 H鋼フランジにセパストップを差し込むだけで取付け完了。 柱・梁の鉄筋に当たりません。
用途型枠金物を使用せず、H鋼などに引っ掛けてセパを取るための物寸法(mm)30(壁厚調整)強度(kg)1400(許容)
セパストップ F6型・F15型・F21型・F25型(壁厚調整寸法100mm) セパレーター協同組合セパストップ F6型・F15型・F21型・F25型(壁厚調整寸法100mm)セパレーター協同組合
35,980税込39,578
1ケース(100個)
予約販売
横矢板工法(H鋼引き抜き用)。 H鋼フランジにセパストップを差し込むだけで取付け完了。
用途型枠金物を使用せず、H鋼などに引っ掛けてセパを取るための物寸法(mm)100(壁厚調整)強度(kg)1400(許容)
クニストッパーPH クニミネ工業クニストッパーPHクニミネ工業
69,980税込76,978
1箱(90個)
5日以内出荷
足場からの漏水を防ぐ新止水材。 使い方は底部に敷くだけ。
用途現場の耐圧盤コンクリートを打設した後にできる足場の穴からの水漏れを防ぎます
クニスリーブTP クニミネ工業クニスリーブTPクニミネ工業
13,980税込15,378
1箱(5m×4本)
10日以内出荷
非加硫ブチルゴムにベントナイトの効果をプラスした今までにない止水材。 止水性能 膨潤によりコンパウンドが微細な空隙を充填しゲル化して不透水層を形成。 閉塞速度 空隙を速やかに閉塞する。(2倍に達する日数約3日)。 高耐久性 主成分のベントナイトは天然無機鉱物であるため、劣化がなく半永久的に優れた止水効果を発揮。
用途配管・角ダクト貫通部の止水など長さ(mm)5000幅(mm)30厚さ(mm)3
クニシールパテXL クニミネ工業クニシールパテXLクニミネ工業
69,980税込76,978
1箱(330cc×30本)
6日以内出荷
ベントナイト止水材の簡単ガン打ちタイプ。 止水効果抜群の定形タイプ打継部用止水材クニシールABに流動性を持たせた、不定形タイプのベントナイト止水材です。 粘着緑で設置面に貼り付き、溶剤の揮発後は定形型クニシールに近い柔軟性になります。 水との接触により体積比で3倍程度に膨潤して、止水性を発揮します。
用途補修・クニシールABとの併用・貫通孔の止水など容量(mL)330
クニセパ クニミネ工業クニセパクニミネ工業
24,980税込27,478
1箱(500個)
5日以内出荷
非加硫ブチルゴム配合で後付施工が可能に。 ベントナイトによる高い止水性能。
用途セパレート用ベントナイト止水材寸法t(mm)10寸法r2(mm)20
クニシール外付 クニミネ工業クニシール外付クニミネ工業
33,980税込37,378
1箱(5m×4本)
5日以内出荷から7日以内出荷
止水効果抜群のベントナイトと特殊改質アスファルトとのハイブリッド化及び強度補強芯材の採用により外付けタイプの高性能止水を実現。 アルカリ可溶フィルムを保護層として採用。 そのため、生コン打設側のフィルムを剥がす工程がなくなりました。
用途コンクリート打継部止水材長さ(mm)5000厚さ(mm)2.5
クニシール AB-2025Y クニミネ工業クニシール AB-2025Yクニミネ工業
23,980税込26,378
1箱(5m×4本)
6日以内出荷
アスファルトの不透水性とベントナイトの自己シール性のW効果!!セパレーターまわりに後付け施工が可能。
用途セパレーター廻り 階上一般壁立ち上がりコンクリート打継部 窓枠取付部 鉄板などの合わせ面 耐震スリット部 コンクリート二次制品ジョイント部長さ(mm)5000幅(mm)20厚さ(mm)2.5
セパクランプ2 三協テックセパクランプ2三協テック
17,980税込19,778
1箱(50個)
5日以内出荷
1つで三役 型枠当板金物(角パイプ60角 クサビ式)が登場。 足短(K-1)・足長(K-2)・リブ(K-W)も兼用でき管理がしやすく経済的。
用途型枠工事に使用パイプ径(Φmm)60角パイプ用
丸セパレーター W5/16 BC パック入り 10本 コンドーテック丸セパレーター W5/16 BC パック入り 10本コンドーテック
599税込659
1パック(10本)
5日以内出荷
両面打放し用片側Pコン・片側板ナットを取付て使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
丸セパレーター W5/16 B パック入り 10本 コンドーテック丸セパレーター W5/16 B パック入り 10本コンドーテック
899税込989
1パック(10本)
予約販売
両面打放し用両側Pコンを取付て使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
レベルポインター わたなべレベルポインターわたなべ
15,880税込17,468
1ケース(400個)ほか
5日以内出荷
見やすい目印となっているので、より正確に早く打設することができます。レベル出しの調整方法がネジ式のため微調整が簡単です。ワンタッチ方式では道具不要で簡単に取付けできます。型枠設置後でも取付可能です。天端のレベル出しを行えば、コンクリート打設用のレベル出しはいりません。(レベル出し作業が1回で済みます。)
用途住宅基礎天端のレベル出し用(※別紙カタログの使用方法をご確認下さい。)タイプワンタッチ主筋取付
キソ止水プレート(40m分入/鉄筋D13対応) 城東テクノキソ止水プレート(40m分入/鉄筋D13対応)城東テクノ
17,980税込19,778
1セット
5日以内出荷
基礎打継ぎ部分からの水・シロアリの侵入をガード。
適合鉄筋D13セット内容キソ止水プレート40m(20m×2巻)、クリップ60コ(10コ/袋×6袋)材質キソ止水プレート:亜鉛めっき鋼板、クリップ:PP(軟質部:エラストマー)キソ止水プレート:シルバー、クリップ:イエロー
キソ止水プレート(30m分入/鉄筋D13対応) 城東テクノキソ止水プレート(30m分入/鉄筋D13対応)城東テクノ
15,980税込17,578
1セット
5日以内出荷
基礎打継ぎ部分からの水・シロアリの侵入をガード。
適合鉄筋D13セット内容キソ止水プレート30m(15m×2巻)、クリップ50コ(10コ/袋×5袋)材質キソ止水プレート:亜鉛めっき鋼板、クリップ:PP(軟質部:エラストマー)キソ止水プレート:シルバー、クリップ:イエロー
キソ止水プレート(50m分入/鉄筋D10対応) 城東テクノキソ止水プレート(50m分入/鉄筋D10対応)城東テクノ
17,980税込19,778
1セット
12日以内出荷
基礎打継ぎ部分からの水・シロアリの侵入をガード。
適合鉄筋D10セット内容キソ止水プレート50m(25m×2巻)、クリップ70コ(10コ/袋×7袋)材質キソ止水プレート:亜鉛めっき鋼板、クリップ:PP(軟質部:エラストマー)キソ止水プレート:シルバー、クリップ:ホワイト
アルウォークオプション品 延長バー ホーシン(HOSHIN)アルウォークオプション品 延長バーホーシン(HOSHIN)
2,698税込2,968
1本
5日以内出荷
アルウォークに延長バーを取り付けることで、足場の設置高さが調整可能になりました。 連結金具を使用することで2 本まで連結できます。 フックより足場板設置位置まで、約440mm~1840mmにて調整が可能です。 (通常使用約440~840mm、連結使用時約1440~1840mm)
アルウォークオプション品 天端アンカー取付フック ホーシン(HOSHIN)アルウォークオプション品 天端アンカー取付フックホーシン(HOSHIN)
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
天端へ取付用フックです。4分のアンカーボルトに取付できます。
付属品高ナット×2質量(kg)2.2
アルウォークオプション品 5分・6分取付フック ホーシン(HOSHIN)アルウォークオプション品 5分・6分取付フックホーシン(HOSHIN)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
アルウォークは4分対応の穴がありますが、こちらのフックを使用することで5分、6分ボルトへ対応できます。
付属品高ナット×2質量(kg)1.3
アルウォークオプション品 自在フック ホーシン(HOSHIN)アルウォークオプション品 自在フックホーシン(HOSHIN)
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
フックの幅が調整できます。140mm幅までの構造物に対応
付属品高ナット×2質量(kg)2.2
垂直壁・斜壁用取付金具 ホーシン(HOSHIN)垂直壁・斜壁用取付金具ホーシン(HOSHIN)
849税込934
1セット
5日以内出荷
垂直壁・斜壁(テールアルメ・スーパーテールアルメやその他垂直・斜壁)にアルウォーク(FT足場)を取り付ける専用金具です。
付属品専用プレート×1、専用ボルト×1、高ナット×1、平ワッシャ×2質量(kg)0.7
パイプパレット ホーシン(HOSHIN)パイプパレットホーシン(HOSHIN)
14,980税込16,478
1セット(2本)
5日以内出荷
セットが簡単、安全、便利なパイプ収納器!パイプパレット 単管パイプの整理・保管・運搬を大幅に合理化。 立体的に収納でき、狭い工事現場でもスペースはとりません。 強力なフックで吊り上げできるので、安全で効率的です。
用途単管パイプの整理・保管・運搬用に最適です。規格48.6Φパイプ50本用表面処理有色クロメートメッキ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×58×280質量(kg/本)3.8
メタルパレット ホーシン(HOSHIN)メタルパレットホーシン(HOSHIN)
45,980税込50,578
1セット(2枚)
7日以内出荷
鋼製型枠の運搬・保管に安全性と経済性を追求した収納器の決定版! 油脂を塗布し、同時にワンタッチで鋼製型枠を一体化できます。 レールonレール方式で縦・横スベリ防止と4段積みが可能です。
用途鋼製型枠の整理、保管、運搬用に最適!寸法(mm)930×1048規格30型 45枚用表面処理有色クロメートメッキ質量(kg/枚)15
ASグリップスペーサー F型 D25-32仕様 アートスペースASグリップスペーサー F型 D25-32仕様アートスペース
92税込101
1個
8日以内出荷
V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
仕様鉄筋:D25-32
ASグリップスペーサー F型 D19-22仕様 アートスペースASグリップスペーサー F型 D19-22仕様アートスペース
92税込101
1個
8日以内出荷
V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
仕様鉄筋:D19-22
ASグリップスペーサー F型 D13-16仕様 アートスペースASグリップスペーサー F型 D13-16仕様アートスペース
92税込101
1個
8日以内出荷
V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
仕様鉄筋:D13-16
ASグリップスペーサー F型 D10仕様 アートスペースASグリップスペーサー F型 D10仕様アートスペース
86税込95
1個
8日以内出荷
V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
仕様鉄筋:D10
ASグリップスペーサー W型 D25-32仕様 アートスペースASグリップスペーサー W型 D25-32仕様アートスペース
92税込101
1個
8日以内出荷
V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
仕様鉄筋:D25-32
ASグリップスペーサー W型 D19-22仕様 アートスペースASグリップスペーサー W型 D19-22仕様アートスペース
92税込101
1個
8日以内出荷
V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
仕様鉄筋:D19-22
ASグリップスペーサー W型 D10仕様 アートスペースASグリップスペーサー W型 D10仕様アートスペース
86税込95
1個
8日以内出荷
V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
仕様鉄筋:D10

工事用品』には他にこんなカテゴリがあります

型枠・基礎工事部材