764件中 281~320件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
かんたん型枠Pro 柱脚用ベースプレート グラウト注入用型枠 幅100mm×厚み6mmタイプ プラテック 動画あり
「かんたん型枠Pro」は、固定してグラウトを流すだけのグラウト注入用型枠です。片面にフィラメントテープが貼ってある事によって、割折しても完全分離することなく簡単に形成することが可能。柱脚ベースプレートのグラウト注入作業時に在来工法では、ヌキ板、コンパネ、スタイロ等を加工して使用していたところを、かんたん型枠Proを使用する事によって型枠建込み脱型の工程が簡略化され全体的な作業時間の短縮につながります。【おすすめポイント5点】。・かんたんに型枠作製が出来る為、人材不足を補う事ができる。・同じ人工数なら2倍近くのグラウト施工が出来る、工期を短縮でき次の現場へ移行する事が可能になる。・人工数を減らしても今まで通りの工期で完了できる可能性がある。・同じ人工数で今まで以上の現場を受け持つことが可能になる。・兎に角、作業効率が良い。上記を総じて言えば、『人材不足解消・売上UPの貢献』に繋がります。
用途ゼネコン様、グラウト職人様、左官職人様など 材質ポリスチレン樹脂(100% リサイクル樹脂使用) 寸法W(mm)100 板厚(mm)6 推奨適合工具防刃手袋・カッタ-ナイフ・差金・テープ・ミニバール・ペン・プライヤー・発泡ウレタン・保護眼鏡等 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1箱(10組)ほか
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

京都スペーサーKSサインコーン
カラーコーン(三角コーン、パイロン)の上端に被せて使用する安全対策ツールです。チェーンを上下2段に張ることで、視認性が従来品の2倍に向上。金属製の支柱は、風の抵抗でも倒れづらいフォルムに仕上げました。案内板や注意喚起の掲示物を吊り下げるフックを標準装備しているので、お好みのカスタマイズにより、安全へ誘うメッセージや通告がより鮮明に分かりやすくアピールできます。雪深いエリアでの使用時も、「KSサインコーン」の上段チェーンは埋没しづらい副次的効果も発揮、労働災害防止対策に。
用途建築土木現場の安全対策用ツール。労働災害防止対策に。 仕様設置間隔:2.5m以内 質量(g)800 全高(mm)620 仕上溶融亜鉛メッキ
1箱(10本)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

コンドーテック当板
60角パイプ用型枠部材。型枠を締め付ける金具です。※ くさび式ホンタイと組み合わせて使用。
1個
199 税込219
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(30個)
35,980 税込39,578
4日以内出荷

気泡が目立たず仕上がりがキレイに
成分石油系炭化水素(鉱油)、 脂肪酸、 防錆剤、その他添加剤
1缶
11,980 税込13,178
4日以内出荷

木杭、釘を使わず、端材(ゴミ)のない現場へ!
用途鋼製遣方部材
1箱(5個)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

1缶
12,980 税込14,278
4日以内出荷

1缶
8,298 税込9,128
4日以内出荷

木杭、釘を使わず、端材(ゴミ)のない現場へ!
用途鋼製遣方部材
1箱(10本)
23,980 税込26,378
4日以内出荷

施工時に使用することにより、仕上がり時にコンクリート打ち継ぎ跡と気泡がなくきれいな仕上がりになります。バブルカットプレートのバイブレータバージョン。バイブレータにより一定の震動をかけることにより、均整のとれたきれいな仕上がりになります。
用途コンクリート表面の気泡を取る。バイブレータが震動させてくれるので施工時間を短縮できます。 付属品スペアプレート1枚
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷

固定部位は縦鉄筋 D10、D13に対応します。上下スライド幅が大きいので、 よりレベル出しが簡単に素早くできます。工具不要で、 最終レベル天端の調整ができます。作業時間が従来の1/2以下。鉄筋取付部が樹脂製のため、 鉄筋を腐食させる心配はありません。ベタ基礎のスラブ (土間) 天端出しにも利用できます。
適合D10・D13 全長(mm)250
1箱(500個)
20,980 税込23,078
4日以内出荷

固定部位は縦鉄筋 D10、D13に対応します。鉄筋の最低かぶり厚さの表示付。上下スライドが自在なので、 素早く仮固定、 そして本固定できます。工具不要(手で回すだけ)で、 最終レベル天端の微調整ができます。作業時間が従来の1/2以下に短縮できます。
高さ(mm)170 調整範囲(mm)天端キャップ微調整:40以内
1箱(300個)
15,980 税込17,578
4日以内出荷

木杭、釘を使わず、端材(ゴミ)のない現場へ!
用途鋼製遣方部材
1箱(25個)
36,980 税込40,678
4日以内出荷

木杭、釘を使わず、端材(ゴミ)のない現場へ!
用途鋼製遣方部材
1箱(10本)
36,980 税込40,678
4日以内出荷

木杭、釘を使わず、端材(ゴミ)のない現場へ!
用途鋼製遣方部材
1箱(2本)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

東海建商SP止め金具Ⅱ
セメントペーストの抑制に。1つで45・50巾2種の型枠兼用!。ハメ込むだけの簡単設置で、使いやすい!
1箱(200個)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

1缶
11,980 税込13,178
4日以内出荷

木杭、釘を使わず、端材(ゴミ)のない現場へ!
用途鋼製遣方部材
1箱(10本)
27,980 税込30,778
4日以内出荷

高精度のレベル出しで、基礎天端レベリングを使用する現場に最適。生コンの中で固定しやすい形状。ネジピッチが細かいので微調整がしやすい。スライド天端ドライバーとの連携で作業効率UP
寸法(高さH×幅W)(mm)51×21
1箱(500個)
15,980 税込17,578
4日以内出荷

施工時に使用することにより、仕上がり時にコンクリート打ち継ぎ跡と気泡がなくきれいな仕上がりになります。
用途コンクリート表面の気泡を取る。 質量(kg)1.3 寸法(高さH×幅W)(mm)980×100
1セット(2枚)
24,980 税込27,478
4日以内出荷

型枠を多段積みする際に使用。
用途鋼製型枠用段積みセパレーター。(BPパネル用)
1箱(50個)ほか
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

型枠を多段積みする際に使用。
用途鋼製型枠用段積みセパレーター。(バンノーパネル用)
1箱(50個)ほか
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

用途鋼製型枠用セパレーター。(バンノーパネル用)
1箱(50個)ほか
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

セパレーターのリブがないので生コンのノロが型枠下端よりでにくくなります。
用途鋼製型枠用セパレーター。(バンノーパネル用)
1箱(150個)
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東海建商半セパ 45巾
用途鋼製型枠用セパレーター。(BPパネル用) 幅(mm)【型枠】45
1箱(400個)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

東海建商半セパ 50巾
用途鋼製型枠用セパレーター。(バンノーパネル用) 幅(mm)【型枠】50
1箱(400個)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

従来品よりも型枠とベースの隙間を少なく施工することができます。
用途鋼製型枠を挟む部分(両側)が折れるためベタ基礎用に最適です。鋼製型枠用セパレーター。(BPパネル用)
1箱(200個)
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長さ(mm)950 幅(mm)110 オレンジ 高さ(mm)60 質量(g)1400
1本
13,980 税込15,378
5日以内出荷

鉄筋にキャップを被せるとマグネットの磁力でくっつきます!現場での災害防止に最適な鉄筋用キャップ登場!。優れた安全性能で災害防止。割れにくく次の現場への転用率が高い。磁石付きで横向きでも外れにくいタイプです。踏んでも割れにくい。鉄筋の端をキャップでカバーをすることで事故防止につながります。簡単着脱!で手間も少なく、回収し転用できます!
材質樹脂、マグネット タイプマグネットあり(磁石あり) 関連資料※商品カタログPDF(1.3MB)
1箱(50個)
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「時間」と「費用」のロスを解消するふかしセパボルト(セパの延長ボルト)!「20mm足りない・・・」「急な設計変更が・・・」こんな時にPコンにねじ込んで簡単20mm延長!。多彩な組み合わせで延長可能!。セパレーターを無駄にしない!。工期遅れを防ぐ!。簡単着脱で手間も少なく、回収し転用できます!。セパレーターを延長することで再計算・再製造のロスを解消。20丸-青でセパレーターを簡単に延長することができ、まだ足りない時はプラス20丸-黄でさらに20mm延長できます。
材質鉄、樹脂 全長(mm)43 外形寸法(mm)Φ32 ねじサイズW5/16-18(2分5厘) 関連資料※商品カタログPDF(1.25MB)
1箱(50個)
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

断熱材ナット(断熱ボード材固定用ナット)専用座金です!断熱材ナット(断熱ボード材固定用ナット)とセットでご使用ください。
材質スチール 関連資料※商品カタログPDF(1.71MB)
1箱(50個)
5,698 税込6,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「断熱材ナット」は断熱材固定用のナットです。このナットを使用することによって、今まで悩みだった接着剤の経年劣化による断熱材の「剥落」や、反りによる「結露」の発生を抑制することができます。側部分断熱材後貼り用の断熱ボード材固定用ナット!。前準備作業等の工数低減が可能で低コスト。通常セパレーターW5/16を活用し、取り付け可能。取付・施工が容易で作業性に優れる。断熱材とコンクリートの接着剤の固定を補強しまた剥落防止ができる
材質スチール 頭径(Φmm)17 関連資料※商品カタログPDF(1.71MB)
1箱(50個)
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部の基礎幅、段差を確保できます。捨てコンの上にBSハーフ吊巾止金具を釘打ち固定して、その間に等間隔に並べるだけで簡単。釘打ちせずフリーにする事で、鉄筋が干渉する時は動かす事が出来、鉄筋組立後に設置する事も出来ます。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。従来品と比べて、防錆仕様となり、錆びにくいので長期保管に適しています。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部分に使用します。 材質亜鉛鋼板 厚さ(mm)型枠:50
1束(10個)
6,198 税込6,818
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部の基礎幅、段差を確保できます。型枠の繋ぎ目に挟みこむだけで簡単に組み付けができます。スリットが入っているので、パネル受部と薄板部は折り取れます。防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部分に使用します。 材質亜鉛鋼板 厚さ(mm)型枠:50 関連資料(0.21MB) (1.77MB)
1箱(25個)
8,898 税込9,788
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部の基礎幅、段差を確保できます。型枠の繋ぎ目に挟みこむだけで簡単に組み付けができます。スリットが入っているので、パネル受部と薄板部は折り取れます。高防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部分に使用します。 材質高耐食溶融めっき鋼板 厚さ(mm)型枠:45 関連資料(0.21MB) (1.77MB)
1箱(25個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部の基礎幅、段差を確保できます。型枠の繋ぎ目に挟みこむだけで簡単に組み付けができます。スリットが入っているので、パネル受部と薄板部は折り取れます。防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部分に使用します。 材質亜鉛鋼板 厚さ(mm)型枠:45 関連資料(0.21MB) (1.77MB)
1箱(25個)
8,898 税込9,788
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部の基礎幅、段差を確保できます。捨てコンの上にBSハーフ吊巾止金具を釘打ち固定して、その間に等間隔に並べるだけで簡単。釘打ちせずフリーにする事で、鉄筋が干渉する時は動かす事が出来、鉄筋組立後に設置する事も出来ます。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。従来品と比べて、防錆仕様となり、錆びにくいので長期保管に適しています。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部分に使用します。 材質亜鉛鋼板 厚さ(mm)型枠:45
1束(10個)
6,198 税込6,818
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

垂直調整フッラプをテープ等で止めて固定して下さい。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):180×180×450●重量(g):410●材質:ダンボール●単管専用ダンボール基礎枠 アズワン品番65-9319-99
1枚
570 税込627
翌日出荷

何回も使えて、経済的。
用途ウィープホールを型枠に取り付けるための治具
1箱(60個)ほか
52,980 税込58,278
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.組立マンホール・ボックスカルバート等の施工時。のレベル出し微調整が簡単にできます。2.数枚重ねて使用の場合、接合部が横ズレしない構。造になっています。3.16mmのボルトにはめ込むと、抜けにくい形状。になっています。4. 材質は特殊ポリプロピレンのため、割れ、座屈が。ありません。
用途組立マンホール・ボックスカルバート。などの施工時のレベル出し。微調整専用プレート。横ズレ、割れ、座屈など弱点をカバー。製品の特長
1箱(10袋×50個)ほか
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『工事用品』には他にこんなカテゴリがあります