カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 建築金物・建材・塗装内装用品
      • 建材・エクステリア
        • 工事用品
          • 型枠・基礎工事部材
            • セパレーター(6)
            • 型枠緊結金具(3)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

型枠・基礎工事部材 :「矢板」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KS矢板控え金物 「権六」  W3/8 国元商会KS矢板控え金物 「権六」 W3/8国元商会
19,980税込21,978
1セット(100個)
3日以内出荷
断面欠損なし、片壁用廻り止め付きセパ引き金物 W型:溶接ナットを現場溶接し、本体雄ねじ部を挿入して施工するタイプ。 H形鋼、鋼矢板の引き抜きが容易にできます。 ターンバックル部が外せるため配筋が邪魔になりません。 ※溶接ナット別売 アングル溶接型:アングルに溶接して使用するタイプ パイプターンバックルよりも、施工性、経済性に優れます。 NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録番号KK-060015
許容荷重(N[kgf])13.7k[1400]
セパストップ Y型(壁厚調整寸法120mm) セパレーター協同組合セパストップ Y型(壁厚調整寸法120mm)セパレーター協同組合
32,980税込36,278
1ケース(100個)
5日以内出荷
横矢板工法(横矢板釘止め用)。 H鋼差し込み使用可能。 柱・梁の鉄筋に当たりません。
用途型枠金物を使用せず、合板に釘止めしてセパを取るための物寸法(mm)120(壁厚調整)
セパストップ S型L70mm(壁厚調整寸法40mm) セパレーター協同組合セパストップ S型L70mm(壁厚調整寸法40mm)セパレーター協同組合
36,980税込40,678
1ケース(100個)
5日以内出荷
横矢板工法(H鋼溶接用)。 H鋼差し込み使用可能。 柱・梁の鉄筋に当たりません。
用途型枠金物を使用せず、H鋼などに溶接してセパを取るための物寸法(mm)40(壁厚調整)
セパストップ F型L50mm  15型・21型(壁厚調整寸法30mm) セパレーター協同組合セパストップ F型L50mm 15型・21型(壁厚調整寸法30mm)セパレーター協同組合
39,980税込43,978
1ケース(100個)
5日以内出荷から6日以内出荷
横矢板工法(H鋼引き抜き用)。 H鋼フランジにセパストップを差し込むだけで取付け完了。 柱・梁の鉄筋に当たりません。
用途型枠金物を使用せず、H鋼などに引っ掛けてセパを取るための物寸法(mm)30(壁厚調整)強度(kg)1400(許容)
セパストップ S型5/16・3/8用(壁厚調整寸法100mm) セパレーター協同組合セパストップ S型5/16・3/8用(壁厚調整寸法100mm)セパレーター協同組合
28,980税込31,878
1ケース(100個)
5日以内出荷
横矢板工法(H鋼溶接用)。 H鋼差し込み使用可能。 柱・梁の鉄筋に当たりません。
用途型枠金物を使用せず、H鋼などに溶接してセパを取るための物寸法(mm)100(壁厚調整)
セパストップ F6型・F15型・F21型・F25型(壁厚調整寸法100mm) セパレーター協同組合セパストップ F6型・F15型・F21型・F25型(壁厚調整寸法100mm)セパレーター協同組合
35,980税込39,578
1ケース(100個)
5日以内出荷から6日以内出荷
横矢板工法(H鋼引き抜き用)。 H鋼フランジにセパストップを差し込むだけで取付け完了。
用途型枠金物を使用せず、H鋼などに引っ掛けてセパを取るための物寸法(mm)100(壁厚調整)強度(kg)1400(許容)
セパストップ K型L70mm(壁厚調整寸法40mm) セパレーター協同組合セパストップ K型L70mm(壁厚調整寸法40mm)セパレーター協同組合
37,980税込41,778
1ケース(100個)
11日以内出荷
横矢板工法(横矢板釘止め用)。 H鋼差し込み使用可能。 柱・梁の鉄筋に当たりません。
用途型枠金物を使用せず、合板に釘止めしてセパを取るための物寸法(mm)40(壁厚調整)
KS矢板控え金物 「権六」  W5/16 国元商会KS矢板控え金物 「権六」 W5/16国元商会
21,980税込24,178
1セット(100個)
3日以内出荷
NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録番号KK-060015
タイプ溶接ナット W5/16許容荷重(N[kgf])13.7k[1400]
KS矢板控え金物 「権六」  W5/16 国元商会KS矢板控え金物 「権六」 W5/16国元商会
19,980税込21,978
1セット(100個)ほか
3日以内出荷
断面欠損なし、片壁用廻り止め付きセパ引き金物 W型:溶接ナットを現場溶接し、本体雄ねじ部を挿入して施工するタイプ。 H形鋼、鋼矢板の引き抜きが容易にできます。 ターンバックル部が外せるため配筋が邪魔になりません。 ※溶接ナット別売 H型・H21型:H形鋼のフランジに打込むタイプ。 一定範囲までのフランジ厚にはスプリングが自動調整。 溶接に比べ、H形鋼の引き抜きが容易です。 N型:木矢板に逆目釘を打込み使用するタイプ アングル溶接型:アングルに溶接して使用するタイプ ターンバックルよりも、施工性、経済性に優れます。 NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録番号KK-060015

工事用品』には他にこんなカテゴリがあります

矢板特集
おすすめ人気ランキング
型枠・基礎工事部材