設定情報
販売価格(税別)¥8,290~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
ニチベイ

【オーダー】ロールスクリーン ニチベイ プルコード式 プレーン(無地)SPRS-O

【オーダー】ロールスクリーン ニチベイ プルコード式 プレーン(無地)SPRS-O ニチベイ

※S-401

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品
【オーダー】ロールスクリーン ニチベイ プルコード式 プレーン(無地)SPRS-O (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

お手頃価格の標準的なロールスクリーン

注文コード75493148 幅(mm)305~2000 高さ(mm)100~3000 生地色柄見本確認。 サービス分類オーダー・加工 内容量1台
注意
※プルコードの長さは「プルコードの長さ参考資料」をご確認ください
※製作最大平米は6平米までです。
※製作可能寸法比幅1:高さ3以内
※ウォッシャブルではありません
※色柄見本はお客様のモニター等の環境により実際の商品と色合いが異なる場合がございます
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき ¥ 0 / 税込 ¥ 0
北海道地方 数量1につき ¥ 0 / 税込 ¥ 0
沖縄地方 数量1につき ¥ 0 / 税込 ¥ 0
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする