基礎工事関連部材 :「取り付け枠」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の差筋D10用インサートホルダー。インサートホルダーはマグネット式なので、型枠の任意位置に取付け可能。また、繰り返し使用することができるため、経済的です。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の差筋D10用インサートホルダー。(マグネット式) 材質亜鉛鋼板、亜鉛めっき、磁石 幅(mm)50 厚さ(mm)型枠:45、50 高さ(mm)60 厚さt2(mm)60 関連資料(0.26MB)
1袋(10個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の鋼管の浮上り防止金具。型枠と鋼管が一体化します。ストロングサポーター・フィットサポーターで鋼管を押しても、バタ角受け・50単管受けから浮上がって外れることはありません。自在サポーターは横バタ浮止め金具に取りつけできるので、型枠コンクリート面が段差なく押し引きできます。Uピンに通し、クサビを打ち込むだけで簡単に設置できます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)のバタ角受で設置した単管パイプ48.6Φ・鋼管60角をサポーターで押したときに浮き上がらなくする金具。 材質亜鉛鋼板 長さ(mm)100 幅(mm)35 厚さ(mm)型枠:45 高さ(mm)74.4 関連資料(0.44MB)
1箱(20個)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用の型枠同士を接続すると同時に型枠の通り出しを行う金具。単管パイプ48.6Φか鋼管50角を取り付けて通りを出します。ご使用の他メーカー鋼製型枠(型枠巾50mm)とも併用できます。※一部接続できないメーカーもございます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の型枠通り出しに使用。型枠連結部にクリップと同じように取り付けます。 材質亜鉛鋼板 幅(mm)(幅1)48.6単管パイプ 厚さ(mm)型枠:50 高さ(mm)100 幅W2(mm)(幅2)95 関連資料(0.14MB)
1箱(50個)
32,980 税込36,278
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の通り出し用金具。単管パイプ48.6Φか鋼管50角を取り付けて通りを出します。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の型枠通り出しに使用。Uピン横バーに引っ掛けて使用します。 材質亜鉛鋼板 幅(mm)48.6単管パイプ 厚さ(mm)型枠:45 高さ(mm)120 幅W2(mm)100 関連資料(0.14MB)
1箱(50個)
39,980 税込43,978
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の通り出し用金具。鋼管60角を取り付けて、通りを出します。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の型枠通り出しに使用。Uピン横バーに引っ掛けて使用します。 材質亜鉛鋼板 幅(mm)60バタ角 厚さ(mm)型枠:45 高さ(mm)120 幅W2(mm)110 関連資料(0.14MB)
1箱(50個)
39,980 税込43,978
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。スライドパネル、当板、スライドアンカープレート等の固定。深基礎で型枠連結の高さ違いの時、角パイプ同士を固定。スライドパネルのたわみを軽減できます。取り付け・取り外しが簡単です。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のスライドパネル、当板、スライドアンカープレート等を固定する金具。(挟みシロ52mm)。深基礎で型枠連結の高さ違いの時、角パイプ同士を固定。 材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ 長さ(mm)20 幅(mm)40 厚さ(mm)型枠:45、50 挟み能力(mm)52 関連資料(0.11MB)
1箱(50個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。天端抜きタイプの鋼製換気網を取り付ける為のコンクリ―を打設しない所に設置する金具。簡単に取り付けができ、高さ調整ができます。(0~120mm)
用途換気網を設置する為の鋼製換気枠。(天端抜きタイプ) 材質亜鉛鋼板 長さ(mm)400 厚さ(mm)型枠:45、50、72 高さ(mm)200 関連資料(0.14MB)
1個
5,888 税込6,477
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。コンクリ―を打設しない所に設置する金具。人通口枠(本体)に取付けて使用します。
用途人通口枠に使用する吊り金具。 材質亜鉛鋼板 長さ(mm)120 幅(mm)45 厚さ(mm)型枠:45、50、72 関連資料(0.14MB)
1袋(3個)
1,198 税込1,318
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)