116件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライズプレート 八幡ねじライズプレート八幡ねじ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(50枚)ほか
当日出荷から13日以内出荷
コンクリート二次製品の不陸調整プレートです。 複数枚使用による高さ調整でもずれにくい構造です。 見やすいサイズ表記のため組み合わせが容易です。
用途高さを調整するときに使用します。
ASコンクリートスペーサー サイコロ アートスペースASコンクリートスペーサー サイコロアートスペース
529税込582
1箱(6個)ほか
翌々日出荷
最もベーシックなコンクリート製のスペーサー。 建築・土木ともに広く使用されている、信頼のおけるスペーサーです。 圧縮強度試験は、JIS A 1108「コンクリートの圧縮強度試験方法」の5.の試験方法です。
強度(設計基準)50N関連資料寸法参考図(0.1MB)
コンクリートサイコロ 京都スペーサーコンクリートサイコロ京都スペーサー
1,398税込1,538
1箱(6個)ほか
当日出荷から13日以内出荷
設置する向きを変えることで複数の高さに調整することができます。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために圧縮強度(N/mm2)50
ライナースペーサー アラオライナースペーサーアラオ
7,998税込8,798
1箱(100枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
コンクリート製品の高調整プレート。 L型擁壁・ボックスカルバート・側溝などの施工時のレベル調整に! 大・中・小サイズ、厚みは2t~各種ございます。 穴あき加工がされておらず、プレート状になっているため、必要以上に地面に沈み込みません。 複数枚のライナーを重ねながら高さを調整する場面では、上下のスペーサーをスライドさせて重ねることになり、地面との高さを調整して使用します。 この時、製品同士での上下面部分の引っ掛かりが無く、中心2箇所の勘合部の凹凸のみを接点とし、その部分をはめ込んだ状態で停止させる為、確実にスペーサー上下を重ねることが出来ます。
用途コンクリート製品の高調整に材質PE系樹脂関連資料商品リーフレット(0.63MB)
ASグリップスペーサー V型 D13-16仕様 アートスペースASグリップスペーサー V型 D13-16仕様アートスペース
82税込90
1個
当日出荷から8日以内出荷
V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
仕様鉄筋:D13-16
メッシュ用サイコロ 乾産業メッシュ用サイコロ乾産業(3件のレビュー)
29税込32
1個
当日出荷
ワンタッチでワイヤーメッシュに取付が出来、結束は不要です。ワイヤーメッシュを立てたままでもセットができます。台座が広く安定しています。断熱材の上でも使用できます。開口部を多くとってあるのでコンクリートが無理なく充填されます。
グレー高さ(mm)30適合径(Φmm)メッシュ:6
コンクリート平板 アートスペースコンクリート平板アートスペース
1,898税込2,088
1個
当日出荷
厚さ(mm)60寸法(mm)(かぶり)300 /300
基礎用サイコロ ノーブランド基礎用サイコロノーブランド(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1箱(250個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
クサビ 未来樹脂クサビ未来樹脂
2,998税込3,298
1袋(100個)ほか
3日以内出荷
1.特殊ポリプロピレンのため、割れ・座屈がありません。2.ボックスカルバート、側溝、その他のコンクリート製品の施工時のレベル出し、芯出し、メジ決めが容易にできます。3.打込んだらスリップしない構造になっています。4.小袋入りで扱いやすくなっています。5.鋼製、木製の様に湧錆や腐食がなく、機能的な設計になっています。
用途施工時のレベル出し、芯出し、メジ決めに。可変側溝・ブロックなどのレベル出しに真価を発揮。錆びや腐食がなく、機能的な設計。
ポリドーナツ ノーブランドポリドーナツノーブランド
879税込967特価
1袋(50個)ほか
当日出荷から15日以内出荷
ASスペーサー A型 アートスペースASスペーサー A型アートスペース(1件のレビュー)
30税込33
1個
当日出荷から8日以内出荷
鋼製スペーサー 防錆付 京都スペーサー鋼製スペーサー 防錆付京都スペーサー
8,598税込9,458
1箱(150個)ほか
5日以内出荷から14日以内出荷
スラブの上下方向のかぶりを確保する目的に使用する鋼製スペーサーです。露出面の防錆対策として足先へポリエチレン被膜を施しました。断熱材や土間上で使用する際は、別売りのP敷プレートまたは敷鉄板を併用してください。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
兼用ポリドーナツ ノーブランド兼用ポリドーナツノーブランド
5,298税込5,828
1袋(400個)ほか
当日出荷から12日以内出荷
溶接金網用スペーサー メッシュベース アーキヤマデ溶接金網用スペーサー メッシュベースアーキヤマデ
3,598税込3,958
1箱(50個)
欠品中
底面が広い安全設計。ワンタッチで溶接金網に取り付けられ、コンクリート打設時の衝撃でも外れません。 また、異なる太さの溶接金網にも対応。コンクリートを無理なく打設できます。
用途溶接金網の4種の直径に対応寸法(幅W×高さH)(mm)78×30材質高密度ポリエチレン適合径(Φmm)直径:3.2/4.0/5.0/6.0標準使用量3個/m2
ポリサイコロ ノーブランドポリサイコロノーブランド(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1箱(800個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
打放しスラブに最適
材質プラスチックタイプ下筋用
セットプレート 未来樹脂セットプレート未来樹脂
1,998税込2,198
1束(5個)ほか
3日以内出荷
1.特殊ポリプロピレンのため、割れ・座屈がありません。2.レベル調整時の枚数重ねも、センターピンの採用で、ズレ防止万全です。3.大きさは大中小の3タイプ。厚さも2・3・5・10・15・20mmの6種類が揃い、あらゆる調整に組み合わせ自由自在です。(小サイズのみ 4種類となります) 4.各サイズ共、小分け小袋入りで取り扱いが便利です。5.表面ハニカム構造を採用し、強度アップをはかりました。
用途L型擁壁、ボックスカルバート、側溝などのレベル出しに便利で確実なプレート。圧縮・衝撃に強い材質なので施工時間の短縮に貢献。
P ドーナツ 兼用型 京都スペーサーP ドーナツ 兼用型京都スペーサー
5,798税込6,378
1箱(200個)ほか
5日以内出荷
柱、梁、壁の側面のかぶりを確保する目的に使用する樹脂製スペーサーです。複数の太さの鉄筋に使用できる汎用性の高いスペーサーです。かぶり厚別に色分けしてあるので付け間違えの心配がありません。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
ポリドーナツ(プラスチック)グレー アートスペースポリドーナツ(プラスチック)グレーアートスペース
3,998税込4,398
1袋(200個)ほか
8日以内出荷
ポピュラーで軽くて丈夫なプラスチック製スペーサー。 打放し工事にも適しています。 プラスチック製なので錆の心配はありません。
グレー
ASスペーサー B型 アートスペースASスペーサー B型アートスペース
30税込33
1個
8日以内出荷
ASスペーサーは線膨張係数が打設コンクリートと同様なので、温度変化によるスペーサーと躯体の隙間が出来にくく、付着力が優れ、空気、水、海水などの浸入を最小限に抑えられます。B20は穴なしのみの仕様になります。現場の用途にあわせてAタイプ・Bタイプを選択してください。かぶり数字表記しています。
鋼製スペーサー プレート付 京都スペーサー鋼製スペーサー プレート付京都スペーサー
9,998税込10,998
1箱(150個)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
スラブの上下方向のかぶりを確保する目的に使用する鋼製スペーサーです。断熱材や砕石上での沈み込み防止の下端プレートを標準装備しています。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
KS高強度スペーサー スラブ用 京都スペーサーKS高強度スペーサー スラブ用京都スペーサー
9,898税込10,888
1箱(250個)ほか
5日以内出荷
スラブ上下側のかぶりを確保する目的に使用する高強度モルタル製のスペーサーです。異形形状なので配筋中の鉄筋が転落しづらく、型枠との接点が少ない形状なので脱型後の露出面積が小さく目立たなくなり、副次的効果として振動などで抜け落ちづらい特徴があります。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために圧縮強度(N/mm2)80
溝付きコンクリートサイコロ 京都スペーサー溝付きコンクリートサイコロ京都スペーサー
1,498税込1,648
1箱(12個)ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
配筋中の鉄筋が転落しづらいように窪みを設けました。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために圧縮強度(N/mm2)50
ASグリップスペーサー V型 D25-32仕様 アートスペースASグリップスペーサー V型 D25-32仕様アートスペース
86税込95
1個
8日以内出荷
V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
ポリタワー ノーブランドポリタワーノーブランド
5,398税込5,938
1箱(100個)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
樹脂サイコロ枠 NSP樹脂サイコロ枠NSP
45,980税込50,578
1束(5枚)
3日以内出荷
余った生コンで50mm、60mm、70mm、80mm兼用のコンクリートサイコロが簡単に作れます。面倒な組み付けは必要ありません。樹脂製で軽いので作業がラク。剥離剤を塗布して使用しますので繰り返し使用出来ます。20個取り×5枚入りになっていますので一度に100個製作できます。
用途樹脂製で余った生コンを使用してで50mm、60mm、70mm、80mm兼用のコンクリートサイコロを作れます。20個取り×5枚入り材質樹脂長さ(mm)598幅(mm)446厚さ(mm)65関連資料(0.18MB)
足元P製上下筋受スペーサー PL付 京都スペーサー足元P製上下筋受スペーサー PL付京都スペーサー
8,998税込9,898
1箱(100個)
5日以内出荷
樹脂製の下筋受けはH30、H40兼用、上筋受けは鋼製のハイブリッド型スラブ用スペーサーです。台座の下端が樹脂プレートと一体成型なので土間や断熱材の上でも使用できます。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
足元P製上下筋受スペーサー 京都スペーサー足元P製上下筋受スペーサー京都スペーサー
6,798税込7,478
1箱(100個)
5日以内出荷
樹脂製の下筋受けはH30、H40兼用、上筋受けは鋼製のハイブリッド型スラブ用スペーサーです。躯体裏面をはつる部分にも使用できます。(5mmまで)
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
P ドーナツ 兼用型 京都スペーサーP ドーナツ 兼用型京都スペーサー
8,498税込9,348
1箱(50個)
5日以内出荷
柱、梁、壁の側面のかぶりを確保する目的に使用する星形の樹脂製スペーサーです。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために適合サイズD13・D16
バー型スペーサー プレート付 京都スペーサーバー型スペーサー プレート付京都スペーサー
12,980税込14,278
1箱(50本)
5日以内出荷
スラブの上下方向のかぶりを確保する使用する長尺鋼製スペーサーです。安全に配慮し、プレートの角を丸めました。断熱材または土間上での使用を想定し、沈み込み防止の下端プレートを標準装備しています。単独スペーサーに比べ格段に効率よく、見栄え良く配筋できます。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
KS高強度スペーサー 壁用 京都スペーサーKS高強度スペーサー 壁用京都スペーサー
15,980税込17,578
1箱(80個)ほか
5日以内出荷
壁の側面のかぶりの確保を目的として使用する高強度モルタル製のスペーサーです。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために圧縮強度(N/mm2)80
ポリサイコロ(プラスチック) アートスペースポリサイコロ(プラスチック)アートスペース
7,598税込8,358
1袋(1000個)ほか
8日以内出荷
ポピュラーで軽くて丈夫なプラスチック製スペーサー。 打放し工事にも適しています。 プラスチック製なので錆の心配はありません。
ブロック塀基礎スペーサー NSPブロック塀基礎スペーサーNSP
12,980税込14,278
1箱(100個)
3日以内出荷
ブロック塀基礎用の樹脂スペーサー。(鉄ベース枠用・木製型枠用)ブロック塀基礎のベース補助筋に取り付けて、簡単にベース幅、被りを確保できます。【台直し作業撲滅】安定したかぶりが確保できるのでブロック積みの際の台直しを撲滅できます。【工期短縮】型枠と配力筋が固定されるため、段取り筋とサイコロが必要なく鉄筋を組む手間が大幅に短縮されます。【境界際ギリギリの施工も可能】鉄ベース枠と組み合わせることで境界際での作業(15mmでも施工可能)が可能となります。国土交通省NETIS登録商品KT-200067-A商品です。
用途ブロック塀基礎用の樹脂スペーサー。材質樹脂
樹脂スペーサー NSP樹脂スペーサーNSP
6,998税込7,698
1袋(80個)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した布基礎一体打ち用の鉄ベース枠に使用する専用スペーサー。布基礎のベース補助筋に取り付けて、簡単にベース幅、被りを確保できます。ベース枠設置作業の効率化が図れます。設置した樹脂スペーサーに鉄ベース枠を差込んで使用します。鉄ベース枠の継ぎ部(重ね部分)に樹脂スぺーサーを取付けて下さい。鉄ベース枠が自立し、鉄筋の被り、通りが正確にでます。
用途布基礎一体打ち用の鉄ベース枠に使用する専用スペーサー。材質樹脂関連資料(0.16MB)径(mm)鉄筋:D10、13
Pタワー 京都スペーサーPタワー京都スペーサー
5,798税込6,378
1箱(200個)ほか
5日以内出荷
スラブの上かぶりを確保する目的に使用する樹脂製のスラブ用スペーサーです。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
上下筋受スペーサー 防錆付 京都スペーサー上下筋受スペーサー 防錆付京都スペーサー
6,998税込7,698
1箱(100個)ほか
5日以内出荷
上筋下筋ともにこれひとつで上下のかぶりを確保できる優れたスラブ用鋼製スペーサーです。露出面の防錆対策として底部へポリエチレン被膜を施しました。D13以下のスラブ筋に使えます。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
基礎用鋼製スペーサー 京都スペーサー基礎用鋼製スペーサー京都スペーサー
10,980税込12,078
1箱(50個)ほか
5日以内出荷
基礎のベース筋の下がりぶりを確保する目的に使用する鋼製スペーサーです。足先へポリエチレン被膜を施しました。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
シキプレート(プラスチック) アートスペースシキプレート(プラスチック)アートスペース
10,980税込12,078
1袋(500個)ほか
8日以内出荷
ポピュラーで軽くて丈夫なプラスチック製スペーサー。 打放し工事にも適しています。 プラスチック製なので錆の心配はありません。
ASコンクリートスペーサー ハート型 アートスペースASコンクリートスペーサー ハート型アートスペース
949税込1,044
1箱(10個)ほか
8日以内出荷
最もベーシックなコンクリート製のスペーサー。建築・土木ともに広く使用されている、信頼のおけるスペーサーです。 圧縮強度試験は、JIS A 1108「コンクリートの圧縮強度試験方法」の5.の試験方法です。
強度(設計基準)50N関連資料(0.2MB)
ASグリップスペーサー W型 D13-16仕様 アートスペースASグリップスペーサー W型 D13-16仕様アートスペース
92税込101
1個
8日以内出荷
V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
仕様鉄筋:D13-16
ASグリップスペーサー V型 D19-22仕様 アートスペースASグリップスペーサー V型 D19-22仕様アートスペース(3件のレビュー)
86税込95
1個
8日以内出荷
V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
仕様鉄筋:D19-22
スペーサー