51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライズプレート 八幡ねじライズプレート八幡ねじ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(10枚)ほか
当日出荷から13日以内出荷
コンクリート二次製品の不陸調整プレートです。 複数枚使用による高さ調整でもずれにくい構造です。 見やすいサイズ表記のため組み合わせが容易です。
用途高さを調整するときに使用します。
ASコンクリートスペーサー サイコロ アートスペースASコンクリートスペーサー サイコロアートスペース
529税込582
1箱(6個)ほか
翌々日出荷
最もベーシックなコンクリート製のスペーサー。 建築・土木ともに広く使用されている、信頼のおけるスペーサーです。 圧縮強度試験は、JIS A 1108「コンクリートの圧縮強度試験方法」の5.の試験方法です。
強度(設計基準)50N関連資料寸法参考図(0.1MB)
コンクリートサイコロ 京都スペーサーコンクリートサイコロ京都スペーサー
1,798税込1,978
1箱(50個)
当日出荷から13日以内出荷
設置する向きを変えることで複数の高さに調整することができます。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために圧縮強度(N/mm2)50
ライナースペーサー アラオライナースペーサーアラオ
7,998税込8,798
1箱(100枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
コンクリート製品の高調整プレート。 L型擁壁・ボックスカルバート・側溝などの施工時のレベル調整に! 大・中・小サイズ、厚みは2t~各種ございます。 穴あき加工がされておらず、プレート状になっているため、必要以上に地面に沈み込みません。 複数枚のライナーを重ねながら高さを調整する場面では、上下のスペーサーをスライドさせて重ねることになり、地面との高さを調整して使用します。 この時、製品同士での上下面部分の引っ掛かりが無く、中心2箇所の勘合部の凹凸のみを接点とし、その部分をはめ込んだ状態で停止させる為、確実にスペーサー上下を重ねることが出来ます。
用途コンクリート製品の高調整に材質PE系樹脂関連資料商品リーフレット(0.63MB)
ASグリップスペーサー V型 D13-16仕様 アートスペースASグリップスペーサー V型 D13-16仕様アートスペース
119税込131
1個
当日出荷から8日以内出荷
V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
仕様鉄筋:D13-16
メッシュ用サイコロ 乾産業メッシュ用サイコロ乾産業(4件のレビュー)
29税込32
1個
当日出荷
ワンタッチでワイヤーメッシュに取付が出来、結束は不要です。ワイヤーメッシュを立てたままでもセットができます。台座が広く安定しています。断熱材の上でも使用できます。開口部を多くとってあるのでコンクリートが無理なく充填されます。
グレー高さ(mm)30適合径(Φmm)メッシュ:6
コンクリート平板 アートスペースコンクリート平板アートスペース
1,898税込2,088
1個
当日出荷
厚さ(mm)60寸法(mm)(かぶり)300 /300
基礎用サイコロ ノーブランド基礎用サイコロノーブランド(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1箱(250個)
当日出荷から7日以内出荷
クサビ 未来樹脂クサビ未来樹脂
2,998税込3,298
1袋(100個)ほか
3日以内出荷
1.特殊ポリプロピレンのため、割れ・座屈がありません。2.ボックスカルバート、側溝、その他のコンクリート製品の施工時のレベル出し、芯出し、メジ決めが容易にできます。3.打込んだらスリップしない構造になっています。4.小袋入りで扱いやすくなっています。5.鋼製、木製の様に湧錆や腐食がなく、機能的な設計になっています。
用途施工時のレベル出し、芯出し、メジ決めに。可変側溝・ブロックなどのレベル出しに真価を発揮。錆びや腐食がなく、機能的な設計。
ASスペーサー A型 アートスペースASスペーサー A型アートスペース(1件のレビュー)
30税込33
1個
当日出荷から8日以内出荷
ポリドーナツ ノーブランドポリドーナツノーブランド
879税込967特価
1袋(50個)
当日出荷から15日以内出荷
溶接金網用スペーサー メッシュベース アーキヤマデ溶接金網用スペーサー メッシュベースアーキヤマデ
3,598税込3,958
1箱(50個)
当日出荷
底面が広い安全設計。ワンタッチで溶接金網に取り付けられ、コンクリート打設時の衝撃でも外れません。 また、異なる太さの溶接金網にも対応。コンクリートを無理なく打設できます。
用途溶接金網の4種の直径に対応寸法(幅W×高さH)(mm)78×30材質高密度ポリエチレン適合径(Φmm)直径:3.2/4.0/5.0/6.0標準使用量3個/m2
ポリサイコロ ノーブランドポリサイコロノーブランド(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1箱(800個)
当日出荷から5日以内出荷
打放しスラブに最適
材質プラスチックタイプ下筋用
兼用ポリドーナツ ノーブランド兼用ポリドーナツノーブランド
5,298税込5,828
1袋(400個)
当日出荷から12日以内出荷
セットプレート 未来樹脂セットプレート未来樹脂
1,998税込2,198
1束(5個)ほか
3日以内出荷
1.特殊ポリプロピレンのため、割れ・座屈がありません。2.レベル調整時の枚数重ねも、センターピンの採用で、ズレ防止万全です。3.大きさは大中小の3タイプ。厚さも2・3・5・10・15・20mmの6種類が揃い、あらゆる調整に組み合わせ自由自在です。(小サイズのみ 4種類となります) 4.各サイズ共、小分け小袋入りで取り扱いが便利です。5.表面ハニカム構造を採用し、強度アップをはかりました。
用途L型擁壁、ボックスカルバート、側溝などのレベル出しに便利で確実なプレート。圧縮・衝撃に強い材質なので施工時間の短縮に貢献。
鋼製スペーサー プレート付 京都スペーサー鋼製スペーサー プレート付京都スペーサー
28,980税込31,878
1箱(500個)
4日以内出荷から7日以内出荷
スラブの上下方向のかぶりを確保する目的に使用する鋼製スペーサーです。断熱材や砕石上での沈み込み防止の下端プレートを標準装備しています。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
ポリタワー ノーブランドポリタワーノーブランド
6,498税込7,148
1箱(250個)
4日以内出荷から7日以内出荷
樹脂サイコロ枠 NSP樹脂サイコロ枠NSP
45,980税込50,578
1束(5枚)
3日以内出荷
余った生コンで50mm、60mm、70mm、80mm兼用のコンクリートサイコロが簡単に作れます。面倒な組み付けは必要ありません。樹脂製で軽いので作業がラク。剥離剤を塗布して使用しますので繰り返し使用出来ます。20個取り×5枚入りになっていますので一度に100個製作できます。
用途樹脂製で余った生コンを使用してで50mm、60mm、70mm、80mm兼用のコンクリートサイコロを作れます。20個取り×5枚入り材質樹脂長さ(mm)598幅(mm)446厚さ(mm)65関連資料(0.18MB)
ブロック塀基礎スペーサー NSPブロック塀基礎スペーサーNSP
12,980税込14,278
1箱(100個)
3日以内出荷
ブロック塀基礎用の樹脂スペーサー。(鉄ベース枠用・木製型枠用)ブロック塀基礎のベース補助筋に取り付けて、簡単にベース幅、被りを確保できます。【台直し作業撲滅】安定したかぶりが確保できるのでブロック積みの際の台直しを撲滅できます。【工期短縮】型枠と配力筋が固定されるため、段取り筋とサイコロが必要なく鉄筋を組む手間が大幅に短縮されます。【境界際ギリギリの施工も可能】鉄ベース枠と組み合わせることで境界際での作業(15mmでも施工可能)が可能となります。国土交通省NETIS登録商品KT-200067-A商品です。
用途ブロック塀基礎用の樹脂スペーサー。材質樹脂
樹脂スペーサー NSP樹脂スペーサーNSP
6,998税込7,698
1袋(80個)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した布基礎一体打ち用の鉄ベース枠に使用する専用スペーサー。布基礎のベース補助筋に取り付けて、簡単にベース幅、被りを確保できます。ベース枠設置作業の効率化が図れます。設置した樹脂スペーサーに鉄ベース枠を差込んで使用します。鉄ベース枠の継ぎ部(重ね部分)に樹脂スぺーサーを取付けて下さい。鉄ベース枠が自立し、鉄筋の被り、通りが正確にでます。
用途布基礎一体打ち用の鉄ベース枠に使用する専用スペーサー。材質樹脂関連資料(0.16MB)径(mm)鉄筋:D10、13
エバーブラック 未来樹脂エバーブラック未来樹脂
36,980税込40,678
1箱(2本)
3日以内出荷
1. 耐候性 紫外線にも強く、墨汁の3倍以上印字が長持ちします2. 作業性 速乾性に優れているため、天候の影響を受けにくく、液だれしにくい3. 明瞭性 特殊成分のカーボンブラックがコンクリートに浸透し、鮮明に印字できます4. 経済性 スタンプ台の中で乾きにくく、長期保存が可能です5. メンテナンス性 水性なので、ゴム印・刷り込み板へのこびりつきを洗って落とせます
用途コンクリート製品専用”超”高耐候性インク
ウィープホール 型枠セット治具 未来樹脂ウィープホール 型枠セット治具未来樹脂
52,980税込58,278
1箱(60個)
3日以内出荷から6日以内出荷
何回も使えて、経済的。
用途ウィープホールを型枠に取り付けるための治具
調整プレート 未来樹脂調整プレート未来樹脂
26,980税込29,678
1箱(10袋×50個)ほか
3日以内出荷
1.組立マンホール・ボックスカルバート等の施工時のレベル出し微調整が簡単にできます。2.数枚重ねて使用の場合、接合部が横ズレしない構造になっています。3.16mmのボルトにはめ込むと、抜けにくい形状になっています。4. 材質は特殊ポリプロピレンのため、割れ、座屈がありません。
用途組立マンホール・ボックスカルバートなどの施工時のレベル出し微調整専用プレート。横ズレ、割れ、座屈など弱点をカバー。製品の特長
穴埋めピン 未来樹脂穴埋めピン未来樹脂
12,980税込14,278
1袋(300個)ほか
3日以内出荷
・仕様に応じ型枠を共用でき、経済的。・プラスチック製で安価。・テーパー付きで打ち込みやすく、抜けにくい設計。
用途プレキャストコンクリート製品型枠の穴埋め戻し用
ウィープホール 未来樹脂ウィープホール未来樹脂
39,980税込43,978
1箱(30セット)ほか
3日以内出荷
浮力対策 水路にかかる地下水の浮力を逃がし、水路の破壊を防ぎます。逆流防止 水路内からの逆流を最小限に抑え、裏込め流出による地盤の 洗掘と陥没を抑える効果が得られます。更に水資源を友好的に利用でき、メンテナンスが簡略化される効果が見込めます。作業性の容易さ 現場での作業が簡単で、施工後、弁の向きも調整できます。リサイクル材使用 エコキャップ推進協会の活動に賛同し、障がい者の雇用創出・ 自立支援活動・世界の子どもたちの感染症対策が主軸の社会 貢献活動に協力します。
用途独自開発の逆流防止機能。水路における漏水・洗掘トラブルリスクを解消する。
スパンスペーサ 未来樹脂スパンスペーサ未来樹脂
71,980税込79,178
1箱(270個)
3日以内出荷
1.通気性を考慮。突起させた部材が製品と接するため、製品が面で密着することを防ぎます。2.変形や腐食がありませんので、木材より割安になります。
用途プレキャストコンクリート製品の緩衝材として欠損、変色の防止
グラウトホールプラグ 未来樹脂グラウトホールプラグ未来樹脂
41,980税込46,178
1箱(240個)
3日以内出荷
1.完全止水ができます。2.樹脂製のため、発錆がありません。3.6Φ穴を利用してケーブルなどの吊り下げができます。
用途推進管及びスチールセグメント用2インチ管用平行ねじ。
スラブ用スペーサ TS型 未来樹脂スラブ用スペーサ TS型未来樹脂
18,980税込20,878
1袋(650個)ほか
3日以内出荷
PE材を使用しており、低温時に破損し難い。 安定し、設置が楽で、作業性も向上。・鉄筋のつかみ機能があり、作業性が向上。・プラスチック製で錆無い。
用途スラブ用鉄筋コンクリートのかぶりを確保。
位置決めピン 未来樹脂位置決めピン未来樹脂
53,980税込59,378
1箱(1200個)ほか
3日以内出荷
用途製品端面同士の位置決めが容易で、ズレ・転倒等の事故防止。
スラブ用スペーサ コシカケ 未来樹脂スラブ用スペーサ コシカケ未来樹脂
14,980税込16,478
1袋(100個)
4日以内出荷から7日以内出荷
・ PE材を使用しており、低温時の衝撃にも破損しづらく安心してご利用頂けます。 ・ 脱落防止用に鉄筋との結束機能がある。 各サイズ兼用タイプ。・二面穴を有し、スペーサー両側でコンクリートが遮断されず付着が最も良好に行われる形状。・プラスチック製でサブが無く、打放し工事に最適。
用途スラブ上筋用、上かぶりを確保。
パネルパット 未来樹脂パネルパット未来樹脂
51,980税込57,178
1箱(2000個)
3日以内出荷
1.製品表面への樹液による汚れを解消。木質桟木による樹液・ヤニがつきません。2.通気性を考慮。突起させた部材が製品と接するため、製品が面で密着することを防ぎます。3.製品の滑りを防止するソフト素材採用。 滑りにくい軟性樹脂を採用。ズレ・落下に配慮しております。
用途プレキャストコンクリート製品の緩衝材として欠損、変色の防止
グラウトホールプラグ 未来樹脂グラウトホールプラグ未来樹脂
43,980税込48,378
1箱(180個)
3日以内出荷
1.止水効果が高い。2.樹脂製のため、発錆がありません。3.価格が安く、取り扱いしやすい構造です。
用途推進管及びスチールセグメント用2インチ管用平行ねじ。
漏れ止めリング 未来樹脂漏れ止めリング未来樹脂
85,980税込94,578
1箱(10000個)
3日以内出荷
クッションボード 未来樹脂クッションボード未来樹脂
24,980税込27,478
1箱(4巻)
3日以内出荷
1.製品表面への樹液による汚れを解消。2.安価な使い切り価格を実現。3.製品の滑りを防止するソフト素材採用。4.プラスチック製のため水分を吸収しません。
用途プレキャストコンクリート製品の緩衝材として欠損、変色の防止
インク 未来樹脂インク未来樹脂
39,980税込43,978
1箱(2本)
3日以内出荷
1.これまでカラーインクの問題点とされていた「耐候性」と「経済性」を両立させました。2.マーキング後は素早く乾燥し、タレにくく、また乾燥後は耐水性に優れています。3.有機溶剤を使用していませんので、大変安全です。4.ゴム印、刷り込み板にも兼用できます。5.刷り込み板、回転印等の金属部分を腐食させない防錆効果があります。 ( 色:赤、青、緑、各5リットル×2本入)
用途コンクリート製品専用インク
インク 未来樹脂インク未来樹脂
22,980税込25,278
1箱(2本)
3日以内出荷
1.主要成分は良質の「カーボンブラック」を使用しいますので、抜群の耐候性を示し、くっきりとマーキングができます。2.スタンプ台の中では乾きにくく、捺印後はすぐに乾燥するという相反する条件を特殊な配合により両立し、十分な耐水性があります。3.刷り込み板、回転印等、金属部分を腐食させない防錆効果があります。4.室温にて長期保存が可能で凍結は-25℃以下です。5.スタンプ、ゴム印へのこびりつきを大幅に減少させました。長期間の使用で固まってしまった場合でも、温湯に浸してもらえば溶けてしまいます。 ( 色:黒、5リットル×2本入)
用途コンクリート製品専用インク
グラウトホール逆止弁 未来樹脂グラウトホール逆止弁未来樹脂
36,980税込40,678
1箱(150個)ほか
3日以内出荷
1.グラウトホースの取付け時に、地下水が吐出しません。2.グラウト後は、弁が自動的に閉鎖されますので、ホースロを取り外す時、充填物が逆流しません。3.弁が透明のため、外側(地山側)が見え、施工、点検に便利です。4.グラウトホール内にセットしてありますので、作業の邪魔になりません。5.取付けはネジ込み式で簡単です。6.施工後の湧錆の心配がありません。
用途推進工法、シールド工法のグラウト剤注入時に欠かせないストッパー。取り付けが簡単で逆流をシャットアウト。
樹脂サイコロ枠 八幡ねじ樹脂サイコロ枠八幡ねじ
49,980税込54,978
1セット(5個)
3日以内出荷
面倒な組み付けは必要ありません。樹脂製で軽いので作業が楽です。
用途余った生コンでサイコロが簡単に作れます。
樹脂スペーサー 160H 99 NSP樹脂スペーサー 160H 99NSP
21,980税込24,178
1箱(300個)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した鉄ベース枠・木製型枠・みち板用のスペーサー。布基礎のベース補助筋に取り付けて、簡単にベース幅、被りを確保できます。スペーサーをベース補助筋に取り付けます。スペーサー端部にベース枠(鉄ベース枠・木製型枠・みち板)をあて、杭でベース枠を固定します。
用途布基礎一体打ち用の鉄ベース枠・木製型枠・みち板用に使用する専用スペーサー。材質樹脂幅(mm)(被り幅)80厚さ(mm)(被り厚さ)65関連資料(0.11MB)
型枠(45~72mm)M型鉄筋ベースG NSP型枠(45~72mm)M型鉄筋ベースGNSP
14,980税込16,478
1束(34個)ほか
3日以内出荷から15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。布基礎用一体打ち型枠を浮かす支持金具。ベース厚や鉄筋の被りが簡単に確保できます。防錆材を使用し長期保管に適しています。
用途布基礎用一体打ち用部材分に使用し型枠を浮かす支持金具。材質亜鉛めっき鉄線、亜鉛鋼板厚さ(mm)型枠:45、50、72高さ(mm)主筋受:80タイプ巾止受具無し関連資料(0.18MB) (1.77MB)
スペーサー