スプレーノズル・エアーノズル :「エアーホース 圧縮空気」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
パルスブローにすることで、より除塵力がアップ。部歴史ブル空気冷却ホースに取付けて使用できるアダプター付き。
用途切削粉・粉じん・水分・オイルの吹き飛ばしに
材質ポリアセタール樹脂
質量(g)35
使用温度範囲(℃)0~60
空気消費量(L/min)300
空気圧力(MPa)【空気消費量測定時】0.5
ノズル長(mm)57.6
使用流体圧縮空気
内径(inch)【コネクタ】1/4"
常用使用圧力(MPa)0.5
ノズル外径(Φmm)33
ノズル内径(Φmm)2.9
耐圧力(MPa)0.97
使用エアーホース内径(Φmm)Φ4以上
1セット
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
『エアーガン・スプレーノズル』には他にこんなカテゴリがあります
- 引き金式エアーダスターガン
- エアダスターガン関連商品
- ボタン式エアーダスターガン
- エンジンクリーナー
- ミニエアーダスター
- バキュームブロワガン
- スプレーノズル・エアーノズル
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。