絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(11)
  • イチグチ(59)
  • ヤナセ(柳瀬)(51)
  • FUJI STAR(三共理化学)(38)
  • TRUSCO(34)
  • エスコ(32)
  • ニューレジストン(16)
  • 日本レヂボン(12)
  • TYROLIT(9)
  • 3M(スリーエム)(7)
  • BOSCH(ボッシュ)(7)
  • サンフレックス(7)
  • ムラコ(7)
  • レヂトン(6)
  • 高速電機(富士製砥)(5)
  • 理研コランダム(5)
  • ノートン(サンゴバン)(5)
  • ミユキ産業(4)
  • PFERD 馬印(4)
  • モトユキ(3)
適合材
  • アルミ(124)
  • ガラス(4)
  • コンクリート(12)
  • ステンレス(180)
  • セラミックス(7)
  • タイル(1)
  • チタン・ニッケル(2)
  • 木工(63)
  • 樹脂(52)
  • 石材(13)
  • 超硬合金(2)
  • (135)
  • 銅・真鍮(9)
外径(Φmm)
  • 10(2)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 30(4)
  • 38(1)
  • 40(3)
  • 50(24)
  • 58(10)
  • 60(1)
  • 75(17)
  • 80(1)
  • 100(205)
  • 102(6)
  • 105(2)
  • 125(58)
  • 150(15)
  • 165(1)
  • 178(4)
  • 180(27)
粒度・番手
  • 60
  • 14(16)
  • 16(28)
  • 20(19)
  • 24(101)
  • 30(21)
  • 36(130)
  • 40(252)
  • 46(20)
  • 80(342)
  • 100(211)
  • 120(311)
  • 150(135)
  • 180(198)
  • 240(207)
  • 320(175)
  • 400(164)
  • 600(54)
  • 800(23)
  • 1000(21)
穴径(Φmm)
  • 3(1)
  • 6(1)
  • 9.53(3)
  • 9.6(4)
  • 10(38)
  • 12(1)
  • 15(152)
  • 15.9(8)
  • 16(43)
  • 22(22)
  • 22.2(11)
  • 22.23(20)
砥材
  • A(105)
  • AA(2)
  • AC(2)
  • AZ(2)
  • C(シリコンカーバイド)(16)
  • CC(5)
  • CO(1)
  • GC(1)
  • S(2)
  • SD(2)
  • SZ(1)
  • WA(3)
  • Z(72)
  • その他(23)
A・AA・AC・AZ・C(シリコンカーバイド)・CC・CO・GC・S・SD・SZ・WA・Z・その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(116)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(59)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
342件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
研磨ディスク アルミナ モノタロウ研磨ディスク アルミナモノタロウ(193件のレビュー)
139税込153
1枚ほか
当日出荷
自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。 高い研削力と研削スピードを誇ります。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。
用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。適合ディスクグランダー研磨材の構造サンドペーパー適合ツールグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
研磨ディスク ジルコニア モノタロウ研磨ディスク ジルコニアモノタロウ(101件のレビュー)
219税込241
1枚ほか
当日出荷
従来ではオフセット砥石にて研削後、ペーパーにて研磨していました作業が、この1枚で研削から研磨までおこなえます。 中研磨に最適です。 ヤケが生じにくく、目づまりが少ない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ、美しく仕上がります。
用途ステンレス、鉄、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に。 特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならし研磨に。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。適合材ステンレス、鉄、アルミ、木材、プラスチック等穴径(Φmm)15砥材ジルコニア外径(Φmm)100適合ディスクグランダー研磨材の構造サンドペーパー適合ツールグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
研磨ディスク 日本製ペーパー使用 アルミナ モノタロウ研磨ディスク 日本製ペーパー使用 アルミナモノタロウ(91件のレビュー)
199税込219
1枚
当日出荷
日本製のペーパーを使用し中国で製造したコストパフォーマンスの高い商品です。 砥石と同粒度の作業比較できれいに仕上がります。 空冷効果が働き大きな熱を与えません。 騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。 耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。 研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。 安全性に優れています。
用途バリ取り サビ、塗料落とし キズ取り スパッタ取り 鉄の研削研磨外径(Φmm)100砥材アルミナ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600適合材化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
研磨ディスク 完全国産品 アルミナ モノタロウ研磨ディスク 完全国産品 アルミナモノタロウ(41件のレビュー)
279税込307
1枚
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です. 砥石と同粒度の作業比較できれいに仕上がります。 空冷効果が働き大きな熱を与えません。 騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。 耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。 研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。 安全性に優れています。
用途バリ取り サビ、塗料落とし キズ取り スパッタ取り 鉄の研削研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
ディスクペーパー モノタロウディスクペーパーモノタロウ(15件のレビュー)
779税込857
1袋(10枚)
当日出荷
国内メーカー製造の高性能製品です。 ディスクペーパーに適したバルカナイズドファイバー基材を使用しているため、耐熱性と耐久性に優れています。 硬く靭性が小さい砥材を使用しているため、抜群の研削力を発揮します。
用途船体・車体のサビ落とし、塗装落とし、金属のバリ取り、ビート取り、石材・コンクリートの研磨、表面仕上げなど外径(Φmm)100穴径(Φmm)15.9種別4形砥材CC最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700最高使用周速度(m/s)71接着剤フェノール
研磨ディスク コンクリート用 モノタロウ研磨ディスク コンクリート用モノタロウ(19件のレビュー)
499税込549
1枚
当日出荷
荒いC砥粒の研磨布でコンクリートなどを一気に削ることができます。 コンクリート・石材のハツリ作業に最適です。 かわら・コンクリートブロック等の面取り、バリ取りに適しています。
用途ハツリ作業や面取りに。外径(Φmm)100穴径(Φmm)15砥材C最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000化学物質安全性参考資料(0.4MB)
研磨ディスク 木工用 モノタロウ研磨ディスク 木工用モノタロウ(14件のレビュー)
349税込384
1枚
当日出荷
木材の荒削り~中仕上げまで可能なディスクです。 高い研削力があり、簡単に木材を削れます。 丸太の皮はがし、木材の面取り、荒削り、補修、ケバ取りなど。 鉄・ステンレスの研磨にも使用可能です。
用途木材の荒削り、丸太の皮はがしに。最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
研磨ディスク ペーパーホイル モノタロウ研磨ディスク ペーパーホイルモノタロウ(49件のレビュー)
399税込439
1枚
当日出荷
研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。 弾性があり、加工物になじみやすい。
用途メッキ前の研磨、金属表面の研磨に。 塗装前のサビ落とし。 ステンレス、鉄の研磨。 塗装はがし。外径(mm)100内径(Φmm)15幅(mm)15砥材アルミナ適合ディスクグラインダー(電気・エアー)直径(Φmm)100研磨材の構造研磨布穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
GPトップ アルミナ TRUSCOGPトップ アルミナTRUSCO(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。
用途金属研磨、溶接ビード取り、自動車、船体、タンクなどの研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min)、TGP12522/80.0(4318m/min) 、TGP18022/79.1(4748m/min)使用角度(°)15~30
ディスクペーパー TRUSCOディスクペーパーTRUSCO(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4300m/min以下でご使用下さい。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。砥粒シリコンカーバイド適合材金属、石材・コンクリート接着剤レジンボンド
研磨ディスク 日本製ペーパー使用 ジルコニア モノタロウ研磨ディスク 日本製ペーパー使用 ジルコニアモノタロウ(18件のレビュー)
249税込274
1枚
当日出荷
日本製のペーパーを使用し中国で製造したコストパフォーマンスの高い商品です。 自生作用の高い基布、ジルコニア砥材を採用。 高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業します。
用途バリ取り サビ落とし キズ取り スパッタ取り ステンレス、鉄の研削研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
セラミックディスク ブルーセラック オフセットタイプ ニューレジストンセラミックディスク ブルーセラック オフセットタイプニューレジストン(5件のレビュー)
4,698税込5,168
1箱(10枚)
当日出荷
異次元の研削力と耐久性三角形状のセラミック砥粒で、エッジの効いた高い研削力があります。セラミック砥粒特有の微小な破砕性で、高い研削力を持続します。オフセット形状で接触面が大きく、作業効率がアップします。ディスク交換で経済的!コストパフォーマンス抜群の研削用ディスクです。オフセット砥石の約7枚分の総研削量です。(外径100mm#36)オフセット砥石の約4倍の研削力です。(外径100mm#36)
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮取り・塗装はがしなどの作業
トクマルα TRUSCOトクマルαTRUSCO(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(10枚)
当日出荷
フレキシブル砥石・オフセット砥石に比べ、研磨時の振動、騒音が少なく、幅広い用途に対応する商品です。
用途スチールの研削・研磨、溶接ビード削り、サビ落とし、塗装はがし、木材の研磨作業外径(Φmm)100羽根の長さ(mm)15砥材アルミナ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽枚数72使用工具電動ディスクグラインダー専用羽根枚数72研削角度(°)15~30適合材鉄、木材
トダサンディングディスク 戸田研磨工業トダサンディングディスク戸田研磨工業(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(10枚)
当日出荷から24日以内出荷
特殊加工処理が施された、研磨ディスク専用のバルカナイズドファイバー版を用いています。使用目的に適した厚さ(0.3~1.2mm)で強度と経済性を追求しています。 炭化珪素は黒色で硬度が高く切刃が鋭角、靭性小さく研削力が大きいです。
用途コンクリートの面直し 塗料落とし、塗料後のバリ取りとサビ落とし、表面仕上げに
トクマルα(ジルコニアタイプ) TRUSCOトクマルα(ジルコニアタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(10枚)
当日出荷
フレキシブル砥石・オフセット砥石に比べ、研磨時の振動、騒音が少なく、幅広い用途に対応する商品です。 ドイツ製ペーパーのジルコニア砥粒を使用。耐久力と切削力を向上させた商品です。
用途鉄・ステンレス用 溶接のビード取り、バリ取り、サビ落とし、ステンレス・鉄の研磨外径(Φmm)100羽根の長さ(mm)15砥材ジルコニア穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽枚数72使用工具電動ディスクグラインダー専用羽根枚数72研削角度(°)15~30適合材鉄、ステンレス
GPトップ トクマルくん TRUSCOGPトップ トクマルくんTRUSCO(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(10枚)
当日出荷
GPトップとほぼ同等の性能を持ち生産工程の効率化によりさらにコストダウンを実現した超エコノミータイプ。
用途鉄・一般金属用。ディスクグラインダーによる重研磨、金属研磨。溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨。塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他鉄鋼、非鉄金属の研磨。適合材鉄、一般金属、その他鉄鋼、非鉄金属穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応)砥材アルミナ外径(Φmm)100付属品15mm穴用アダプター(1箱に10個)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー研削角度(°)15~30羽根の長さ(mm)16
ディスクペーパー ベルスター研磨材工業ディスクペーパーベルスター研磨材工業(13件のレビュー)
1,690税込1,859特価
1箱(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
強靭なファイバーと熱硬化型の強力な接着剤を使用しており、耐熱性、耐久性に優れ、船体や車体の錆落とし、金属バリ取り、ビート取り、石材・コンクリート研磨、塗装落としなど広範囲に研削力を発揮します。ディスクグラインダーに装着して使用します。
材質カーボンランダム(研磨材)基材ファイバー適合材金属、石材・コンクリート接着剤レジンボンド適合工具ジスクグラインダー
研磨ディスク 完全国産品 ジルコニア モノタロウ研磨ディスク 完全国産品 ジルコニアモノタロウ(24件のレビュー)
369税込406
1枚
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。 自生作用の高い基布、ジルコニア砥材を採用。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業します。
用途バリ取り サビ落とし キズ取り スパッタ取り ステンレス、鉄の研削研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
テクノディスク A(Eタイプ) イチグチテクノディスク A(Eタイプ)イチグチ(7件のレビュー)
859税込945
1枚
当日出荷
Eタイプは、国際特許を誇るオリジナル機械で製造したお薦め品です。研磨布の中心側を交互に少しだけずらすことで、放熱空冷効果が抜群にアップしました。テクノディスクの研削長所はそのままで、ヤケや目詰まりを抑える事に成功しました。
用途バリ取りに サビ落としに キズ取りに スパッタ取りに ステンレス・鉄の研削研磨に外径(mm)100内径(Φmm)15砥材アルミナ適合ディスクグラインダー直径(Φmm)100研磨材の構造研磨布穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600適合材ステンレス、鉄RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ワンタッチPホイル ニューレジストンワンタッチPホイルニューレジストン(5件のレビュー)
8,498税込9,348
1箱(10枚)
当日出荷
ペーパーを特殊加工していることにより目詰まりがしにくく、ベタ使いでも焼けや歪みが生じません。最後まで切れ味を損なわずに研磨できます。ネジ付で簡単に取付けできるワンタッチ式のため、芯振れが生じません。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの精度の高い平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業Aは、一般鋼、ステンレス鋼用(薄板の軽研削・研磨)GZは一般鋼、ステンレス鋼用(厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り)最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
グリーンエースゴールド ミニ 日本レヂボングリーンエースゴールド ミニ日本レヂボン(2件のレビュー)
369税込406
1枚ほか
当日出荷
狭小部の研削・研磨に適した小径サイズの砥石の決定版です。
用途特殊砥材配合で一般鋼からステンレス鋼まで自在に研削できます。外径(Φmm)50厚さ(mm)4穴径(Φmm)9.53砥材アルミナ質系複合シリーズグリーンエース適合材一般鋼・ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72
キュービトロンⅡファイバーディスク 3M(スリーエム)キュービトロンⅡファイバーディスク3M(スリーエム)(11件のレビュー)
8,198税込9,018
1箱(25枚)
当日出荷
砥石より、2倍以上速い研削スピード 細番手で切れて仕上がりきれい 低発熱でワークが焼けにくい 軽い力で楽に作業
用途溶接ビード除去、切削加工後研磨、面取り、黒皮除去などのグラインダー作業に!最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
メガブライトディスク A イチグチメガブライトディスク Aイチグチ(6件のレビュー)
399税込439
1枚
当日出荷
空冷効果が働き大きな熱を与えません。 騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。 耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。 研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。
用途バリ取り サビ落とし キズ取り スパッタ取り ステンレス、鉄の研削研磨外径(mm)100内径(Φmm)15砥材A(アルミナ)直径(Φmm)100適合ツールディスクグラインダー穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽根枚数72適合材ステンレス、鉄RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ハッピートップ ヤナセ(柳瀬)ハッピートップヤナセ(柳瀬)(7件のレビュー)
9,498税込10,448
1箱(20枚)
当日出荷
目詰まりがなく、ヤケません。 研磨音が静かです。
用途鉄・ステンレス・アルミなどの各種金属用溶接ビート取り・バリ取り・ならし研磨などの研削研磨全般に最適です。外径(mm)100内径(Φmm)15砥材A (アルミナ)直径(Φmm)100穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000適合材鉄・ステンレス・アルミなどRoHS指令(10物質対応)対応
ハイピッチペーパー HNAS FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチペーパー HNASFUJI STAR(三共理化学)(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(100枚)
当日出荷
熱に強い接着剤を使用
用途自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業適合材金属、木工、FRPなど寸法(mm)75×110
研磨ディスク ねじ式 アルミナ モノタロウ研磨ディスク ねじ式 アルミナモノタロウ
1,198税込1,318
1ケース(10枚)
当日出荷
自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。 高い研削力と研削スピードを誇ります。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。 ねじで簡単に取り付けができるワンタッチ式のため、芯ブレが生じにくいです。
用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。適合材鉄、ステンレス、アルミ、木材、プラスチック等砥材アルミナ適合機種ディスクグラインダー外径(Φmm)100ねじ径M10xP1.5最高使用周速度(m/s[m/min])70[4200]最高使用回転数(min-1[r.p.m])13300化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
トクマルJ TRUSCOトクマルJTRUSCO(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(10枚)
当日出荷
ペーパ研磨材特有の安全性・静音性・作業効率性・耐久性を最大限に保ちつつ、従来砥石との価格差を無くした、研磨材の一大革命を巻き起こす製品です。 砥粒は、酸化アルミナを主成分とする高硬度の材質です。研削砥石や研磨布紙の砥粒の大部分を占め、汎用性があります。
用途鉄用 スチールの研削・研磨、溶接ビード削り、錆落とし、塗装はがし、木材の研磨作業。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具電動ディスクグラインダー専用最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)研削角度(°)15~30羽根の長さ(mm)15
Qディスク QCFD FUJI STAR(三共理化学)Qディスク QCFDFUJI STAR(三共理化学)(3件のレビュー)
999税込1,099特価
1箱(10枚)
当日出荷から11日以内出荷
切れ味最高、ロングライフのファイバーデイスクです。
用途自動車補修での溶接部バリ取り、サビ落とし、塗膜はがし、石材・コンクリート・非金属の研削・研磨金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ落とし、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし
スパークディスク ヤナセ(柳瀬)スパークディスクヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(10枚)
当日出荷
コストパフォーマンスに優れたTOPディスクです。 一般研削・研磨用で、バリ取り作業にも向いています。 砥石と比べ、低振動・低騒音で快適にご使用いただけます。
用途鉄・ステンレスの研削・研磨、溶接ビード取り、面取り、バリ取り、表面の研磨等。最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])64[3840]羽根枚数72羽根の長さ(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
プレミアム研削砥石 マキタプレミアム研削砥石マキタ
1,898税込2,088
1箱(5枚)
当日出荷
高級砥材の採用により、抜群の検索能力を実現。
用途一般鋼、アルミ、ステンレス、鋳物まで対応。適合機種100mm各種ディスクグラインダ厚さ(mm)3.8内径(Φmm)15外径(Φmm)100
ロロックディスク 3M(スリーエム)ロロックディスク3M(スリーエム)(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(25個)
当日出荷
<ロロック>ディスクパッドと一緒にご使用いただくことで、交換工具なしでねじによるワンタッチ着脱が可能です。 塗布研磨材のため、研削に適し、切削加工等の加工後に残る傷・バリの除去に適します。
電動サンダー用ペーパー SK11電動サンダー用ペーパーSK11(8件のレビュー)
499税込549
1パック(5枚)
当日出荷
電動サンダーに最適なペーパーです。穴付きマジック式ペーパーです。木材・樹脂・金属の表面加工用です。表面仕上げ、塗装はがし、サビ取り等にご使用頂けます。 砥材を静電気で一様に直立させながら基材の上に塗布するため、砥材が均一にコートされ、常にムラのない仕上面が得られ耐久性に優れています。
用途マジック交換式電動サンダー用ペーパー。適合機種E-ValueオービタルサンダーEWS-200DC寸法(mm)95×185砥材A(アルミナ)タイプ穴付きマジック式タイプ
コンクリートTOPディスク ヤナセ(柳瀬)コンクリートTOPディスクヤナセ(柳瀬)(7件のレビュー)
769税込846
1枚
当日出荷
荒いC砥粒の研磨布で、コンクリートなどを一気に削れます。 コンクリート・石材のハツリ作業に最適です。 かわら・コンクリートブロック等の面取り、バリ取りに適しています。
用途大粒のC砥材を使用。ハツリ作業や面取りに最適!砥粒C最大回転数(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
B-TOP ヤナセ(柳瀬)B-TOPヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(5枚)
当日出荷
徹底的なコストダウンで経済的なコストパフォーマンスになりました。世界中から厳選したペーパーを使用しています。
用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木工、プラスチックなどの一般研削・研磨に。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000最高使用周速度(m/s[m/min])68[4080]羽根枚数80羽根の長さ(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
テクノディスク Z(Eタイプ) イチグチテクノディスク Z(Eタイプ)イチグチ
899税込989
1枚
当日出荷
Eタイプは、国際特許を誇るオリジナル機械で製造したお薦め品です。テクノディスクの研削長所はそのままで、ヤケや目詰まりを抑える事に成功しました。
用途バリ取りに サビ落としに ステンレス・鉄の研削研磨に適合ディスクグラインダー直径(Φmm)100研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
キュービトロン2 TSディスク 987C 3M(スリーエム)キュービトロン2 TSディスク 987C3M(スリーエム)(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1箱(25個)
当日出荷
キュービトロン(TM)(R2)ファイバーディスクのワンタッチ脱着仕様タイプです。ロックナット等の取り付け部品が無いため、ほぼベタ当て(水平当て)でも作業が可能です。ディスクの中央部まで使用できるので、耐久性が高いです。
用途ステンレス、アルミなどの溶接ビード除去、開先加工など外径(mm)102最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
シースルーヂスク レヂトンシースルーヂスクレヂトン(5件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(10枚)
当日出荷
研磨面が透けて見える・確認しながら削れる! 大きな切り込み・目詰まりしにくい! 放熱効果抜群・研磨焼けを防ぐ! 高強度、ガラス基盤・安全、フレキシブルで長時間の作業もラクラク!
用途ステンレス、一般鋼材、薄板、超鋼、真鍮、アルミ外径×穴径(Φmm)100×15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600適合材ステンレス、一般鋼材、薄板、超硬、真鍮、アルミ
テクノディスクREVO イチグチテクノディスクREVOイチグチ(1件のレビュー)
349税込384
1枚
当日出荷
コストパフォーマンスを実現した新素材(研磨布)を採用。 実績と信頼性のある製造方法に新素材(研磨布)を使用することで低価格でありながら、高い研削性能を実現した次世代のフラップディスクです。 日本製
用途鉄・ステンレス、金属の重研削、溶接ビートの処理、バリ取り、面取り、サビ落とし、塗料はがし直径(Φmm)100適合ツールディスクグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
GPトップミニ (ねじ穴なしタイプ) TRUSCOGPトップミニ (ねじ穴なしタイプ)TRUSCO(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(5枚)
当日出荷
50mmエア工具専用のフラップディスクです。オフセット型砥石に比べ5~6倍の長寿命を有し、研磨焼けがありません。粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。
用途溶接ビード、スパッタ除去。バリ取り。自動車、家庭電器製品などのスポット溶接のスパッタの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。使用工具:ディスクグラインダー・エアグラインダー。外径(Φmm)50羽根の長さ(mm)12砥材アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000最高使用周速度(m/s[m/min])52.3[3140]羽根枚数36適合材一般金属適合工具日東工器[MAG-20]、不二空機[FA-2CX-1、FA-2C-1]
テクノディスク C イチグチテクノディスク Cイチグチ(1件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷
シリコンカーバイド砥材を使用しています。鋭い刃先でもろい材質をシャープに削ります。圧力を加えなくなくとも優れた研削力を発揮します。
用途銅、青銅、チタン、ゴム、ガラス、石材、プラスチック、合成皮革、繊維質の木材への作業外径(mm)100内径(Φmm)15砥材シリコンカーバイド種別テクノ寸法(mm)直径:100、穴径:15直径(Φmm)100研磨材の構造研磨布適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600適合材ガラス、石材、コンクリート等
知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)