絞り込み
適合材
- アルミ(210)
- ガラス(19)
- コンクリート(22)
- ステンレス(307)
- セラミックス(17)
- タイル(3)
- チタン・ニッケル(9)
- ブロック(2)
- モルタル(1)
- レンガ(3)
- 木工(109)
- 樹脂(73)
- 瓦(2)
- 石材(35)
- 超硬合金(3)
- 鉄(247)
- 銅・真鍮(19)
粒度・番手
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
砥材
ブランド
- モノタロウ(17)
- 3M(スリーエム)(24)
- BOSCH(ボッシュ)(9)
- FUJI STAR(三共理化学)(65)
- NORITAKE(ノリタケ)(9)
- PFERD 馬印(12)
- SK11(9)
- TRUSCO(55)
- TYROLIT(14)
- イチグチ(96)
- エスコ(166)
- サンフレックス(15)
- ニューレジストン(39)
- ノートン(サンゴバン)(9)
- ベルスター研磨材工業(17)
- ムラコ(16)
- ヤナセ(柳瀬)(100)
- レヂトン(12)
- 日本レヂボン(25)
- 高速電機(富士製砥)(15)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・3M(スリーエム)・BOSCH(ボッシュ)・FUJI STAR(三共理化学)・NORITAKE(ノリタケ)・PFERD 馬印・SK11・TRUSCO・TYROLIT・イチグチ・エスコ・サンフレックス・ニューレジストン・ノートン(サンゴバン)・ベルスター研磨材工業・ムラコ・ヤナセ(柳瀬)・レヂトン・日本レヂボン・高速電機(富士製砥)・ブランドをもっと見る

X-LOCK アルミナサンディングディスク
BOSCH(ボッシュ)¥7,898~税込¥8,688~1箱(50枚)翌々日出荷から3日以内出荷X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。鉄、非鉄金属の仕上げ、錆取りに適したアルミナ砥粒。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!用途目つぶし、塗膜剥離、錆取り等。木材・塗装から金属まで。取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125
X-LOCK ジルコニアサンディングディスク
BOSCH(ボッシュ)¥8,198~税込¥9,018~1箱(50枚)翌々日出荷から3日以内出荷X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。鉄、非鉄金属の仕上げに最適なジルコニア砥粒。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!用途目つぶし、塗膜剥離、錆取り等。金属全般に最適。取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125
X-LOCK セラミックサンディングディスク
BOSCH(ボッシュ)¥8,998~税込¥9,898~1箱(50枚)翌々日出荷から3日以内出荷X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。ステンレスから非鉄金属の仕上げまで、強靭なセラミック砥粒。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!用途目つぶし、ビードの除去、塗膜剥離等。ステンレスに最適。取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250
クリーニングディスク
BIGMAN(ビッグマン)¥1,598税込¥1,7581枚4日以内出荷独自の不織布素材を圧縮した三層積層構造で、非常に柔らかい生地に仕上げておりますので木素材の形を維持しながらキレイに汚れ落とし・塗装剥がしができます。使うほどに「しなり」がうまれ、隙間や曲面作業が楽にできます。基盤がないため根元まで長く使え、側面も使用することができます。用途木材の汚れ落とし、木肌とり、ニス・塗装はがし、カット後のケバ取りなど材質三層積層圧縮不織布材タイプCleaning disc(木材)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
150x6mm/A/WA24Pオフセット型砥石(25枚)
エスコ¥16,800税込¥18,4801個翌日出荷用途一般鋼、ステンレス鋼のバリ、ビード取りに粒度A/WA24P寸法(mm)直径150×6×22mm穴最大回転数(min-1[r.p.m])9170
150x6mm/A/WA24Pオフセット型砥石(5枚)
エスコ¥3,480税込¥3,8281個翌日出荷用途一般鋼、ステンレス鋼のバリ、ビード取りに粒度A/WA24P寸法(mm)直径150×6×22mm穴最大回転数(min-1[r.p.m])9170
ディスクペーパーGPトップ フラットセラミック(難削材用)
TRUSCO¥6,998税込¥7,6981セット(10枚)当日出荷長い研磨布と短い研磨布を交互に配列し、ワークに対し平行に研磨しやすい形状になっています。ステンレスやチタン等を目詰りや焼けの発生が少なく、初期研削から使い終わりまで安定した研削力を持続します。用途鉄、ステンレス、チタンの溶接ビード除去、バリ取り、面取りなどに。セット内容15mm穴用アダプター1箱に10個付(別売品番5個入:GPTAS-5P)材質砥材:セラミック穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100羽根の長さ(mm)20
ディスクペーパーGPトップ フラットジルコニア(重研磨用)
TRUSCO¥5,198税込¥5,7181セット(10枚)当日出荷長い研磨布と短い研磨布を交互に配列し、ワークに対し平行に研磨しやすい形状になっています。ステンレスやアルミ等を研磨しても目詰りや焼けの発生が少なく、初期研削から使い終わりまで安定した研削力を持続します。用途ステンレス、アルミの溶接ビード除去、バリ取り、面取りなどに。セット内容15mm穴用アダプター1箱に10個付(別売品番5個入:GPTAS-5P)材質砥材:ジルコニア穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100羽根の長さ(mm)20![ディスクペーパー テクノディスク・Z AC[研磨材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39253656-190226-02.jpg)
ディスクペーパー テクノディスク・Z
AC[研磨材]¥4,598税込¥5,0581セット(5枚)当日出荷付属品15mm穴用アダプター3個付(穴径16mmタイプのみ)トラスコ品番306-2333材質ジルコニア砥材粒度40質量(g)99最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽根枚数72外径(mm)100羽根の長さ(mm)15穴径(mm)16
マジック付ディスクパット用ペーパー4点セット
H&H¥1,598税込¥1,7581セット翌々日出荷マジック付ディスクパットとマジック付ペーパー3種の4点セット寸法(mm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000ねじ径M10 P=1.5番号#600#120#240外径(Φmm)100取り付け工具100mmディスクグラインダー
マジック付ディスクパット用ペーパー
H&H¥999税込¥1,0991パック(3枚)翌々日出荷ステンレス・鉄・アルミ・銅・真鍮などの研削・研磨・バリ取り・塗装剥がし・サビ落とし・ビート取り・黒皮剥きに寸法(mm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000ねじ径M10 P=1.5番号#240外径(Φmm)100取り付け工具100mmディスクグラインダー
オフセット砥石(一般鋼・ステン・アルミ用)
Lifework(ライフワーク)¥399税込¥4391セット翌日出荷波型形状により豪快な削り 目づまりがほとんどなく作業時間が短縮 波型・山3段砥材AZ最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000硬度P最高周速度(m/min)4300適合材アルミ穴径(mm)15寸法(外径×厚さ)(mm)100×4/5.5
オフセット砥石(鉄工・ステン用)
Lifework(ライフワーク)¥699税込¥7691セット翌日出荷一般鋼・ステンレス材などのビート取り・バリ取り・面取りに粒度36砥材WA硬度P最高周速度(m/min)4300適合材鉄穴径(mm)15寸法(外径×厚さ)(mm)180×6
ディスクペーパー
H&H¥369~税込¥406~1パック(2枚)翌日出荷から8日以内出荷金属・木材の研磨、サビ取りに寸法(mm)100ねじ径M10 P=1.5外径(Φmm)100取り付け工具100mmディスクグラインダー
グローバルソー 多羽根ディスク 多用途研削用
モトユキ¥5,598税込¥6,1581箱(10枚)翌々日出荷アルミナ&シリコンカーバイド砥粒で多用途に対応。 軽快なストロークでラクラク研削。 ムラなくキレイな仕上がり。用途溶接ビード取り、サビ取り、塗装落とし、バリ取り、面取り、表面研磨など最高使用周速度(m/s)68最高使用回転速度(min-1)13000
マジックディスク エコノミータイプ 穴有り
ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)¥369税込¥4061箱(5枚)5日以内出荷用途金属塗装のパテやサーフェーサーの研磨に。 自動車補修研磨作業に。タイプマジック式RoHS指令(10物質対応)対応
NEOフラップ Pタイプ
ヤナセ(柳瀬)¥3,898~税込¥4,288~1箱(5枚)23日以内出荷コアを小さくして使い代が長くなりました。 ペーパーをブロック仕様にしてコシを強く寿命と研削力をアップさせました。 お求めやすい小箱5本入りにしました。幅(mm)20最高回転数(min-1[r.p.m])25000RoHS指令(10物質対応)対応
YFサンダー
ヤナセ(柳瀬)¥12,980~税込¥14,278~1箱(5枚)23日以内出荷フラップ構造により研削力があり、目詰まりすることなく使用することができます。用途ステンレス、アルミ製品のヘアライン加工に。 木工製品の仕上げ研磨に。 サテン仕上げにも最適です。 鏡面作業の前工程の仕上げ研磨に。幅(mm)25穴径(Φmm)12.7最高回転数(min-1[r.p.m])8000外径(Φmm)100仕上ヘアーライン適合材ステンレス、アルミ、木工RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロンディスク
ヤナセ(柳瀬)¥23,980~税込¥26,378~1箱(5枚)23日以内出荷ワークをほとんど削りませんので深い傷をつけずに表面のみを研磨します。 柔軟性があり曲面にもピッタリフィットします。用途キズ取り、溶接焼け、錆落としRoHS指令(10物質対応)対応
極メタル(ジルコニア)
ヤナセ(柳瀬)¥3,500税込¥3,8501箱(5枚)5日以内出荷表面・側面・裏面も使えて、作業効率アップ! 基盤が小さいので、無駄なく最後まで使え、経済的! 作業が困難なコーナー溶接の除去を楽にこなす! 平面研磨にも、最適です。用途バリ取り、キズ取り、錆落とし砥材ジルコニア穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100適合材鉄、ステンレス、アルミRoHS指令(10物質対応)対応
GPディスク(Wタイプ)
ヤナセ(柳瀬)¥7,398~税込¥8,138~1箱(5枚)ほか23日以内出荷弾性があり、加工物に馴染みやすい。 基盤の直径が研磨布の外径より小さい為、隅の研磨もでき、二面同時研磨もできます。用途キズ取り、バリ取り、錆落とし、塗装はがしRoHS指令(10物質対応)対応
チェンジTOPディスク
ヤナセ(柳瀬)¥6,298~税込¥6,928~1箱(10枚)5日以内出荷から23日以内出荷最初からパットを外せば小さなネット基盤になり、そのままご使用頂くとソフトな研磨が可能です。 曲面やR面の研磨にも最適です。用途バリ取り、キズ取り最高回転数(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応
ユニTOPセラミック
ヤナセ(柳瀬)¥9,598~税込¥10,558~1箱(5枚)5日以内出荷用途バリ取り、キズ取り砥材セラミック穴径(Φmm)22最高回転数(min-1[r.p.m])8000外径(Φmm)180適合材ステンレス、鉄RoHS指令(10物質対応)対応
SGエバーディスク
ヤナセ(柳瀬)¥19,980税込¥21,9781箱(5枚)当日出荷から5日以内出荷ステンレス、アルミ、一般金属、石材、ガラスなどの面取り、バリ取り、研磨仕上げ工程が容易にできます。 二次バリがでにくく作業時間を短縮できます。 サビ取り、塗装はがし、ヤケ、汚れ落し、黒皮取りなどと同時に、研磨効果が得られます。 弾性効果により騒音、振動が少なくなりました。 研削物への熱伝導が低く、「焼け」が入りにくい構造です。用途キズ取り、バリ取り最高回転数(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
SG ヤナセTOP
ヤナセ(柳瀬)¥9,498税込¥10,4481箱(10枚)5日以内出荷各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石で研削後ペーパーにて研磨しておりましたが、これ1枚で研削、研磨ができます。 中研磨に最適です。 目詰まりが少なく、作業効率もアップ。 焼けが生じにくいです。用途ビート取り、バリ取り砥材ジルコニア最高回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100適合材鉄、ステンレス、アルミ
まとめ買い GPトップα アランダムΦ100
TRUSCO¥39,980税込¥43,9781セット(100枚)当日出荷研磨布の植え方が通常とは異なり特殊加工しているため、自生作用が大きく研削力が持続し、目づまり・研磨焼けが少ないです。騒音少なく快適に使用できます。ワンタッチ(ねじ式)で取り付け可能です。(ディスクグラインダーのみ)用途航空機、自動車、船体、橋梁、タンクなどの研磨、塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。使用工具:100mm電動ディスクグラインダー。材質アランダム砥材2018年トラスコ掲載ページ5 0945
フラップディスク ロングライフ
TYROLIT¥3,500税込¥3,8501セット(10枚)当日出荷適度な柔軟性があり、ワークに対しても柔らかいあたりを実現します。長寿命タイプです。鉄に対して最高の研削能力を発揮します。TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。用途鉄に対しての研削作業に。仕様★★★プレミアムタイプ(難削材に対しても極めて高いパフォーマンスを発揮)最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250最高周速度80m/s(4800m/min)外径(mm)125穴径(mm)22.232018年トラスコ掲載ページ5 0922
フラップディスク ファストカット
TYROLIT¥2,898~税込¥3,188~1セット(10枚)当日出荷鉄、ステンレス兼用で、合金、アルミニウムにも使用できます。チロル社独自の最適な結合による砥粒により、効率的な作業を実現します。砥粒に冷却材が含まれており摩擦による焼きつけの可能性を低めます。用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に。仕様★★★プレミアムタイプ(難削材に対しても極めて高いパフォーマンスを発揮)最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250最高周速度80m/s(4800m/min)外径(mm)125羽根の長さ(mm)22穴径(mm)22.232018年トラスコ掲載ページ5 0922
セラミックフラップディスク セラミック
TYROLIT¥3,398~税込¥3,738~1セット(10枚)翌々日出荷から9日以内出荷ステンレス材に対しての最適なパフォーマンスを発揮してくれます。使用中に砥石が削れることで、長寿命を実現します。用途ステンレス鋼などの研削作業に。仕様★★★プレミアムタイプ(難削材に対しても極めて高いパフォーマンスを発揮)最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250最高周速度80m/s(4800m/min)外径(mm)125羽根の長さ(mm)25穴径(mm)22.232018年トラスコ掲載ページ5 0921
ボンバ外径100Φ穴径16Φ
ムラコ¥8,998税込¥9,8981セット(5個)欠品中ワイヤーブラシのようにワイヤーが飛散することがなく、安全に作業が行えます。ワイヤーブラシより研磨能力に優れ、すばやく作業ができます。目詰まりが少なく、ナイロンの溶着がありません。用途黒皮除去、サビ落とし、塗装はがしなど。トラスコ品番835-6045材質砥材 シリコンカーバイド質量(g)120最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高周速度62.8m/s(3768m/min)2018年トラスコ掲載ページ5 0991
サイクロン ジルコニア
ムラコ¥5,398~税込¥5,938~1セット(5個)当日出荷から翌々日出荷日本製研磨布を使用し、日本で生産された超ローコストフラップディスクです。騒音が小さく、火花も少ないので安全です。研磨布なので研削後の二次バリの発生がなく、砥石と比べ仕上げ面が細かく美しいです。自生作用に優れ、絶えず新しい砥粒が露出し、目詰まりを起こしません。用途溶接ビード取りバリ取り、面取りサビ取り材質砥材:ジルコニア2018年トラスコ掲載ページ5 0933
サイクロン アランダム
ムラコ¥3,698~税込¥4,068~1セット(5個)当日出荷から9日以内出荷日本製研磨布を使用し、日本で生産された超ローコストフラップディスクです。騒音が小さく、火花も少ないので安全です。研磨布なので研削後の二次バリの発生がなく、砥石と比べ仕上げ面が細かく美しいです。自生作用に優れ、絶えず新しい砥粒が露出し、目詰まりを起こしません。用途溶接ビード取りバリ取り、面取りサビ取り材質砥材:アルミナ2018年トラスコ掲載ページ5 0933












![ディスクペーパー テクノディスク・Z AC[研磨材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39253656-190226-02.jpg)