絞り込み
適合材
- アルミ(210)
- ガラス(19)
- コンクリート(22)
- ステンレス(308)
- セラミックス(17)
- タイル(3)
- チタン・ニッケル(9)
- ブロック(2)
- モルタル(1)
- レンガ(3)
- 木工(109)
- 樹脂(73)
- 瓦(2)
- 石材(35)
- 超硬合金(3)
- 鉄(248)
- 銅・真鍮(19)
粒度・番手
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
砥材
ブランド
- モノタロウ(17)
- エスコ(167)
- ヤナセ(柳瀬)(100)
- イチグチ(96)
- FUJI STAR(三共理化学)(65)
- TRUSCO(55)
- ニューレジストン(39)
- 3M(スリーエム)(25)
- 日本レヂボン(25)
- ベルスター研磨材工業(17)
- ムラコ(16)
- 高速電機(富士製砥)(15)
- サンフレックス(15)
- TYROLIT(14)
- レヂトン(12)
- PFERD 馬印(12)
- NORITAKE(ノリタケ)(9)
- BOSCH(ボッシュ)(9)
- ノートン(サンゴバン)(9)
- SK11(9)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・ヤナセ(柳瀬)・イチグチ・FUJI STAR(三共理化学)・TRUSCO・ニューレジストン・3M(スリーエム)・日本レヂボン・ベルスター研磨材工業・ムラコ・高速電機(富士製砥)・サンフレックス・TYROLIT・レヂトン・PFERD 馬印・NORITAKE(ノリタケ)・BOSCH(ボッシュ)・ノートン(サンゴバン)・SK11・ブランドをもっと見る

キュービトロン2 サンディングディスク(穴なし)
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1箱(50枚)当日出荷から43日以内出荷キュービトロン[[TM上]][[R2]]研磨砥粒を採用し、圧倒的な切れのよさを実現しています 穴なしのタイプは、大型車補修などのよりハードな使用環境下においても破れにくくなっております用途金属塗装のパテ・サーフェーサー・焼き付け塗装面の研磨・金属表面の肌ならし研磨に。バリ取り、色はぎ、足付けなどの作業に。適合材金属
セラミックディスク ミニブルーセラック オフセットタイプ
ニューレジストン(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1箱(10枚)当日出荷から翌々日出荷【セラミック砥粒で高い研削力】 三角形状のセラミック砥粒で、エッジの効いた高い研削力があります。 セラミック砥粒特有の微小な破砕性で、高い研削力を持続します。 オフセット形状のため、作業中に移動フランジが邪魔にならず、ベタ使いが可能です。 ニューレジストン独自のパワーブレード設計を利用した専用パットにより研削圧を調節することで研削時の目潰れを防止し、高い研削力を持続します。 クッション性のあるパットで、ワークへの当たりが柔らかく、研削感触が良くなります。 研磨ディスク、パット、フランジが一体型構造(ワンタッチ式)のため、芯ブレや変形が生じません。用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮取り・塗装はがしなどの作業粒度36適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの表面研削
はつり用オフセット砥石
Lifework(ライフワーク)¥249~税込¥274~1セットほか当日出荷リピート率が高い人気の波型形状 はつり・面取りに驚異的な研削力 目づまりが少ない ブロック・U字溝・レンガ・コンクリートなど粒度16砥材GC最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000最高周速度(m/min)4300
空とぎ仕上げディスク
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1箱(50枚)ほか当日出荷から66日以内出荷基材にフィルムを使った、耐久性のある高番手ディスクです。 サフェーサーの目消し、仕上げとぎ、トップコートの肌調整に使用します。
ベベルディスク
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配等がなく安全に使用できます。芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。用途きついサビ取り、黒皮除去、ケレン作業など。材質ナイロン不織布使用工具100mm電動ディスクグラインダー2018年トラスコ掲載ページ5 0988
オフセットPROステン・鉄工
SK11¥1,098~税込¥1,208~1枚当日出荷抜群の研削力がある最高級タイプの砥石です。キュービトロン砥材配合で抜群の研削力と耐久性を実現しました。用途ステンレス鋼・一般鋼材・鋳鉄の研削。適合機種ディスクグラインダー専用穴径(Φmm)22適合材ステンレス鋼・一般鋼材・鋳鉄最高使用周速度(m/s)72
ハイピッチペーパー HRCS
FUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1箱(50枚)ほか6日以内出荷から22日以内出荷空研ぎ・水研ぎ両用タイプ用途自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業
スーパーエース RSA
SK11¥729税込¥8021枚当日出荷粒度36P厚さ(mm)6穴径(Φmm)15硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)100砥粒キュービトロン結合剤B研削角度(°)15~30
GPトップ セラミック
TRUSCO¥3,398税込¥3,7381箱(5枚)当日出荷粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。用途ステンレス鋼、チタン鋼、ニッケル鋼などの難削材の研磨。付属品Φ100mmのみ15mm穴用アダプター付(1箱に5個)砥材セラミック穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100適合材ステンレス、チタン、ニッケル最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min)使用角度(°)15~30羽根の長さ(mm)25
研磨ディスク (FCAディスク)
日本研紙(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1箱(10枚)当日出荷から7日以内出荷耐久性がさらに向上、多品種で多用途に対応用途薄鋼板面の研磨、非鉄金属の粗研磨及び仕上げ研磨用砥材CC穴径(Φmm)15.9基材バルカナイズドファイバー外径(Φmm)100基材厚さ(mm)0.8
SGヤナセトップ
ヤナセ(柳瀬)¥5,798~税込¥6,378~1箱(10枚)当日出荷から5日以内出荷各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨していましたが、ユニトップにて研削、研磨ができます。 中研磨に最適です。 目詰まりが少ない。 焼けが生じない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。 SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式! 付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。用途鉄、ステンレス、アルミ等の各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に効果を発揮します。特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならしに。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 ビート取り、バリ取りに。 その他、研削、研磨全般に最適です。直径(Φmm)100砥材アルミナ穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])67砥粒A適合材鉄、ステンレス、アルミ、木材、プラスチック等外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
高性能オフセット砥石 ハイパーGT
レヂトン¥5,698税込¥6,2681箱(25枚)当日出荷高い耐久性により、高水準のコストパフォーマンスを実現。取り換え頻度が低減されることで、作業負担を軽減。湾曲形状のため、接触面積が大きく、作業効率が向上。レヂトン独自の研削面「ウェーブライン」は研削時に一定方向に入る傷をぼかします。用途一般鋼の研削作業(ビート取り、バリ取り等)厚さ(mm)5穴径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材一般鋼最高使用周速度(m/s)72
キュービトロン Ⅱロロック セラミックディスク
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥8,098税込¥8,9081箱(25枚)当日出荷3M独自技術による、キュービトロンⅡ研磨材を使用した、溶接ビード研磨、バリ取り作業用のセラミックディスクです。外径(mm)50
ハイピッチペーパー HNOD
FUJI STAR(三共理化学)¥5,998~税込¥6,598~1箱(50枚)当日出荷から6日以内出荷熱に強い接着剤を使用用途自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業
ハイピッチペーパー HNCS
FUJI STAR(三共理化学)¥3,198~税込¥3,518~1箱(50枚)ほか当日出荷から22日以内出荷熱に強い接着剤を使用用途自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業適合材金属、木工、FRPなど
スターディスク STAR-A
FUJI STAR(三共理化学)¥2,398税込¥2,6381箱(5枚)当日出荷から22日以内出荷最高回転速度は13700rpm。ネジ穴式タイプでワンタッチで装着可能。エコノデイスクは安価タイプです。用途金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ取り、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし。外径(Φmm)100砥粒アルミナ適合材金属
オフセット砥石GC石材用
テイケン(4件のレビュー)¥499~税込¥549~1枚ほか当日出荷御影石・大理石などの石材専用のオフセット砥石です。ダイヤモンドカップ型に比べ安価で軽く、ちょっとした作業に最適です。用途御影石・大理石などの石材の研削粒度36厚さ(mm)6穴径(Φmm)15外径(Φmm)100砥粒GC結合剤レジノイド適合材石材(御影石・大理石など)結合度M最高使用周速度(m/s)72
一砕合砕
ヤナセ(柳瀬)¥519税込¥5711枚当日出荷これ一つで多種材が削れます。鉄工、木工に使用可能なA(アルミナ)砥材ペーパーと石材向けに使用可能なC(シリコンカーバイト)砥材ペーパーが交互に並んでいることにより、幅広い用途に対応することができます。多種材が削れることにより、ディスク交換せずに作業が行えるケースもあり、作業効率がUPします。用途コンクリート・木材・金属の粗削り、バリとり、サビとり直径(Φmm)100最高回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応
テクノディスクZ
イチグチ¥539~税込¥593~1枚ほか当日出荷から3日以内出荷特に硬い材質、溶接ビードの作業用として考案された重研削用研磨ディスクです。高い圧力を加えて作業すると非常に効果的です。ステンレス鋼、超硬工具鋼、特殊高熱処理鋼といった複合材料や特殊合金の研削研磨に最適です。用途溶接のビート取り。バリ取り。サビ落とし。ステンレス・鉄の研削研磨。材質ジルコニア羽根枚数36RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スーパージルコン
クレトイシ¥6,998~税込¥7,698~1箱(25枚)当日出荷ジルコニアと粒を使用した研削能率、耐久性に優れた高性能といしです。用途一般鋼、鋳鉄、硬合金鋼などの各種金属のバリ取り、ビートとり厚さ(mm)6穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)外径(Φmm)100砥粒SZN(スーパージルコン)適合材一般鋼、鋳鉄、硬合金鋼など
テクノディスクS(ジルコニア)
イチグチ(1件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1枚ほか当日出荷から3日以内出荷研磨布の角にアールをつけて初期研削の深いキズを防ぎます スムースな切れ味が最後まで持続します ディスクを水平に当てることができます用途ステンレス・金属の重研削/表面研磨・溶接ビートの処理・バリ処理、面取り・サビ落とし、塗料はがし適合ディスクグラインダー (電気・エアー)タイプS最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600砥粒ジルコニアRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
GPナイロンディスク (直接ねじ込み式)
TRUSCO¥4,398~税込¥4,838~1箱(5個)当日出荷ワンタッチ(ねじ式)取り付けが可能です。絡み合ったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しているため、ペーパー研磨布の砥材が直接被研磨材に当たるのに対し、ナイロン研磨材は絡み合った繊維がクッションの役割を果たし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。主に研磨作業に使用します。自生作用が大きいため、目づまりしません。用途溶接の焼け取り、木工の曲面、R部のシーラーサンディング、塗装前の仕上げ、サテン仕上げ、鏡面前処理に。仕様直接ねじ込み式厚さ(mm)15材質/仕上(素材)スリーエム製ねじピッチ1.5穴径(Φmm)M10(P1.5)最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000使用工具ディスクグラインダーねじ径(mm)10外径(Φmm)100
GP曲面ディスク アランダム(一般金属用)
TRUSCO¥4,598税込¥5,0581箱(5個)当日出荷羽1枚が長方形で適度なアール(曲面)なので曲面になじむ優れ物。アールを付けた研磨布を使用しているため曲がりやすく、小さなアール面でも、簡単に研削作業が行えます。パットが小さく、クッション性があるため、深削りの心配がなく、凹凸面にぴったりフィットします。又、パットの根元まで使用でき非常に経済的です。ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。仕様一般金属用穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽枚数4×18使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)100羽根枚数4×18砥粒アランダム砥粒(A)適合材ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなど羽根の長さ(mm)25
GPディスクホイールソフト(斜め植えタイプ)
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781箱(5個)当日出荷から翌々日出荷研磨布外径より基板が小さい為、コーナーの研磨もでき、二面同時に磨けます。羽根が斜めについており、加工物へのタッチがソフト。熱放散性があり、熱による被研削物のひずみ・ヤケがほとんどありません。用途メッキ前研磨、金属表面研磨、サビ落し、バリ取り。木工、プラスチックの研磨に。付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個)仕様斜め植えタイプ砥材アルミナ穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)100適合材金属、木工、プラスチック羽根の長さ(mm)15
GP トップDX(デラックス)
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981箱(5枚)当日出荷GPトップ DX(デラックス)は、基盤+磨耗基盤の2層構造を持つ事により、使い始めから使い終わりまで、GPトップと同じタッチで作業でき、尚かつ、外径75mmまで、ペーパーを使い切る長寿命タイプ(エコノミータイプ)です。 GPトップとほぼ同等の性能を持つ上、特殊プレートを採用することで、GPトップよりも約18%長時間使用することが可能(GPトップの外径75mmまで研削可)。高級品。 ひとつひとつの手植えのプロ向け研磨材。用途一般金属用。 金属研磨、スポット溶接ビード取り、自動車、船体、タンク等の研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個のみ)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー羽根の長さ(mm)16.5
アートディスクAD (ジルコニア)
日本レヂボン¥8,798~税込¥9,678~1箱(10枚)当日出荷から7日以内出荷削れすぎのおそれがなく研磨焼けも少ない為、なめらかで均一な仕上がりが得られます。 目詰まりがなく、スムーズな研削、研磨力が保てます。 どのような鋼材にもピッタリ吸いつきスムーズに作業が進められます。 凹凸面や複雑な形状でも、均一で安定した研削・研磨が行えます。 ノイズや振動を抑えた快適な使用感で、作業能率が向上します。用途一般鋼・鋳鉄。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
ファイバーディスク FDC
冨士トンボ礦業¥1,398~税込¥1,538~1箱(10枚)当日出荷から7日以内出荷一般研削用のディスクです。ポータブルサンダー・グラインダーに装着して、バリ取り・サビ落としに使用します。用途金属や石材の一般研磨・塗面のサビ落とし、バリ取り基材ファイバー基材厚さ(mm)1
ベベルディスク 高耐久タイプ
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷繊維を太くすることで、従来品よりも高耐久・長寿命を実現しました。傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。用途きついサビ取り、黒皮除去、ケレン作業など。材質ナイロン不織布粒度120相当色ブラック使用工具100mm電動ディスクグラインダー2018年トラスコ掲載ページ5 0989
マゲタ~ノ 外径95Φ M10
ムラコ¥5,998~税込¥6,598~1セット(5枚)当日出荷傘型の特殊形状に曲げているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。 傘型の特殊形状に曲げているため、常にディスクの外周先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。 目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。 芯ブレが少なくソフトタッチで作業ができます。厚さ(mm)12最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)M10(P1.5)最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]外径(Φmm)95
木工用レジンクロス NWXB
FUJI STAR(三共理化学)(3件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1箱(10枚)6日以内出荷から22日以内出荷乾式専用タイプ用途一般木工用布ベルト。木工重研削(厚み規制)から仕上げ研磨まで広範囲に対応可能。ベルトサンダー、エッジサンダー、ストロングサンダー、スピンドルサンダーなど。長さ(mm)915幅(mm)100砥粒ホワイトアランダム適合材木工
ピーエスグランドスーパー PGAD-H
FUJI STAR(三共理化学)¥3,298~税込¥3,628~1箱(100枚)当日出荷から6日以内出荷強化砥粒を使用し、ロングライフです。 クローズコードで研削力重視の設計です。用途自動車補修研磨作業、建物塗装・インテリア工事での研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、FRP研磨作業