20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニューレジストンミニQuickペーパー
平面だけでなく、曲面・R面に最適です。狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。
用途【砥粒Aタイプ】一般鋼・ステンレス鋼の軽研削・研磨、ビード研削、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業、目つぶし、クリーニング、キズ修正などの作業。【砥粒Zタイプ】一般鋼・ステンレス鋼の軽研削・研磨、ビード研削、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業 最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800] 適合材一般鋼・ステンレス鋼
1箱(5枚)
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

コストを抑えつつ高品質を実現しました。ペーパーを特殊加工していることにより目詰まりがしにくく、ベタ使いでも焼けや歪みが生じません。最後まで切れ味を損なわずに研磨できます。ネジ付で簡単に取付できるワンタッチ式のため、芯振れが生じません。研磨焼けを徹底排除し、精度の高い仕上げ作業が可能です。
用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの精度の高い平面・曲面。研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業 外径(Φmm)100 ねじ径(mm)10 ねじピッチ1.5 砥粒GZ 穴径(Φmm)15 ねじ径M10 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 適合材一般鋼、ステンレス鋼、アルミなど
1箱(10枚)
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ペーパーを特殊加工していることにより目詰まりがしにくく、ベタ使いでも焼けや歪みが生じません。最後まで切れ味を損なわずに研磨できます。ネジ付で簡単に取付けできるワンタッチ式のため、芯振れが生じません。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの精度の高い平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業。Aは、一般鋼、ステンレス鋼用(薄板の軽研削・研磨)。GZは一般鋼、ステンレス鋼用(厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り) 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1箱(10枚)
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ニューレジストンペーパーホイル
特殊な構造で弾性に優れているので、作業性が上がります。ラインナップが豊富な為、幅広い用途に対応できます。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業
1箱(2枚)ほか
7,498 税込8,248
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

砥石より、2倍以上速い研削スピード 細番手で切れて仕上がりきれい 低発熱でワークが焼けにくい 軽い力で楽に作業
用途溶接ビード除去、切削加工後研磨、面取り、黒皮除去などのグラインダー作業に! 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
1箱(25枚)
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フラップディスク 769F 3M(スリーエム) 動画あり
基材が適度に丈夫で、研磨力が長く持続するため、仕事量の多い鉄系材料の研磨に適しています。 クッション性があり、深キズを生じにくく、誰にでも使いやすい研磨ディスクです。3M独自の精密成型砥粒が優れた研磨力を発揮します。
用途一般鋼の溶接ビード除去、切削加工後の研磨仕上げ、面取り加工、バリ取り用として 材質精密成型セラミック砥材 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4320] 羽根の長さ(mm)25
1箱(10枚)
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミニPホイル ニューレジストン 動画あり
研削力に優れているので、軽研削と研磨全般に最適です。適度なしなりで、平面研磨に適しています。耐久性があります。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面研削、ビード研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業 適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
1箱(5枚)
3,398 税込3,738
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

「自生作業」で使用初期から終期までの仕上げ面の粗さが一定です。 目づまりが起きにくいので、焼けの発生が少なく、熱変形を防ぎ、連続作業が可能です。 軽くて片手でも作業が出来る格段の作業性です。 深いキズが入らず、初心者でも簡単に使用出来ます。 狭いところもラクラク研磨できます。
用途溶接後のスパッタ・ビート除去、金属のバリ取り・サビ落としや、研磨に適しています。 最高回転数(min-1[r.p.m])20000 速度67m/s 取付部10穴
1箱(5枚)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

特殊構造の基盤によりソフトな感触で研磨できます。汎用ペーパー多羽根ホイルと違い、フランジ部を深くしているため、締付ナットが邪魔になりません。15穴用の青色ブッシュを外せば、16穴用のグラインダにもご使用頂けます。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業
1箱(5枚)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

コストを抑えつつ高品質を実現しました。ペーパーを特殊加工していることにより目詰まりがしにくく、ベタ使いでも焼けや歪みが生じません。最後まで切れ味を損なわずに研磨できます。ネジ付で簡単に取付できるワンタッチ式のため、芯振れが生じません。研磨焼けを徹底排除し、精度の高い仕上げ作業が可能です。
用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの精度の高い平面・曲面。研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業 ねじピッチ1.5 ねじ径M10 ねじ径(mm)10 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1箱(10枚)
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニューレジストン独自の「ガラスクロスインサート技術」を利用したクロスイン基盤が振動やゴトツキを吸収します。ジルコニアペーパー、"BZペーパー"をメーカー共同開発。従来のジルコニアを使用したペーパー多羽根ホイルより、高いパフォーマンスを発揮します。青色のブッシュを外せば、15孔用から16孔用への変更が容易。また電気グラインダ、エアグラインダ、どちらでも使える共用タイプです。クロスinホイル ワンタッチ式の姉妹品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業
1箱(5枚)
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニューレジストングッドホイル
基盤に高強度、耐熱性に優れた樹脂を使用している為、安全に研削・研磨ができます。15孔用のオレンジ色のブッシュを外せば、16孔用グラインダにもご使用頂けます。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード研削、平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1箱(10枚)
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの平面・曲面研削、面取り、TIG・スポット溶接後の仕上げを含む軽研削、研磨作業 粒度#60 寸法(mm)Φ100×3×15穴 最大回転数(min-1[r.p.m])13687 アズワン品番64-7925-17 入数25枚
1箱(25枚)
5,100 税込5,610
翌日出荷

用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの平面・曲面研削、面取り、TIG・スポット溶接後の仕上げを含む軽研削、研磨作業 粒度#80 寸法(mm)Φ100×3×15穴 最大回転数(min-1[r.p.m])13687 アズワン品番64-7925-18 入数25枚
1箱(25枚)
5,100 税込5,610
翌日出荷

用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの平面・曲面研削、面取り、TIG・スポット溶接後の仕上げを含む軽研削、研磨作業 粒度#46 寸法(mm)Φ100×3×15穴 最大回転数(min-1[r.p.m])13687 アズワン品番64-7925-16 入数25枚
1箱(25枚)
5,100 税込5,610
翌日出荷

用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの平面・曲面研削、面取り、TIG・スポット溶接後の仕上げを含む軽研削、研磨作業 粒度#80 寸法(mm)Φ100×3×15穴 最大回転数(min-1[r.p.m])13687 アズワン品番64-7925-15 入数5枚
1パック(5枚)
1,160 税込1,276
翌日出荷

グリーンカップをベースにした超高速度用研削砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面、曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業。 厚さ(mm)6 穴径(Φmm)22.23 適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど 外径(mm)180
1箱(25枚)
19,980 税込21,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの平面・曲面研削、面取り、TIG・スポット溶接後の仕上げを含む軽研削、研磨作業 粒度#60 寸法(mm)Φ100×3×15穴 最大回転数(min-1[r.p.m])13687 アズワン品番64-7925-14 入数5枚
1パック(5枚)
1,160 税込1,276
翌日出荷

用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの平面・曲面研削、面取り、TIG・スポット溶接後の仕上げを含む軽研削、研磨作業 粒度#46 寸法(mm)Φ100×3×15穴 最大回転数(min-1[r.p.m])13687 アズワン品番64-7923-92 入数5枚
1パック(5枚)
1,160 税込1,276
翌日出荷

ニューレジストンPホイル
ペーパーを特殊加工していることにより目詰まりがしにくく、ベタ使いでも焼けや歪みが生じません。最後まで切れ味を損なわずに研磨できます。ワンタッチPホイルの姉妹品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの精度の高い平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業 外径(Φmm)100 適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
1箱(10枚)
9,698 税込10,668
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)