絞り込み
粒度・番手
適合材
- アルミ(175)
- ガラス(18)
- コンクリート(12)
- ステンレス(242)
- セラミックス(14)
- タイル(2)
- チタン・ニッケル(8)
- モルタル(1)
- レンガ(1)
- 木工(106)
- 樹脂(70)
- 瓦(2)
- 石材(26)
- 超硬合金(3)
- 鉄(165)
- 銅・真鍮(12)
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(13)
- ヤナセ(柳瀬)(96)
- イチグチ(95)
- FUJI STAR(三共理化学)(65)
- エスコ(59)
- TRUSCO(51)
- ニューレジストン(21)
- ムラコ(16)
- サンフレックス(12)
- 日本レヂボン(9)
- ノートン(サンゴバン)(9)
- 3M(スリーエム)(6)
- レヂトン(6)
- ミユキ産業(6)
- 高速電機(富士製砥)(5)
- TACT(タクト)(5)
- TYROLIT(5)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- マキタ(3)
- モトユキ(3)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ヤナセ(柳瀬)・イチグチ・FUJI STAR(三共理化学)・エスコ・TRUSCO・ニューレジストン・ムラコ・サンフレックス・日本レヂボン・ノートン(サンゴバン)・3M(スリーエム)・レヂトン・ミユキ産業・高速電機(富士製砥)・TACT(タクト)・TYROLIT・BOSCH(ボッシュ)・マキタ・モトユキ・ブランドをもっと見る
「砥材」から絞り込む

マイルドテクノ 100mm
イチグチ(9件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷から3日以内出荷ディスク直径よりも小さな基板を採用することで、研磨布の反り・遊びが自在になりました。曲面や異形面に研磨布がピッタリと当たります。研磨布間の隙間に空冷放熱作用が働く為、ヤケや目詰まりが殆どありません。金属のサビ落とし、異形面の研削研磨作業に適しています。用途メッキ前の研磨/塗装前の錆落とし/ステンレス、鉄の研磨/凹面の研磨/アール、曲面の研磨種別マイルドテクノ直径(Φmm)100砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)/電気ドリル穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15適合材ステンレス、鉄外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
フラップディスク 769F
3M(スリーエム)¥5,998~税込¥6,598~1箱(10枚)当日出荷基材が適度に丈夫で、研磨力が長く持続するため、仕事量の多い鉄系材料の研磨に適しています。 クッション性があり、深キズを生じにくく、誰にでも使いやすい研磨ディスクです。3M独自の精密成型砥粒が優れた研磨力を発揮します。用途一般鋼の溶接ビード除去、切削加工後の研磨仕上げ、面取り加工、バリ取り用として材質精密成型セラミック砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600最高使用周速度(m/s[m/min])72[4320]羽根の長さ(mm)25
コンクリートTOPディスク
ヤナセ(柳瀬)(7件のレビュー)¥769税込¥8461枚当日出荷荒いC砥粒の研磨布で、コンクリートなどを一気に削れます。 コンクリート・石材のハツリ作業に最適です。 かわら・コンクリートブロック等の面取り、バリ取りに適しています。用途大粒のC砥材を使用。ハツリ作業や面取りに最適!厚さ(mm)10最高回転数(min-1[r.p.m])12000羽根枚数60砥粒C最大回転数(min-1[r.p.m])12000羽根の長さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
テクノディスク A
イチグチ¥999~税込¥1,099~1枚当日出荷から3日以内出荷自主作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布・アルミナ砥材を採用しています。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。軽度~中度の圧力のもとで最も効率よく作業します。用途バリ取り。 サビ落とし。 キズ取り。 スパッタ取り。 ステンレス、鉄の研削研磨。適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別テクノ直径(Φmm)100研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)16(15)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
キュービトロン2 TSディスク 987C
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1箱(25個)当日出荷キュービトロン(TM)(R2)ファイバーディスクのワンタッチ脱着仕様タイプです。ロックナット等の取り付け部品が無いため、ほぼベタ当て(水平当て)でも作業が可能です。ディスクの中央部まで使用できるので、耐久性が高いです。用途ステンレス、アルミなどの溶接ビード除去、開先加工など最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)102
Φ10サンダーバンド(替)
サンフレックス(1件のレビュー)¥529税込¥5821パック(4個)当日出荷から6日以内出荷ゴムドラムをサンダーバンドに挿入するタイプでゴムの弾性で加工物へのアタリがソフトです。用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。長さ(mm)20幅(mm)20砥材A材適合材金属、木材
ユニロンディスク
ヤナセ(柳瀬)(18件のレビュー)¥729税込¥8021枚当日出荷砥粒を含んだ不織布のディスクで、ソフトタッチで削り過ぎがありません。 研磨布よりも細かな仕上げになります。 金属だけでなく、木材にも使用できます。 ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程。用途金属・ステンレスの汚れ落とし、傷ぼかし 溶接のクリーニング、ヤケ取り 木材の木目出しもOK厚さ(mm)15研磨材の構造ナイロン最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800]RoHS指令(10物質対応)対応
ハイピッチペーパー HRAS
FUJI STAR(三共理化学)(3件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1箱(50枚)ほか当日出荷から22日以内出荷空研ぎ・水研ぎ両用タイプ用途自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業適合材金属、木工、FRPなど
リコ・ディスク Eシリーズ
理研コランダム(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181箱(10枚)当日出荷高性能・低価格を実現。長時間の使用にも、高い研削力を発揮します。目詰まり防止研磨材を使用しており、焼けの発生を排除。ステンレスの研削、研磨に威力を発揮します。アルミや鉄にも、ご使用いただけます。用途鉄:目つまり対策、ステンレス:一般研削、アルミ:一般研削砥材アルミナ内径(Φmm)15回転数(min-1[r.p.m])12000適合材鉄、ステンレス、アルミ外径(mm)100穴径(mm)15
すぐP(仕上げ用研磨ディスク)
ニューレジストン(2件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1箱(10枚)当日出荷から翌々日出荷【コストを抑えつつ高品質を実現】 ペーパーを特殊加工していることにより目詰まりがしにくく、ベタ使いでも焼けや歪みが生じません。 最後まで切れ味を損なわずに研磨できます。ネジ付で簡単に取付できるワンタッチ式のため、芯振れが生じません。 研磨焼けを徹底排除し、精度の高い仕上げ作業が可能です。用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの精度の高い平面・曲面。研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業ねじピッチ1.5ねじ径(mm)10
ねじ込み式GPトップα
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281箱(10枚)当日出荷羽根は72枚でも高研削力を実現。GPトップαは、羽根枚数を8枚減らし、コストを下げる一方、従来のGPトップより能力の低下(研削力の低下)を防ぐため、羽根長さを3mm長くし、自動機によるブロック植えをする事で目詰まりを抑え研削力を向上させました。騒音少なく快適に使用できます。用途ディスクグラインダによる重研磨、金属研磨。溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨、塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。仕様直接ねじ込み式ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダーねじ径(mm)10最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)羽根の長さ(mm)19.5
テクノディスク京(KEI)
イチグチ(4件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1枚当日出荷砥石に比べて低振動、軽いタッチで研削が可能。 発熱も低減され対象物のダメージが少ない。 研削速度が飛びぬけて早い。 少ない加圧で圧倒的な研削力。研削面の仕上がりが砥石に比べ抜群によい。 黒皮はがしが脅威の速さ。砥石に比べて倍速のスピード。 シャープな切れ味が持続、摩耗が少なく卓越した耐久力。コニカル形状のため最後までフラット形状を保ちやすい。用途鉄骨、橋梁等鋼材の黒皮はがし。鉄、ステンレス、その他難削材の重研削。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スコーライトディスク M
イチグチ(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1枚当日出荷M[ミックス品]は不織布研磨材と研磨布をミックスした製品です。用途サビ取り、汚れ落とし。ステンレス仕上げ。 溶接前のクリーニング。 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り。 木材のケバ取り。 アルミ製品のスリ傷のぼかし。適合ディスクグラインダー(電気・エアー)、電気ドリル、ボール盤種別スコーライト直径(Φmm)100研磨材の構造ナイロン不織布/研磨布穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
テクノディスク LL-C
イチグチ(5件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1枚ほか当日出荷から3日以内出荷シリコンカーバイド砥材を使用。衝撃を吸収するワークに優しいディスク。研磨布の幅を長くすることで、弾力性と衝撃吸収力がアップ。もろい材質の作業にも圧力を加えることが可能です。特に、#36での厚板ガラス切断面のコバ取り能力には、ご好評を頂いております。用途もろい材質のワーク作業種別テクノ研磨材の構造研磨布適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
BS木工サンダー
イチグチ(11件のレビュー)¥848税込¥9331枚当日出荷鋭い切れ味と空冷効果でスムーズな作業ができます。 目づまりも少なく耐久性も抜群ですから、取替える手間も省けます。 ディスクグラインダーで使用できる為、作業スピードも抜群で、木に釘などが入っていても一緒に削ってしまうパワーがあります。用途丸太の皮はがし、ケバ取り、曲面加工、パレットの補修、コンパネの補修、面取り、サイズ合わせ、等など色々な木工に。直径(Φmm)100研磨材の構造研磨布適合ツール100mm用ディスクグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15付属リング穴径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
テクノディスクA
イチグチ(1件のレビュー)¥489税込¥5381枚当日出荷から3日以内出荷自主作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布・アルミナ砥材を採用しています。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。軽度~中度の圧力のもとで最も効率よく作業します。用途バリ取り。サビ落とし。キズ取り。スパッタ取り。ステンレス、鉄の研削研磨。適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別テクノ直径(Φmm)58砥材アルミナ研磨材の構造研磨布穴径(Φmm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000内径(Φmm)10羽根枚数36適合材ステンレス、鉄外径(mm)58RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
セラジスク (ステンレス用)
サンフレックス(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781箱(5枚)当日出荷用途によって、目づまりをいかになくすか、均一な仕上面をだすか、等々の能力を最大限に発揮するよう、セラミックフィラーと弾性ラバーの比率を吟味して錬り合わせ、又、弾性ラバー内に補強用円板(金属)とガラスネット基材を入れることにより、セラジスクの強度アップする構造となっています。セラジスクは従来のペーパと不織布の中間に位置づけられ、均一な仕上面が得られるため、全体作業時間の短縮が計れます。特殊配合の研磨剤がワークの「焼け」を防ぐと共に、光沢度を高め、表面仕上基準「JIS No.4・No.6仕上げ」の下地加工に効果を発揮します。ビード削りから仕上げまで対応します。深いキズが入りません。銅・真鍮等にも使用可能。用途衛生器材、食品加工機械、厨房機器・医療機器・建築用材等のTIG/MIG溶接ビード削り、シャーリング面のバリ取り、溶接部の磨き、箱物の鏡面仕上げ前加工。厚さ(mm)5穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/min)4300外径(Φmm)100結合剤R結合度M
ハイピッチペーパー HRAD
FUJI STAR(三共理化学)¥2,798~税込¥3,078~1箱(50枚)ほか当日出荷から22日以内出荷空研ぎ・水研ぎ両用タイプ用途自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業タイプマジック式
テクノディスク Z(Eタイプ)
イチグチ¥859~税込¥945~1枚当日出荷Eタイプは、国際特許を誇るオリジナル機械で製造したお薦め品です。テクノディスクの研削長所はそのままで、ヤケや目詰まりを抑える事に成功しました。用途バリ取りに サビ落としに ステンレス・鉄の研削研磨に適合ディスクグラインダー直径(Φmm)100研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
グローバルソー ガチフラX X-LOCKシリーズ
モトユキ(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1箱(10枚)当日出荷から翌々日出荷取付簡単なX-LOCKシステムを採用。鋭いアルミナ砥粒と強固なジルコニア砥粒を特殊配合した研磨布紙、ケズレマックスを採用。最適な羽数で高い研削力と超寿命を実現。研削面が広く効率的。用途溶接ビード取り・バリ取り・面取り・表面研磨などに。適合機種X-LOCKシステム対応ディスクグラインダー羽根形状フラット
BSサビトルネードサンダー(パワフル)
イチグチ¥6,998税込¥7,6981箱(5枚)当日出荷ガンコなサビ取りが得意です。目詰まりせず、火花の発生もほとんどありません。用途がんこなサビ、塗料、黒皮はがし。直径(Φmm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000穴径(mm)15
ホイール用アーバー M10
TRUSCO(1件のレビュー)¥589税込¥6481本当日出荷6mm軸用グラインダーに取り付け可能にします。用途クリーニングホイールに装着するアーバー。トラスコ品番395-0662軸径(Φmm)6全長(mm)75質量(g)44ねじピッチ1.5ねじ径M10
ハイピッチグランドスーパー HGAD-H
FUJI STAR(三共理化学)¥7,298~税込¥8,028~1箱(100枚)当日出荷から6日以内出荷強化砥粒を使用し、ロングライフです。 クローズコードで研削力重視の設計です。用途自動車補修研磨作業、各種車両の塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業
サイクロン アランダム
ムラコ¥2,998~税込¥3,298~1パック(10枚)当日出荷日本製研磨布を使用し、日本で生産した超ローコストフラップディスクです。騒音が小さく、火花も少ないので安全です。研磨布なので研削後の二次バリの発生がなく、砥石と比べ仕上げ面が細かく美しいです。自生作用に優れ、絶えず新しい砥粒が露出し、目づまりを起こしません。研磨布なので非常に安全。砥石のように飛散がありません。振動が少なく、作業者の疲労を軽減します。用途溶接ビード取り。バリ取り、面取り。サビ取り。材質アランダム穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具100mmディスクグラインダー外径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)72(4320m/min)羽根の長さ(mm)18
BS FRPサンダー
イチグチ¥949~税込¥1,044~1枚当日出荷FRPの研削で課題であった「目づまり」をできるだけ低減し、安定した作業が可能です。用途FRP、人工大理石の粗削り。材質シリコンカーバイト砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000最高使用周速度(m/s)69(4100m/min)羽根の長さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
Qディスク QAFD
FUJI STAR(三共理化学)¥1,298~税込¥1,428~1箱(10枚)当日出荷から22日以内出荷切れ味最高、ロングライフのファイバーデイスクです。用途自動車補修での溶接部バリ取り、サビ落とし、塗膜はがし、石材・コンクリート・非金属の研削・研磨金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ落とし、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし砥粒アルミナ適合材金属、石材、コンクリート、非金属
スーパーセラミックディスク
イチグチ(2件のレビュー)¥8,098税込¥8,9081箱(10枚)当日出荷から翌々日出荷使って確かに実感できる「研削力」用途重研削、黒かわはがし、溶接ビード処理など。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロンディスク(MIX)
ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)¥839税込¥9231枚当日出荷ユニロンディスクにメッシュ研磨布をMIXしました。 仕上がりはそのままに、研磨力はアップしました。 ユニロンディスクと同じ用途に使用できます。 ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程。 木材の表面の研磨、木目出し、ケバ取りにも適しています。用途金属にも木工にもOK厚さ(mm)15研磨材の構造ナイロン最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800]RoHS指令(10物質対応)対応
GPトップ トクマルくん(ジルコニアタイプ)
TRUSCO¥3,598税込¥3,9581箱(10枚)当日出荷GPトップとほぼ同等の機能を持ち生産工程の効率化によりさらにコストダウンを実現した超エコノミータイプ。 ジルコニア砥粒使用で重研削と長寿命用途鉄・ステンレス用 金属の黒皮はがし 溶接面のビートとり さび落とし ステンレス等各種金属の研削研磨付属品15mm穴用アダプター(1箱に10個)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー使用角度(°)15~30羽根の長さ(mm)16
サイクロン ジルコニア
ムラコ¥3,198~税込¥3,518~1パック(10枚)当日出荷日本製研磨布を使用し、日本で生産した超ローコストフラップディスクです。騒音が小さく、火花も少ないので安全です。研磨布なので研削後の二次バリの発生がなく、砥石と比べ仕上げ面が細かく美しいです。自生作用に優れ、絶えず新しい砥粒が露出し、目づまりを起こしません。研磨布なので非常に安全。砥石のように飛散がありません。振動が少なく、作業者の疲労を軽減します。用途溶接ビード取り。バリ取り、面取り。サビ取り。材質ジルコニア穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具100mmディスクグラインダー外径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)72(4320m/min)羽根の長さ(mm)18
タクトジスク ステンレス用(普通回転 12000回転以下用)
TACT(タクト)¥9,298~税込¥10,228~1箱(5枚)当日出荷から8日以内出荷厚さ(mm)6タイプステンレス用最高回転数(min-1[r.p.m])12000
テクノディスクS
イチグチ¥949~税込¥1,044~1枚ほか当日出荷から3日以内出荷研磨布の角にアールをつけて初期研削の深いキズを防ぎます スムースな切れ味が最後まで持続します ディスクを水平に当てることができます用途ステンレス・金属の重研削/表面研磨・溶接ビートの処理・バリ処理、面取り・サビ落とし、塗料はがし直径(Φmm)100砥材AタイプS穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)15適合材ステンレス、金属外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
テクノディスクA
イチグチ¥1,298~税込¥1,428~1枚当日出荷から3日以内出荷自主作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布・アルミナ砥材を採用しています。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。軽度~中度の圧力のもとで最も効率よく作業します。用途バリ取り。サビ落とし。キズ取り。スパッタ取り。ステンレス、鉄の研削研磨。適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別テクノ直径(Φmm)125砥材アルミナ研磨材の構造研磨布穴径(Φmm)22.2最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000内径(Φmm)22.2適合材ステンレス、鉄外径(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
TOPミニディスク
ヤナセ(柳瀬)¥2,998税込¥3,2981箱(5枚)当日出荷から5日以内出荷抜群の研削力を発揮します。「自生作業」で使用初期から終期までの仕上げ面の粗さが一定です。目づまりが起きにくいので、焼けの発生が少なく、熱変形を防ぎ、連続作業が可能です。軽くて片手でも作業が出来る格段の作業性です。深いキズが入らず、初心者でも簡単に使用出来ます。狭いところもラクラク研磨できます。30Φは3Φアーバー付きで3Φ軸付になる為使用工具を選びません。用途自転車、家庭電気製品等のスポット溶接のスパットの除去に。 溶接ビードの除去に。 金属のバリ取りに。 サビ落としに。 金型の研磨にも最適です。厚さ(mm)20砥材アルミナ質量(g)8最高回転数(min-1[r.p.m])30000ねじ径M7外径(Φmm)30羽根枚数28最大回転数(min-1[r.p.m])30000速度67m/s取付部M7×P0.75羽根の長さ(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応