絞り込み
外径(Φmm)
10・15・20・25・30・38・40・50・58・60・75・80・95・100・102・125・130・150・178・180・外径(Φmm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 研磨布ディスク

517件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
砥材から絞り込む
テクノディスク コニカル(直径Φ100mm) イチグチテクノディスク コニカル(直径Φ100mm)イチグチ
789税込868
1枚ほか
当日出荷から3日以内出荷
ディスク表面に角度をつけました。作業角度を高めてもワークを彫り込みませんので、研削研磨作業が楽に行えます。また、外周部分と中心部分が同時に磨耗しますので、ディスクを最後まで無駄なくお使いいただけます。Aは金属の一般研削研磨作業、Zはステンレス等の重研削研磨作業に適しています。
用途Aは金属の一般研削研磨作業、Zはステンレス等の重研削研磨作業種別テクノ寸法(mm)直径:100、穴径:15(16)直径(Φmm)100研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)16(15)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
テクノディスク LS-15A イチグチテクノディスク LS-15Aイチグチ
849税込934
1枚ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
より放熱空冷効果の高い研磨ディスクです。ディスク表面により大きな隙間をつくることで、粘い材質のワークの研磨作業や、研削クズの多く発生する作業においても、ヤケや目詰まりを抑えることができます。鉄や金属の溶接ビード取り・バリ取り・サビ落とし・キズ取り作業に適しています。
用途鉄や金属の溶接ビード取り・バリ取り・サビ落とし・キズ取り作業種別テクノ寸法(mm)直径:100、穴径:15直径(Φmm)100研磨材の構造研磨布適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
SPディスク(アルミナ) イチグチSPディスク(アルミナ)イチグチ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
研磨布を折りたたんでディスク状に加工しました。 ディスクの表・裏・外周部分での同時研磨作業が可能です。 金属の溝・L字型・コ型部分の研磨に最適です。 粗い粒度はZ砥材で、細かい粒度はA砥材でご用意しています。 研磨布は3~4枚重ねですので、耐久性にも優れています。
用途バリ取り/錆落とし/溶接のビート取り/ステンレス、鉄の研磨外径(mm)100砥粒A寸法(mm)直径:100、穴径:15研磨材の構造研磨布種別SP直径(Φmm)100砥材アルミナ適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15適合材ステンレス、鉄RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ダイヤガラスサンダー イチグチダイヤガラスサンダーイチグチ
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ガラスを研磨するために考案された研磨ディスクです。ガラス板やタイルの切断面・陶磁器肌のならしに適しています。
外径(mm)100内径(Φmm)16(15)粒度180砥材ダイヤモンド/シリコンカーバイド種別ダイヤガラス寸法(mm)直径:100、穴径:16研磨材の構造電着ダイヤモンドシート/研磨布適合ツールディスクグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ユニTOP15タイプ ヤナセ(柳瀬)ユニTOP15タイプヤナセ(柳瀬)
6,998税込7,698
1箱(10枚)
5日以内出荷
各種ビード取の際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたがユニトップにて研削、研磨ができます。 中研磨に最適です。 目づまりが少ない。 ヤケが生じない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。
用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチックなどの一般研削、研磨に効果を発揮します。 特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならし研磨に。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 その他、研削、研磨全体に最適です。外径(mm)100内径(Φmm)15砥材ジルコニア直径(Φmm)100穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000適合材鉄、ステンレス、アルミ、木材、プラスチック等RoHS指令(10物質対応)対応
テクノディスク A イチグチテクノディスク Aイチグチ
459税込505
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
自主作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布・アルミナ砥材を採用しています。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。軽度~中度の圧力のもとで最も効率よく作業します。
用途バリ取り。サビ落とし。キズ取り。スパッタ取り。ステンレス、鉄の研削研磨。適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別テクノ直径(Φmm)50研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000内径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ハイピッチスーパー HRAR FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチスーパー HRARFUJI STAR(三共理化学)
4,598税込5,058
1巻
5日以内出荷から22日以内出荷
空研ぎ・水研ぎ両用タイプ
用途自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業適合材金属、木工、FRPなど長さ(m)15
# 60/125mm フラップディスク(ジルコニア/X-LOCK) エスコ# 60/125mm フラップディスク(ジルコニア/X-LOCK)エスコ
915税込1,007
1枚
翌日出荷
材質ジルコニアアルミナ粒度#60穴径(Φmm)22.23外径(Φmm)125最大回転数(min-1[r.p.m])12200アズワン品番64-7924-69
# 80/125mm フラップディスク(ジルコニア/アングル型) エスコ# 80/125mm フラップディスク(ジルコニア/アングル型)エスコ
710税込781
1枚
翌日出荷
材質ジルコニアアルミナ粒度#80外径(Φmm)125最大回転数(min-1[r.p.m])12200アズワン品番64-7924-66取付穴径(mm)22.23
# 60/125mm フラップディスク(ジルコニア/アングル型) エスコ# 60/125mm フラップディスク(ジルコニア/アングル型)エスコ
710税込781
1枚
翌日出荷
材質ジルコニアアルミナ最大回転数(min-1[r.p.m])12200アズワン品番64-7924-65
# 36/125mm フラップディスク(ジルコニア/アングル型) エスコ# 36/125mm フラップディスク(ジルコニア/アングル型)エスコ
710税込781
1枚
予約販売
材質ジルコニアアルミナ粒度#36外径(Φmm)125最大回転数(min-1[r.p.m])12200アズワン品番64-7924-63取付穴径(mm)22.23
# 80/125mm フラップディスク(ジルコニア/フラット型) エスコ# 80/125mm フラップディスク(ジルコニア/フラット型)エスコ
710税込781
1枚
翌日出荷
材質ジルコニアアルミナ最大回転数(min-1[r.p.m])12200アズワン品番64-7924-62
# 60/125mm フラップディスク(ジルコニア/フラット型) エスコ# 60/125mm フラップディスク(ジルコニア/フラット型)エスコ
710税込781
1枚
翌日出荷
材質ジルコニアアルミナ最大回転数(min-1[r.p.m])12200アズワン品番64-7924-61
# 60/100mm フラップディスク(ジルコニア) エスコ# 60/100mm フラップディスク(ジルコニア)エスコ
1,070税込1,177
1枚
翌日出荷
材質ジルコニアアルミナ最大回転数(min-1[r.p.m])15300アズワン品番64-7924-47
フラップディスク ブルーファイヤーACE ノートン(サンゴバン)フラップディスク ブルーファイヤーACEノートン(サンゴバン)
4,298税込4,728
1箱(10枚)
当日出荷
GPディスク(Wタイプ) ヤナセ(柳瀬)GPディスク(Wタイプ)ヤナセ(柳瀬)
6,998税込7,698
1箱(5枚)ほか
23日以内出荷
弾性があり、加工物に馴染みやすい。 基盤の直径が研磨布の外径より小さい為、隅の研磨もでき、二面同時研磨もできます。
用途キズ取り、バリ取り、錆落とし、塗装はがしRoHS指令(10物質対応)対応
コンクリートTOP ヤナセ(柳瀬)コンクリートTOPヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1箱(5枚)
当日出荷
荒いC砥材の研磨布で、コンクリート等を一気に削れます。 コンクリート・石材のハツリ作業に最適です。 瓦・コンクリートブロック等の面取り、バリ取りに適しています。
用途バリ取り、キズ取り最高回転数(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応
SGエバーディスク ヤナセ(柳瀬)SGエバーディスクヤナセ(柳瀬)
19,980税込21,978
1箱(5枚)
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス、アルミ、一般金属、石材、ガラスなどの面取り、バリ取り、研磨仕上げ工程が容易にできます。 二次バリがでにくく作業時間を短縮できます。 サビ取り、塗装はがし、ヤケ、汚れ落し、黒皮取りなどと同時に、研磨効果が得られます。 弾性効果により騒音、振動が少なくなりました。 研削物への熱伝導が低く、「焼け」が入りにくい構造です。
用途キズ取り、バリ取り最高回転数(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
サンドホイル105Φ用パッド(FRP用) ニューレジストンサンドホイル105Φ用パッド(FRP用)ニューレジストン
74税込81
1枚
当日出荷
デュアルディスク DD (Z) 日本レヂボンデュアルディスク DD (Z)日本レヂボン
4,798税込5,278
1箱(5枚)
5日以内出荷
特殊基材との複合構造で、ソフトタッチの研磨作業を実現します。 研磨布をムダなく使用でき、製品寿命は大幅に伸びました。
穴径(Φmm)15砥材Z砥粒Z外径(Φmm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])12600結合度S
テクノディスクHYBRID イチグチテクノディスクHYBRIDイチグチ
1,098税込1,208
1枚ほか
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
NEON ファイバーディスク ノートン(サンゴバン)NEON ファイバーディスクノートン(サンゴバン)
699税込769
1箱(3枚)
当日出荷
フラップディスク・研削砥石に代わるコスト重視のファイバーディスクです。 一般鋼、ステンレス、アルミ、鋳物の研削用ディスクです。 アルミナ砥粒+ガルバナイズドファイバーで豪快な研削力を発揮します。
付属品バックアップパッド1枚付適合100mmディスクグラインダ用材質ガルバナイズドファイバー、アルミナ砥粒。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
ウルトラディスクUD 100×15 日本レヂボンウルトラディスクUD 100×15日本レヂボン
8,598税込9,458
1箱(20枚)
当日出荷から5日以内出荷
高い性能を維持しながらコストパフォーマンスを追及した研磨ディスクです。
用途一般鋼、ステンレス鋼の研磨作業材質アルミナ砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具電気式ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]羽根の長さ(mm)15
ハイピッチペーパー HROD FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチペーパー HRODFUJI STAR(三共理化学)
4,598税込5,058
1箱(50枚)
5日以内出荷から22日以内出荷
空研ぎ・水研ぎ両用タイプ
用途自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業
ハイピッチスーパー HRCS FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチスーパー HRCSFUJI STAR(三共理化学)
4,998税込5,498
1箱(50枚)
5日以内出荷から22日以内出荷
空研ぎ・水研ぎ両用タイプ
用途自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業寸法(mm)115×220
ハイピッチグランドスーパー HGJS-S FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチグランドスーパー HGJS-SFUJI STAR(三共理化学)
6,698税込7,368
1箱(100枚)
5日以内出荷から23日以内出荷
強化砥粒を使用し、ロングライフです。 オープンコートで目詰まりしにくい設計です。
用途自動車補修研磨作業、各種車両の塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業寸法(mm)100×180
ハイピッチグランドスーパー HGJD-H FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチグランドスーパー HGJD-HFUJI STAR(三共理化学)
5,998税込6,598
1箱(100枚)
当日出荷から6日以内出荷
強化砥粒を使用し、ロングライフです。 クローズコードで研削力重視の設計です。
用途自動車補修研磨作業、各種車両の塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業
スリットロール FCSRーH-ST FUJI STAR(三共理化学)スリットロール FCSRーH-STFUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱
5日以内出荷から22日以内出荷
FWJRタイプの仕上げタイプ、シリコンカーバイト
用途自動車の凹凸面、木工、家具、楽器などの素地・塗装面の研磨幅(mm)100長さ(m)15
クロッグフリー CLNS-HP FUJI STAR(三共理化学)クロッグフリー CLNS-HPFUJI STAR(三共理化学)
4,998税込5,498
1箱(100枚)
5日以内出荷から22日以内出荷
クロッグフリーは初期から研磨量が多く、研磨持続性も従来品に比べ優れています。 従来品のカラミ度合に対して、カラミがほとんど見られません。
用途自動車補修研磨作業、各種塗膜研磨作業、人工大理石の研磨作業寸法(mm)75×175
クロッグフリー CLCS-HP FUJI STAR(三共理化学)クロッグフリー CLCS-HPFUJI STAR(三共理化学)
3,698税込4,068
1箱(100枚)
5日以内出荷から22日以内出荷
クロッグフリーは初期から研磨量が多く、研磨持続性も従来品に比べ優れています。 従来品のカラミ度合に対して、カラミがほとんど見られません。
用途自動車補修研磨作業、各種塗膜研磨作業、人工大理石の研磨作業寸法(mm)75×110
クロッグフリー CLAS-HP FUJI STAR(三共理化学)クロッグフリー CLAS-HPFUJI STAR(三共理化学)
3,698税込4,068
1箱(100枚)
5日以内出荷から22日以内出荷
クロッグフリーは初期から研磨量が多く、研磨持続性も従来品に比べ優れています。 従来品のカラミ度合に対して、カラミがほとんど見られません。
用途自動車補修研磨作業、各種塗膜研磨作業、人工大理石の研磨作業寸法(mm)75×110
ワンタッチワンダーヂスク レヂトンワンタッチワンダーヂスクレヂトン
4,498税込4,948
1箱(10枚)
翌日出荷から8日以内出荷
高精度な仕上がり! 目詰りしにくい! ブレにくい! 業界初!内ネジ式セラミックタイプ! センターカットタイプ!
用途一般鋼・ステンレス・アルミなどの平面、曲面の研磨・面取り・バリ取り・仕上げ(一般研磨作業)・黒皮取り※WRC#40推奨外径×穴径(Φmm)100×15(M10)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600穴径(Φmm)15適合材一般鋼、ステンレス、アルミなど
ユニTOP25タイプ ヤナセ(柳瀬)ユニTOP25タイプヤナセ(柳瀬)
5,998税込6,598
1箱(5個)
5日以内出荷
各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたが、ユニトップにて研削、研磨ができます。中研磨に最適です。 目詰まりが少ない。 焼けが生じない。
サイズ(mm)Φ100砥材A最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
サイザルディスク ミニ ヤナセ(柳瀬)サイザルディスク ミニヤナセ(柳瀬)
7,598税込8,358
1箱(5個)
5日以内出荷から34日以内出荷
サイザル麻を使用した腰のある仕上げ研磨用ディスクです。鏡面仕上げの前工程のペーパー目消しに適します。研磨剤(青棒・白棒)を塗布してご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
SG金属研磨Dキット ヤナセ(柳瀬)SG金属研磨Dキットヤナセ(柳瀬)
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
セット内容SG ユニロンブラックハード、SG ユニロンディスク、SG ヤナセTOP、SG 鏡面一発ディスク、SG PVAディスク、SG サイザルディスク、SG フェルトディスクハード、白棒、青棒、センターキャップRoHS指令(10物質対応)対応
SG ユニロンパープルハード ヤナセ(柳瀬)SG ユニロンパープルハードヤナセ(柳瀬)
12,980税込14,278
1箱(5個)
当日出荷
柔軟性に富み、ワークによく馴染みます。下地を削りすぎることなく、酸化皮膜等を除去するので仕上げ面がきれいです。
サイズ(mm)Φ100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
SG ユニロンディスクキット ヤナセ(柳瀬)SG ユニロンディスクキットヤナセ(柳瀬)
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
初めてご使用になるユーザー様向けセットで す
RoHS指令(10物質対応)対応
SG PVAディスク ヤナセ(柳瀬)SG PVAディスクヤナセ(柳瀬)
4,998税込5,498
1箱(5個)
当日出荷から5日以内出荷
一般金属材料の傷、スケール取りやステンレスの仕上げに最適です。石材、タイルの面取りや仕上げにも最適です。
サイズ(mm)Φ100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8500RoHS指令(10物質対応)対応
エスパーブラック ミユキ産業エスパーブラックミユキ産業
4,798税込5,278
1箱(5枚)
当日出荷から9日以内出荷
焼けが少なく、作業可能作業時間が長い。美しい仕上げ面。目詰まりが少なく、同じ研磨目が持続。二次バリが出ない。
用途スパット除去、ビート取り、バリ取り、前処理、サビ落とし、塗装落とし、難削材研磨など。
GPトップ アランダム TRUSCOGPトップ アランダムTRUSCO
38,980税込42,878
1箱(100枚)
当日出荷
粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。 空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。
用途金属研磨、溶接ビード取り、自動車、船体、タンクなどの研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]羽根枚数90枚使用角度(°)15~30羽根の長さ(mm)16.5

知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)』には他にこんなカテゴリがあります

研磨布ディスク