「適合材」から絞り込む
アルミ(2)
ステンレス(6)
鉄(4)
パラフィンワックスによる特殊処理でアルミなどの非鉄金属特有の溶着、目づまりを解消した砥石で、高い研削力を発揮します。砥石1枚の作業量が他社汎用砥石の約2倍。優れた研削性能が持続します。
アルミだけでなく、目詰まり・溶着しやすい亜鉛めっき剥がしにも最適。
用途アルミなどの非鉄金属のバリ取り、表面研削。
配管用炭素鋼鋼管(白管)・亜鉛めっき鋼管の溶接前めっき剥がし。
厚さ(mm)6
粒度36
優れた切れ味を長時間維持する高性能汎用タイプです。
用途ステンレス鋼、合金鋼
砥材ステンレス用
砥粒A/WA
シリーズレヂボンエース
硬度L
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
適合材ステンレス鋼、合金鋼
難研削材のステンレス鋼から鋳物まで幅広い用途に。
超砥粒「キュービトロン」を採用し、ジルコニアオフセット砥石を凌ぐ抜群の研削力を発揮するオフセット砥石の最高級品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼
厚さ(mm)6
抜群の研削力がある最高級タイプの砥石です。キュービトロン砥材配合で抜群の研削力と耐久性を実現しました。
用途ステンレス鋼・一般鋼材・鋳鉄の研削。
適合材ステンレス鋼・一般鋼材・鋳鉄
適合機種ディスクグラインダー専用
穴径(Φmm)22
最高使用周速度(m/s)72
外径(Φmm)100
厚さ(mm)6
穴径(Φmm)15
粒度36P
砥粒キュービトロン
硬度P
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
結合剤B
研削角度(°)15~30
1枚
¥659
税込¥725
当日出荷
研削スピード約2倍→時間短縮、人件費・人不足解消
製品寿命約5倍→使用量/交換頻度/廃棄量削減
トータルコスト削減、作業効率を上げることができる
抜群の高研削力、切れ味超長持ち
高速度グラインダー対応。エアー/電動/高周波 全て対応
用途オフセット砥石
トラスコ品番756-5941
粒度36+
厚さ(mm)7
穴径(Φmm)22.23
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500(80m/s)
砥粒種類精密成形セラミック砥粒
外径(Φmm)180
砥粒精密成形セラミック砥粒
結合度Q
研磨対象普通鋼ステンレス
1箱(10枚)
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
独自の原料配合で鋭い切れ味を実現。
用途の広さが自慢です。
用途一般鋼などの金属研削作業。
厚さ(mm)6
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
ステンレスから鋳物まで対応可能な高性能の高速度用砥石。
キュービトロン砥粒を採用することで、多様な鋼材に対応。
粒度24
穴径(Φmm)22.23
厚さ(mm)6
砥粒キュービトロン
外径(Φmm)180
トラスコ品番296-6174
砥材キュービトロン
質量(g)370
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8400
硬度P
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4320]
適合材ステンレス
1箱(25枚)
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
ディスクグラインダーに取付け研削加工をするオフセット型です。
用途各種非金属の研削に使用します。
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)15
粒度#60
砥材CC材
外径(Φmm)100
砥粒CC
許容回転数(min-1[r.p.m])13000
適合材各種非金属
1枚
¥359
税込¥395
6日以内出荷
その他 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。