66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合材」から絞り込む
アルミ(8)
ステンレス(24)
セラミックス(1)
石材(1)
(41)
銅・真鍮(1)
オフセット砥石 高品質 モノタロウ 動画あり
枚数を使用する鉄工建築・造船業の重研削ユーザー様や、溶接のビート研削等の枚数使用者様向け。
直径(Φmm)100 厚さ(mm)6 穴径(Φmm)15 砥材AWA 種別オフセット砥石 質量(g)107 適合ツールディスクグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 硬度P 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 適合材 外径(mm)100 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(25枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

より使いやすい作業性・価格を追求したオフセット砥石です。
用途一般鋼のビード・バリ取りなどに。 適合ディスクグラインダー 厚さ(mm)6 砥材AWA 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 硬度P 外径(Φmm)100 結合剤BF 適合材一般鋼 最高使用周速度(m/s)72 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1箱(12枚)
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合材一般鋼・ステンレス鋼 砥粒A/WA 種別オフセット砥石 適合ツールディスクグラインダー 硬度P 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1枚ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

オフセット砥石の研削力・耐久性に加え、作業性に優しいソフト感を備えた新しい砥石です。優れた作業性を誇ります。フレキシブル砥石感覚で使用できるオフセット砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼の研削 厚さ(mm)6 シリーズグリーンエース 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1枚ほか
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

研削用。従来のオフセット砥石を汎用に設計し、幅広い分野の研削作業を可能にした安全研削砥石。経済性に富んだ製品。
用途一般鋼、ステンレス鋼のビード・バリ取り 厚さ(mm)6
1枚ほか
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

鉄、アルミ、鋳物などのバリ取り、仕上げ作業に。 溶接面のビード削りに。特に平面研削に優れています。
1箱(5枚)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐久性・研削性抜群!6mm厚のスタンダード。金属用オフセット砥石です。
用途一般研削、ビード取り、アルミ、銅、等の研磨・仕上げ作業 厚さ(mm)6 硬度P 適合材一般研削、ビード取り、アルミ、銅など
1枚ほか
169 税込186
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

優れた切れ味を長時間維持する高性能汎用タイプです。
用途ステンレス鋼、合金鋼 砥材ステンレス用 砥粒A/WA シリーズレヂボンエース 硬度L 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 適合材ステンレス鋼、合金鋼
1箱(25枚)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

生材などの一般研削作業にその能力を発揮します。
用途一般鋼、炭素鋼(生材)などの各種金属のバリ取り、ビート取り 砥材A/WA 砥粒A/WA 適合材一般鋼、炭素鋼(生材)など
1箱(25枚)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

研削用 高性能レジノイドオフセット型研削砥石。
用途一般鋼のバリ・ビード取り。
1箱(25枚)ほか
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

ステンレス鋼材に対して抜群のコストパフォーマンスを発揮します。 ステンレス鋼材の研削に対して焼けが非常に少なくなります。 オフセット砥石なのにソフトな使用感を向上しました。 特殊製法により、砥石の鉄含有量を少なくし、もらい錆しないアイアンフリータイプです。
用途研削熱による鋼材の焼けや変形の起きやすいステンレス材料の研削・研磨加工に最適です。 厨房製品・建材・車輌部品・タンクなどの溶接ビード・面取り・平面仕上げに最適です。
1枚ほか
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

難研削材のステンレス鋼から鋳物まで幅広い用途に。 超砥粒「キュービトロン」を採用し、ジルコニアオフセット砥石を凌ぐ抜群の研削力を発揮するオフセット砥石の最高級品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼 厚さ(mm)6
1箱(25枚)ほか
8,598 税込9,458
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

特殊形状7mmのハイパーグリーンセブンは耐久性に優れた大変経済的な新感覚研削砥石です。厚さ6mmの従来品に対し、150%以上の耐久性アップ。 研削可能部を増幅し、研削不能(廃棄)部分の新設計により排気量は従来比約20%の削減に成功。砥石の取替えの手間も減り、作業効率を高め環境にも配慮した設計です。
用途一般研削・ビード取り等 研削に重点を置く作業に最適 鋳鉄・ステンレス用 厚さ(mm)7 砥粒SAZ
1枚ほか
259 税込285
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コストパフォーマンスタイプ。一般鋼の研削作業に適した汎用品。
用途一般鋼材の研削、ビート取り、バリ取り作業に。 厚さ(mm)6 砥材A/WA 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 適合材一般鋼 結合度P
1箱(25枚)
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドンホークオフセット NORITAKE(ノリタケ) 動画あり
NORITAKE(ノリタケ)ドンホークオフセット
汎用普及タイプのオフセット砥石です。吸い付く様な切れ味が最後まで続きます。(切味重視品)
用途一般鋼材溶接部のバリ取り、ビート取り作業 厚さ(mm)6 砥粒A/WA 硬度P 適合材一般鋼 最高使用周速度(m/s)72
1箱(25枚)
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

グリーンカップ ニューレジストン 動画あり
難削作業とされているH鋼・ボンド鋼等の黒皮取りに独自に開発された砥石。 カップ型(意匠出願中)の湾曲形状とグリーンの特殊フィラー(充填材)との相乗効果により昨今の労働環境を加味して老若男女どなたにも楽に作業が出来、しかも作業時間は従来の砥石に比べ大幅に短縮された経済性の高い砥石。
用途H鋼・ボンド鋼等の黒皮とり 厚さ(mm)6 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1枚ほか
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

厚さ(mm)7 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 適合材一般鋼材・鋳物 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
259 税込285
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ジルコニアと粒を使用した研削能率、耐久性に優れた高性能といしです。
用途一般鋼、鋳鉄、硬合金鋼などの各種金属のバリ取り、ビートとり 厚さ(mm)6 穴径(Φmm)15 最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300) 外径(Φmm)100 砥粒SZN(スーパージルコン) 適合材一般鋼、鋳鉄、硬合金鋼など
1箱(25枚)
6,998 税込7,698
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

研削用エコノミータイプです。 黒と茶色のツートンカラーの砥石です。 優れた切れ味と作業性を追及した汎用研削砥石です。
用途一般鋼・ステンレスの研削作業。 外径(Φmm)100 厚さ(mm)6 穴径(Φmm)15 砥材A/WA 質量(kg)2.58 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700 硬度M 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 砥粒A/WA 適合材一般鋼・ステンレス 質量(kg/枚)0.10
1箱(25枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミナジルコニア砥粒を配合し、一般鋼材はもとより、ステンレス鋼や鋳物に対しても優れた研削性能を発揮する高性能砥石です。
用途一般鋼、ステンレス鋼のバリ・ビード取り、橋梁、鉄骨関係ビード・バリ取り、鋳物バリ取り・平面研削 厚さ(mm)6
1箱(10枚)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

Lifework(ライフワーク)オフセット砥石(石材用)
砥材GCを使っているので切れ味・持ちがよいです。 バリ取り・粗研削
砥材GC 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 硬度P 最高周速度(m/min)4300 適合材石材 穴径(mm)15 寸法(外径×厚さ)(mm)100×6
1セット
299 税込329
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

波型形状により豪快な削り 目づまりがほとんどなく作業時間が短縮 波型・山3段
穴径(mm)15 砥材AZ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 硬度P 最高周速度(m/min)4300 適合材アルミ 寸法(外径×厚さ)(mm)100×4/5.5
1セット
399 税込439
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本レヂボンレヂボンベストRB
独自の原料配合で鋭い切れ味を実現。 用途の広さが自慢です。
用途一般鋼などの金属研削作業。 厚さ(mm)6 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1箱(25枚)ほか
6,598 税込7,258
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NANIWA(ナニワ研磨工業)オフセット砥石 金属用
優れた研削能力と経済性を追求。 優れた安全性と耐久性。
用途金属用 砥材A/WA 硬度P 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1箱(10枚)ほか
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高い耐久性により、高水準のコストパフォーマンスを実現。取り換え頻度が低減されることで、作業負担を軽減。湾曲形状のため、接触面積が大きく、作業効率が向上。レヂトン独自の研削面「ウェーブライン」は研削時に一定方向に入る傷をぼかします。
用途一般鋼の研削作業(ビート取り、バリ取り等) 厚さ(mm)5 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)105 適合材一般鋼 最高使用周速度(m/s)72
1箱(25枚)
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般鋼・ステンレス材などのビート取り・バリ取り・面取りに
砥材WA 硬度P 最高周速度(m/min)4300 穴径(mm)15
1セット
239 税込263
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

群を抜く研削性能と耐摩耗性3倍 衝撃が少なく静か 特許製法による放熱効果 アルミ・ステンレス・鉄工用 安全性を最も重視…補強ネット2枚入り 切削面:WAVE・波状 波型・山2段
砥材WAZ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 最高周速度(m/min)4300 穴径(mm)15
1セット
199 税込219
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コストパフォーマンスにも優れた高品位なオフセット砥石です。
用途一般鋼用 砥材A/WA 厚さT(mm)6 最高使用周速度(m/s)72
1箱(25枚)ほか
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

優れた切れ味を長時間持続させる経済的な汎用タイプのオフセット砥石です。広島県で製造。
用途一般鋼用 厚さ(mm)6 砥材A/WA 穴径(Φmm)22 硬度P 外径(Φmm)180 適合材一般鋼 最高使用周速度(m/s)72
1箱(25枚)
9,898 税込10,888
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた切れ味を長時間持続させる経済的な汎用タイプのオフセット砥石です。広島県で製造。
用途一般鋼用 外径(Φmm)100 厚さ(mm)6 穴径(Φmm)15 砥材A/WA 硬度P 最高使用周速度(m/s)72 適合材一般鋼
1箱(25枚)
3,500 税込3,850
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミニウム用オフセット形砥石 【New off-Jet】。特殊製法により、研削素材を選ばない【画期的な汎用性】。砥石を交換する手間が省けます。特にアルミ・銅といった難研削材に威力を発揮。優れた経済性。特殊製法により、砥石の目詰まり、減耗を抑えて【研削量の増加】【作業効率の向上】の合理化を生みます。
用途アルミなどの非金属のバリ取りや、表面研削に能力を発揮!。常識をはるかに超えた研削力で、優れた切れ味を長時間維持する、汎用タイプの砥石です。 厚さ(mm)6 砥粒A/WA 適合材アルミ
1箱(10枚)ほか
6,498 税込7,148
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

厚さ(mm)6 適合材ステンレス・一般鋼材・鋳物
1パック(25枚)ほか
7,898 税込8,688
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NORITAKE(ノリタケ)ホワイトドンホーク
切味重視タイプオフセット砥石。ドンホークシリーズのなかでも、切味が大変良いタイプです。「目詰まり」「焼け」が出やすい難削材ワークの加工に最適です。
用途ステンレス鋼・アルミニウムなど難削材の削り作業 厚さ(mm)6 砥粒WA 適合材ステンレス鋼・アルミニウムなど 最高使用周速度(m/s)72
1箱(25枚)
5,398 税込5,938
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スーパーホークX NORITAKE(ノリタケ) 動画あり
NORITAKE(ノリタケ)スーパーホークX
高性能オフセット砥石。とにかくバリバリ削れ、重研削作業で大いに威力を発揮します。特殊砥材+専用ボンドにより切れ味と砥石寿命が格段に向上します。
用途鋳物、ステンレス鋼、一般鋼の削り作業 粒度24 厚さ(mm)6 砥粒SX 適合材鋳物、ステンレス鋼、一般鋼
1箱(25枚)
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本レヂボン高速度用といしRK
高速度の研削に対応した重研削用です。
用途一般鋼などの金属研削作業。 高速度研削用。 穴径(Φmm)22.23 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 適合材一般鋼など
1箱(20枚)ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルミナジルコニア砥材を配合し、研削力・砥石ライフ共に向上させた、高性能のオフセット砥石です。広島県で製造。
用途重研削用(一般鋼・高張力鋼・ステンレス鋼) 粒度#24 厚さ(mm)6 砥材ZW 穴径(Φmm)15 硬度P 外径(Φmm)100 適合材一般鋼・高張力鋼・ステンレス鋼 最高使用周速度(m/s)72
1箱(25枚)
5,998 税込6,598
6日以内出荷

用途一般鋼、ステンレス鋼のバリ、ビード取りに 粒度A/WA24P 寸法(mm)直径150×6×22mm穴 最大回転数(min-1[r.p.m])9170
1個
3,190 税込3,509
翌日出荷

群を抜く研削性能と耐摩耗性5倍 特許製法による放熱効果 衝撃が少なく静か アルミ・ステンレス・鉄工用 安全性を最も重視…補強ネット2枚入り 切削面:FAN・扇状 ウロコ型
砥材GXA 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 最高周速度(m/min)4300 穴径(mm)15 寸法(外径×厚さ)(mm)106×4
1セット
349 税込384
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ディスクグラインダーに取付け研削加工をするオフセット型です。
用途各種金属の研削に使用します。 厚さ(mm)4 穴径(Φmm)15 粒度#24 砥材A材/WA材 外径(Φmm)100 砥粒A/WA 許容回転数(min-1[r.p.m])13000 適合材各種金属
1枚
259 税込285
6日以内出荷

HiKOKI(日立工機)オフセット砥石
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1個ほか
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)』には他にこんなカテゴリがあります