絞り込み
適合材
  • アルミ(7)
  • ステンレス(11)
  • 樹脂(1)
  • (16)
穴径(Φmm)
  • 9.53(1)
  • 10(1)
  • 15(11)
  • 16(3)
  • 22(10)
  • 22.23(4)
  • 23(1)
外径(Φmm)
  • 58(2)
  • 75(2)
  • 100(10)
  • 105(1)
  • 125(6)
  • 150(5)
  • 180(12)
  • 205(3)
  • 230(1)
粒度・番手
  • 24(7)
  • 30(1)
  • 36(14)
  • 46(1)
  • 60(2)
  • 80(3)
  • 100(1)
  • 120(1)
砥材
  • A(6)
  • C(シリコンカーバイド)(2)
  • GC(1)
  • ST(3)
  • WA(5)
  • ZR(1)
  • その他(2)
ブランド
  • ニューレジストン
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(28)
  • 日本レヂボン(16)
  • 高速電機(富士製砥)(10)
  • NORITAKE(ノリタケ)(9)
  • Lifework(ライフワーク)(8)
  • レヂトン(6)
  • PFERD 馬印(6)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(5)
  • SK11(4)
  • 新栄製砥(4)
  • トーケン(3)
  • マキタ(3)
  • サンフレックス(3)
  • H&H(2)
  • クレトイシ(2)
  • 大築(ダイチク)(2)
  • 松永トイシ(2)
  • TYROLIT(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合材から絞り込む
アルミ(7)
ステンレス(11)
樹脂(1)
(16)
  • スーパーグリーンシグマ ニューレジストン

    スーパーグリーンシグマ

    ニューレジストン(31件のレビュー)
    299税込329
    1枚ほか
    当日出荷
    【ソフトタッチと軽快な削りの新オフセット砥石】 低振動・低騒音タイプ研削用です。 砥材別・粒度別・硬度別の選択を必要としません。 鋼材を選ばず、一般鋼材にもステンレス鋼にも適します。 従来のオフセット砥石の研削力と耐久性に、フレキシブル砥石の使いやすさを複合させた新しいタイプの研削砥石です。
    用途従来のオフセット砥石を使用するすべての研削作業。一般鋼、ステンレス鋼、軽量鉄骨(C型チャンネル、アングルなど)のビード・バリ取りなど。
  • セラミックディスク ブルーセラック オフセットタイプ ニューレジストン

    セラミックディスク ブルーセラック オフセットタイプ

    ニューレジストン(5件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    【異次元の研削力と耐久性】 三角形状のセラミック砥粒で、エッジの効いた高い研削力があります。 セラミック砥粒特有の微小な破砕性で、高い研削力を持続します。 オフセット形状で接触面が大きく、作業効率がアップします。 ディスク交換で経済的!コストパフォーマンス抜群の研削用ディスクです。 オフセット砥石の約7枚分の総研削量です。(外径100mm#36) オフセット砥石の約4倍の研削力です。(外径100mm#36)
    用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮取り・塗装はがしなどの作業
  • Cエース ニューレジストン

    Cエース

    ニューレジストン(12件のレビュー)
    199税込219
    1枚ほか
    当日出荷
    従来のオフセット砥石をお求め安く設計してコストダウンを実現した国産の研削用砥石です。 マイルドな研削感を出すために、粒度は#24より研削感触が良く、#36より研削力がある#30と致しました。
    用途一般鋼のビード・バリ取りなど粒度30厚さ(mm)6砥材A硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
  • 7エース ニューレジストン

    7エース

    ニューレジストン(5件のレビュー)
    369税込406
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    研削用。従来のオフセット砥石を汎用に設計し、幅広い分野の研削作業を可能にした安全研削砥石。経済性に富んだ製品。
    用途一般鋼、ステンレス鋼のビード・バリ取り厚さ(mm)6
  • スーパーレッド ニューレジストン

    スーパーレッド

    ニューレジストン(9件のレビュー)
    319税込351
    1枚ほか
    当日出荷
    厚みのある砥石に特殊製法で柔軟性を与える事によって、研削時の衝撃を吸収します。 騒音・振動・使用感が大幅に改善しました。 目詰まりの発生を最小限に抑え、耐久性を60%向上させました。 総研削量が約1.8倍に向上(メーカー実験値)。砥石の取り換え頻度が少なくなりました。
    用途一般鋼・高張力鋼・ステンレス鋼・アルミなどのバリ取り、ビード取り、面取り、開先取り、表面研削ハードな研削作業。粒度#36厚さ(mm)6最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]適合材一般鋼・高張力鋼・ステンレス鋼・アルミなど
  • アルミ13 ニューレジストン

    アルミ13

    ニューレジストン(5件のレビュー)
    309税込340
    1枚ほか
    当日出荷
    【アルミの研削作業にこの1枚】 パラフィンワックスによる特殊処理でアルミなどの非鉄金属特有の溶着、目づまりを解消した砥石で、高い研削力を発揮します。 砥石1枚の作業量が他社汎用砥石の約2倍。優れた研削性能が持続します。 アルミだけでなく、目詰まり・溶着しやすい亜鉛めっき剥がしにも最適。
    用途アルミなどの非鉄金属のバリ取り、表面研削。 配管用炭素鋼鋼管(白管)・亜鉛めっき鋼管の溶接前めっき剥がし。粒度36厚さ(mm)6
  • ニューエース ニューレジストン

    ニューエース

    ニューレジストン(3件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1箱(25枚)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    研削用 高性能レジノイドオフセット型研削砥石。
    用途一般鋼のバリ・ビード取り。
  • グリーンカップ ニューレジストン

    グリーンカップ

    ニューレジストン(2件のレビュー)
    439税込483
    1枚ほか
    当日出荷
    【黒皮キラー】 難削作業とされているH鋼・ボンド鋼等の黒皮取りに独自に開発された砥石。 カップ型(意匠出願中)の湾曲形状とグリーンの特殊フィラー(充填材)との相乗効果により昨今の労働環境を加味して老若男女どなたにも楽に作業が出来、しかも作業時間は従来の砥石に比べ大幅に短縮された経済性の高い砥石。
    用途黒皮取り、ステンレスの粗取り・白皮取り、アルミ研削、ロボットの先端工具。厚さ(mm)6
  • 赤Σ36 ニューレジストン

    赤Σ36

    ニューレジストン(6件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(25枚)
    当日出荷
    人気のΣ(シグマ)にNEWTYPE誕生。鉄専用設計により、研削力・耐久性とも汎用オフセット砥石より大幅アップ。 鋼材を鉄に絞り性能を追求。コストダウンを実現させました。人にやさしい、お財布にもやさしい砥石です。 従来のオフセット砥石より鉄に対しての研削性能を重視した砥石です。
    用途一般鋼のビード取り、バリ取り粒度36厚さ(mm)5穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800]外径(Φmm)100適合材一般鋼
  • セラミックディスク ミニブルーセラック オフセットタイプ ニューレジストン

    セラミックディスク ミニブルーセラック オフセットタイプ

    ニューレジストン(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1箱(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    【セラミック砥粒で高い研削力】 三角形状のセラミック砥粒で、エッジの効いた高い研削力があります。 セラミック砥粒特有の微小な破砕性で、高い研削力を持続します。 オフセット形状のため、作業中に移動フランジが邪魔にならず、ベタ使いが可能です。 ニューレジストン独自のパワーブレード設計を利用した専用パットにより研削圧を調節することで研削時の目潰れを防止し、高い研削力を持続します。 クッション性のあるパットで、ワークへの当たりが柔らかく、研削感触が良くなります。 研磨ディスク、パット、フランジが一体型構造(ワンタッチ式)のため、芯ブレや変形が生じません。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮取り・塗装はがしなどの作業粒度36適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの表面研削
  • Zエース ニューレジストン

    Zエース

    ニューレジストン(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミナジルコニア砥粒を配合し、一般鋼材はもとより、ステンレス鋼や鋳物に対しても優れた研削性能を発揮する高性能砥石です。
    用途一般鋼、ステンレス鋼のバリ・ビード取り、橋梁、鉄骨関係ビード・バリ取り、鋳物バリ取り・平面研削厚さ(mm)6
  • ミニサンドホイル ニューレジストン

    ミニサンドホイル

    ニューレジストン
    6,998税込7,698
    1箱(25枚)
    当日出荷
    網目状ディスクのため、粘着性のある被研削材でも溶着したり、目づまりを起こしません。ソフトに研削、研磨ができます。狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。
    用途一般鋼・ステンレス鋼からアルミなどの非鉄金属・FRPなどのプラスチックまであらゆる被研削材の皮膜剥離、クリーニング、キズ修正などの作業。穴径(Φmm)9.53適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミ・プラスチック
  • 7エース メントリ用 ニューレジストン

    7エース メントリ用

    ニューレジストン
    5,898税込6,488
    1箱(25枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    オフセット砥石の耐久性とフレキシブル砥石の仕上がりが1枚で実現。従来であれば、エッジ部分の「粗削り」⇒「仕上げ」が同時に可能です。工程によって砥石を使い分ける必要が無いので、砥石の取替えの手間が省けます。
    用途造船、橋梁など厚さ(mm)6
  • ハイ7エース ニューレジストン

    ハイ7エース

    ニューレジストン
    17,980税込19,778
    1箱(25枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    7エースをベースにした超高速度用研削砥石です。
    厚さ(mm)6
  • ハイスーパーレッド ニューレジストン

    ハイスーパーレッド

    ニューレジストン
    21,980税込24,178
    1箱(25枚)
    翌々日出荷
    スーパーレッドをベースに幅広い分野での研削作業が可能な超高速度用研削砥石です。
    用途一般鋼・高張力鋼・ステンレス鋼・アルミなどのバリ取り、ビード取り、面取り、開先取り、表面研削ハードな研削作業。トラスコ品番762-0683粒度36厚さ(mm)6質量(g)329穴径(Φmm)22.23最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)180砥粒ST適合材一般鋼・高張力鋼・ステンレス鋼・アルミなど
  • ハイグリーンカップ ニューレジストン

    ハイグリーンカップ

    ニューレジストン(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(25枚)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    グリーンカップをベースにした超高速度用研削砥石です。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面、曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業。厚さ(mm)6穴径(Φmm)22.23適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど外径(mm)180
  • ハイエース ニューレジストン

    ハイエース

    ニューレジストン
    18,980税込20,878
    1箱(25枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    重研削用。高研削用超高速度研削砥石。高速度回転で研削する時に砥石のアタリの硬さから生じる作業者の疲労度を軽減させるように設計された超高速度用砥石。
    用途一般鋼のバリ・ビード取り。厚さ(mm)6

知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)』には他にこんなカテゴリがあります

オフセット砥石