絞り込み
ブランド
  • ツインバード(1)
  • 日立(1)
  • エスケイジャパン(1)
  • Hisense(ハイセンス)(1)
  • TOHOTAIYO(1)
容量(kg)
  • 5.5
  • 0.2(3)
  • 0.4~0.8(1)
  • 0.8(2)
  • 1(3)
  • 1.2(3)
  • 2(5)
  • 2.5(3)
  • 3(5)
  • 3.3(1)
  • 3.6(1)
  • 4(4)
  • 4.5(5)
  • 5(7)
  • 6(6)
  • 7(12)
  • 7.5(2)
  • 8(17)
  • 9(4)
  • 10(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二槽式洗濯機 TOHOTAIYO二槽式洗濯機TOHOTAIYO
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
洗濯と脱水を同時にできますので洗濯物の量が多い場合や、複数回に分けたい場合に効率的に洗濯をする事ができます。
付属品給水つぎて(1個)、脱水キャップ(1個)、脚キャップ(4個)質量(kg)約21方式【洗濯方式】うず巻式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)770×412×902電源電圧(V)単相100(50/60Hz)定格消費電力(W)(50/60Hz)洗濯:250/300、脱水:140/160運転時間(分)洗濯:35、脱水:5洗濯/脱水容量(kg)5.5/5.5水量(L)高:43/中:38/低:33
全自動洗濯機 5.5kg Hisense(ハイセンス)全自動洗濯機 5.5kgHisense(ハイセンス)
32,980税込36,278
1台
翌々日出荷
最短10分で洗濯できる縦型全自動洗濯機残り時間表示槽洗浄/槽乾燥機能搭載チャイルドロック搭載
用途衣類や寝具等の洗濯に。全自動洗濯機 洗濯機 5.5kg 洗濯 脱水 ステンレス槽 槽洗浄 予約タイマー 槽乾燥 ハイセンス Hisense仕様標準水位:50~16L質量(kg)28.5電源(V)AC100(50Hz/60Hz)容量(kg)ドライ:1、洗濯/脱水:5.5、風乾燥:2内寸奥行(mm)設置可能防水板:498以上消費電力(W)(50/60Hz)360/410時間洗濯:標準コース/約35分、最短洗濯時間/約10分運転音(dB)洗い/脱水:約41/約47保証期間メーカー:1年間排水方向:左右・後・真下本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)54×54×88タイマー予約タイマー:1~24時間標準使用水量(L)約98
2槽式洗濯機 日立2槽式洗濯機日立(3件のレビュー)
58,980税込64,878
1台
5日以内出荷
用途工場、事務所での使用に電源単相100V
全自動電気洗濯機 5.5kg ツインバード全自動電気洗濯機 5.5kgツインバード
41,980税込46,178
1個
6日以内出荷
一人暮らしにピッタリな全自動電気洗濯機です。約1日分の衣類(1.0kg)を約10分で洗い上げる「快速」コース搭載。短時間で洗濯できるので、日常の負担を軽減します。洗濯時間・水量・消費電力量をカットできる「”すすぎ0回洗剤”専用」コースも搭載。
質量(kg)約33電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)450/510(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約515×560×908電源コード(m)約1.9機能搭載コース:標準・快速・すすぎ1回洗剤専用・すすぎ0回洗剤専用・おしゃれ着・つけおき・毛布・槽洗浄、その他機能:チャイルドロック・フタロック・風乾燥・槽乾燥乾燥質量(kg)風乾燥:1.0 ( 化繊 ) / 2.2 ( 一般衣類 )運転音(dB)37/48(洗い/脱水)防水保護等級IPX4標準使用水量(L)( 標準コース )110設置寸法(mm)約555×560×970洗濯/脱水容量(kg)5.5(乾燥布質量)水量(L)(標準)50
全自動洗濯機 エスケイジャパン全自動洗濯機エスケイジャパン
34,980税込38,478
1台(5.5kg)
3日以内出荷
シャワーをかけながらのパワフル洗浄でしっかり洗える高機能なステンレス槽全自動洗濯機。コース選択、水位、すすぎ回数などもシンプルなボタン操作で使いやすい仕様です。排水ホースは左右どちらでも選べるので防水パンの排水管に合わせての設置が可能です。1時間単位・最大24時間の予約設定が可能、また洗濯中は残り時間をデジタル表示します。誤操作を防ぐチャイルドロック機能を搭載。予約とコースボタンを同時に押すだけで簡単にロックがかかるので安心してご使用いただけます。
付属品給水ホース、ホース継手、取扱説明書質量(kg)26定格AC100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×535×835機能予約・4段階水位・チャイルドロック・残り時間表示運転モード標準・つけおき・スピーディー・念入り・毛布・ドライ・槽洗浄・槽乾燥防水保護等級IPX4
洗濯乾燥機特集
おすすめ人気ランキング
洗濯機/洗濯乾燥機