絞り込み
容量(kg)
- 5.5
- 0.2(4)
- 0.4~0.8(1)
- 0.8(2)
- 1(8)
- 1.2(3)
- 2(3)
- 2.5(1)
- 3(5)
- 4(4)
- 4.5(4)
- 5(9)
- 6(6)
- 7(9)
- 7.5(2)
- 8(20)
- 9(3)
- 10(13)
- 11(1)
- 12(6)
- 容量(kg)をもっと見る
ブランド
- シャープ(1)
- 日立(1)
- エスケイジャパン(1)
- TOHOTAIYO(1)

二槽式洗濯機
TOHOTAIYO¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷洗濯と脱水を同時にできますので洗濯物の量が多い場合や、複数回に分けたい場合に効率的に洗濯をする事ができます。付属品給水つぎて(1個)、脱水キャップ(1個)、脚キャップ(4個)質量(kg)約21方式【洗濯方式】うず巻式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)770×412×902電源電圧(V)単相100(50/60Hz)定格消費電力(W)(50/60Hz)洗濯:250/300、脱水:140/160運転時間(分)洗濯:35、脱水:5洗濯/脱水容量(kg)5.5/5.5水量(L)高:43/中:38/低:33
全自動洗濯機
シャープ¥79,980税込¥87,9781台7日以内出荷高濃度洗浄でスッキリ洗う、時短コース搭載5.5kgタイプ全自動洗濯機。【ガンコな汚れもスッキリ!高濃度洗浄】。洗濯物に対して適量の洗剤を投入すると、それを少ない水でしっかり溶かし、高濃度の洗剤液を作ります。洗剤の濃度が高い状態からお洗濯がスタートすることで、繊維の奧の汚れまでしっかりと分解します。【スルッと取り出しやすい、ほぐし運転】。脱水の最後にパルセーターを動かして、洗濯物のからみをほぐします。洗濯物がより取り出しやすくなります(標準/ ガンコつけおき/ シワ抑えコースの洗濯で容量約4kg 以下の場合に運転します。脱水のみや乾燥(風乾燥)まで連続で運転する場合はおこないません。)。【投入口が広く、取り出しやすく使いやすい】。投入口が広く、毛布やカーテンといった大きめの洗濯物や大量の衣類もスムーズに出し入れできます(毛布やカーテンなどの大物を洗うときには、別売の大型毛布用丸形ネットを必ずご使用ください)。仕様●コース:標準、ガンコつけおき、おしゃれ着、シワ抑え、時短、毛布、風乾燥●清潔:槽洗浄質量(kg)30外形寸法(mm)幅565×奥行540×高さ890(幅は排水ホース、高さは給水ホースを含む。条件によっては、最大で設置幅640、奥行560必要な場合があります。)容量(kg)洗濯・脱水:5.5内寸奥行(mm)設置可能な防水パン:535以上機能便利:予約タイマー(1~24時間後設定)その他の機能チャイルドロック(小さなお子さまがいる場合などに。フタが開かないようにロックできます)/電源オートオフ/終了ブザー/点字表示(主要ボタンのみ)運転音(dB)(洗い時/脱水時)40/48洗浄機能高濃度洗浄標準使用水量(L)98
全自動洗濯機
エスケイジャパン¥34,980税込¥38,4781台(5.5kg)3日以内出荷シャワーをかけながらのパワフル洗浄でしっかり洗える高機能なステンレス槽全自動洗濯機。コース選択、水位、すすぎ回数などもシンプルなボタン操作で使いやすい仕様です。排水ホースは左右どちらでも選べるので防水パンの排水管に合わせての設置が可能です。1時間単位・最大24時間の予約設定が可能、また洗濯中は残り時間をデジタル表示します。誤操作を防ぐチャイルドロック機能を搭載。予約とコースボタンを同時に押すだけで簡単にロックがかかるので安心してご使用いただけます。付属品給水ホース、ホース継手、取扱説明書質量(kg)26定格AC100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×535×835機能予約・4段階水位・チャイルドロック・残り時間表示運転モード標準・つけおき・スピーディー・念入り・毛布・ドライ・槽洗浄・槽乾燥防水保護等級IPX4