洗濯機/洗濯乾燥機 :「小型洗濯機」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイエルインターナショナル折りたたみ式ミニ洗濯機
折りたたんで収納できるコンパクトなミニ洗濯機。Tシャツ1~2枚、靴下なら3~4足、タオルなら1~2枚程度を洗うことができるので、通常の洗濯物と分けて洗いたい赤ちゃんの衣類やペット用品などでのご利用が便利です。 左右に回転して汚れを除去、オゾン発生器と高速振動機が交互に動作するので、消臭・除菌効果も期待できます。 洗濯時間は約10分、洗濯完了すると自動的に電源オフします。
用途ベビー用品、おもちゃ、ペット用品等分別洗いしたい小物に便利 容量(kg)約0.8 寸法(mm)展開時:約285×285×240,収納時:約285×285×105 質量(kg)約1.96 消費電力(W)約10 定格入力電圧(V)DC12 使用の目安洗濯量:Tシャツ1-2枚、フェイスタオル1-2枚、靴下3-4足 付属品洗濯機本体、ACアダプター、取扱説明書 保証期間6ヶ月 種類ハンディ洗濯機
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

UV除菌機能付きコンパクト衣類乾燥機。コンパクトなので場所を選ばず設置可能。自動・乾燥・除菌の3種類の運転モード。運転状況を緑・赤・青のLEDライトで区別可能。誤作動防止機能搭載。タッチパネルで操作も簡単。【自動運転モード】乾燥を行い運転終了前の10分間はUV除菌運転を行います。【乾燥運転モード】UV除菌は行わず乾燥のみを行います。【UV除菌モード】UV除菌を行います。【1度に乾燥できる目安】Tシャツの場合:1~2枚、ベビー服の場合:1~2枚、ハンカチの場合:3~4枚、よだれかけの場合:3~4枚
用途洗濯物の乾燥に。梅雨の時期や、すぐに乾かしたい時に。衣類乾燥機 小型 コンパクト 工事不要 タッチパネル 材質ABS樹脂、ポリプロピレン 質量(kg)2.2 消費電力(W)220 電源AC100V(50/60Hz) 容量(kg)標準乾燥:0.8 ヒーターPTC 保証期間メーカー:1年 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)28×25×29.8
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷