コンパクトで3kgの大容量衣類乾燥機
洗練されたデザインとどこでも持ち運べ設置可能。軽量設計(本体重量17kg)
騒音レベル45.6db日常会話レベルの静音&低振動
2つのPTCヒーターにて衣類を傷めない温度60度以下にて乾燥可能
3重のフィルターにて衣類のホコリをキャッチ
マルチトレー付きなので靴、帽子、お人形など乾燥可能
容量(kg)3
本体質量(kg)17
騒音値(dB)45.6
SunRuck小型衣類乾燥機は、UV除菌や乾燥時間自動短縮機能搭載の衣類乾燥機です。LED液晶ディスプレイで操作しやすいタッチパネルを採用。コンパクトだけど大容量の3kgで1~4人の家族でも快適にご使用いただけます。乾燥時に衣類が宙を舞うような動きをするので衣類同士に空間ができ、全体にバランスよく温風が当たるため、乾燥後はふわふわとした仕上がりに。シワになりにくいのも魅力です。静音設計なので夜でも気にならないぐらい音が静かです。UV除菌モード搭載しており開始と終了の20分間UV除菌モードが作動します。
用途衣類の乾燥に。
付属品排気管、日本語取扱説明書
種類小型衣類乾燥機
消費電力(W)800/900
定格電圧(V)100-11050/60Hz
容量(kg)【標準乾燥】3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×40×56
電源コード(cm)約140
UV除菌機能付きコンパクト衣類乾燥機。4つの乾燥モードで用途に合わせて使用可能。チャイルドロックで誤作動防止。2重フィルターでホコリを低減。見やすいタッチパネルで操作も簡単。錆やカビに強いステンレスドラム。【温風運転モード】低温で乾燥します。運転時間は設定できます。【スマートモード】高温乾燥/低温乾燥を設定できます。【速乾モード】高温で短時間乾燥させます。【ウールモード】ウールの素材の衣類を乾燥させる設定です。【除菌モード】乾燥は行わずUV除菌のみを行います。【タイマーモード】衣類の乾燥時間と温度を設定できます。【1度に乾燥できる目安】Tシャツの場合:9枚、靴下の場合:15足、ハンカチの場合:9枚、長ズボンの場合:2枚
用途洗濯物の乾燥に。梅雨の時期や、すぐに乾かしたい時に。衣類乾燥機 小型 コンパクト 工事不要 タッチパネル
付属品排気管
材質スチール、ABS樹脂、ポリプロピレン
質量(kg)15.4
消費電力(W)900
電源AC100V(50/60Hz)
容量(kg)標準乾燥:3
ヒーターPTC
保証期間メーカー:1年
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)48×40×57
1台
¥46,980
税込¥51,678
6日以内出荷
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。