絞り込み
ブランド
  • ケルヒャー(1)
連続使用時間
  • 9分(1)
  • 20分(1)
集塵容量
  • 0.15
  • 0.0002(1)
  • 0.025(1)
  • 0.045(1)
  • 0.07(1)
  • 0.08(1)
  • 0.1(1)
  • 0.12(1)
  • 0.125(1)
  • 0.16(1)
  • 0.17(1)
  • 0.2(4)
  • 0.25(2)
  • 0.33(4)
  • 0.5(8)
  • 0.5~0.9(31)
  • 0.6(5)
  • 0.9(2)
  • 1.0~4.9(19)
  • ~0.4(76)
質量(kg)
  • 0.5(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンディクリーナー CVH 3 PLUS ケルヒャー

    ハンディクリーナー CVH 3 PLUS

    ケルヒャー
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    軽量コンパクト 毎日のちょっとした掃除もラクラク。 吸引モード2段階調節 エコモードで約20分連続使用可能、しっかり吸引したいときは強モードで。 2層構造のフィルターシステム 二重構造のフィルターでしっかりゴミをキャッチ。 洗えるフィルターとダストコンテナ 洗ってメンテナンスできるので安心です。 機能的なアクセサリー デリケートな表面や届きにくい場所の掃除に適しています。
    用途木製の家具の上、本棚、パソコンの掃除に最適/車内清掃にも最適バッテリーリチウムイオンバッテリー(内蔵)集塵方式ダストコンテナダストコンテナ容量(L)0.15質量(kg)0.5(アクセサリーを含まない)連続使用時間(分)エコモード: 20、強モード:9充電時間(時間)4(標準充電アダプター)幅(mm)76高さ(mm)76奥行(mm)380寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×76×76定格出力(W)100騒音値(dB)78バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)7.2定格入力電力100W
掃除機
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
掃除機 【通販モノタロウ】 家電