絞り込み
ブランド
- ケルヒャー(1)
連続使用時間
- 9分(1)
- 20分(1)
集塵容量
- 0.15
- 0.0002(1)
- 0.025(1)
- 0.045(1)
- 0.07(1)
- 0.08(1)
- 0.12(1)
- 0.125(1)
- 0.16(1)
- 0.17(1)
- 0.175(1)
- 0.2(1)
- 0.5~0.9(5)
- 0.6(1)
- 1.0~4.9(1)
- ~0.4(10)
質量(kg)
- 0.5(1)
「最大吸込仕事率(W)」から絞り込む

ハンディクリーナー CVH 3 PLUS
ケルヒャー¥14,980税込¥16,4781個当日出荷軽量コンパクト 毎日のちょっとした掃除もラクラク。 吸引モード2段階調節 エコモードで約20分連続使用可能、しっかり吸引したいときは強モードで。 2層構造のフィルターシステム 二重構造のフィルターでしっかりゴミをキャッチ。 洗えるフィルターとダストコンテナ 洗ってメンテナンスできるので安心です。 機能的なアクセサリー デリケートな表面や届きにくい場所の掃除に適しています。用途木製の家具の上、本棚、パソコンの掃除に最適/車内清掃にも最適バッテリーリチウムイオンバッテリー(内蔵)集塵方式ダストコンテナダストコンテナ容量(L)0.15質量(kg)0.5(アクセサリーを含まない)連続使用時間(分)エコモード: 20、強モード:9充電時間(時間)4(標準充電アダプター)幅(mm)76高さ(mm)76奥行(mm)380寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×76×76定格出力(W)100騒音値(dB)78バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)7.2定格入力電力100W







![ハンディクリーナー Shark(シャーク)[家電] ハンディクリーナー Shark(シャーク)[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82051290-260716-02.jpg)