絞り込み
ブランド
  • マキタ(2)
  • SHINKO(新興製作所)(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • フカイ工業(1)
最大吸込仕事率(W)
  • ~49(4)
連続使用時間
  • 8分(1)
  • 12分(2)
  • 20分(1)
  • 24分(1)
集塵容量
  • 0.6
  • 0.045(1)
  • 0.1(1)
  • 0.12(2)
  • 0.125(1)
  • 0.15(2)
  • 0.17(1)
  • 0.175(1)
  • 0.2(2)
  • 0.25(2)
  • 0.3(2)
  • 0.33(4)
  • 0.35(1)
  • 0.45(1)
  • 0.5(7)
  • 0.5~0.9(29)
  • 0.9(2)
  • 1.0~4.9(16)
  • 10.0~19.9(1)
  • ~0.4(65)
質量(kg)
  • 0.88(1)
  • 1.1(1)
  • 1.175(1)
  • 1.25(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アイリスオーヤマ大容量リンサークリーナーご購入&レビュー投稿で2,000円値引クーポンプレゼント 抽選30名様 7/31まで 詳しくはこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式クリーナー 7.2V カプセル式 マキタ充電式クリーナー 7.2V カプセル式マキタ(18件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
継ぎ足し充電が可能 メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。 長期保存に強い 自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。 「ゴミ捨て簡単」カプセル集じん。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 「すき間掃除に便利」サッシノズル付。 ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
集塵方式カプセル式吸込仕事率(W)14質量(kg)0.81(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)充電時間(分)約30本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)966×103×142(ノズル付)商品タイプ本体+バッテリー
充電式クリーナー 7.2V カプセル式 マキタ充電式クリーナー 7.2V カプセル式マキタ(30件のレビュー)
4,798税込5,278
1台
当日出荷
収納に便利なフック付
バッテリー電圧(V)7.2付属品フィルタ、プレフィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズルトラスコ品番491-5984質量(kg)0.81(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)966×103×142吸込仕事率(W)14連続使用時間(分)約8バッテリー容量(Ah)1集塵方式カプセル式充電時間(分)約30集塵容量(mL)600商品タイプ本体のみ
軽量 コードレスクリーナー掃除機 YAMAZEN(山善)軽量 コードレスクリーナー掃除機YAMAZEN(山善)
9,598税込10,558
1台
当日出荷
女性でも使いやすい軽量モデル。紙パックのいらない経済的なカプセル方式。
用途コードレス掃除機、充電式クリーナー、充電クリーナー、ハンディクリーナー、車内用クリーナーとして事務所や工場のお掃除に。集塵容量(mL)600吸込仕事率(W)(ターボ)20、(標準)10質量(kg)1.1付属品T型ノズル、延長パイプ、スキマノズル、内蔵バッテリー、ACアダプター使用時間(分)(ターボ)約12、(標準)約24バッテリー電圧(V)DC10.8集塵方式カプセル方式蓄電池容量(Ah)1.5取扱説明書(2.04MB)
ハンディースタンディングウェット&ドライクリーナー フカイ工業ハンディースタンディングウェット&ドライクリーナーフカイ工業
7,998税込8,798
1台
当日出荷
液体も吸えるウェット&ドライタイプでサッと楽々お掃除。ハンディとしてもスティックとしても使える多用途ハンディクリーナー。紙パック不要で、ダストケース容量600mL。約2時間充電で、約20分使用可能。
付属品自在ブラシ、延長管×2本、隙間ノズル、ブラシノズル、吸水ノズル、充電用ACアダプター、お掃除ブラシ(フィルター用)材質ABS質量(kg)スティック時:約1.175本体質量(g)約880寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スティック時:約220×140×1035連続使用時間(分)約20バッテリーリチウムイオン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×405×140バッテリー電圧(V)DC7.4保証期間1年集塵方式サイクロン式充電時間(時間)約2バッテリー容量(mAh)2000集塵容量(mL)600
コードレスクリーナー SHINKO(新興製作所)コードレスクリーナーSHINKO(新興製作所)
13,980税込15,378
1セット
6日以内出荷
紙パック不要で経済的。重量1.25kg(バッテリー込み)と軽いので、車内の掃除や棚の上の掃除に最適。標準/強の2段階に運転切替。約90分の充電時間で連続最長約24分(標準時)使える。バッテリーは電池残量がひと目で分かる残容量表示ランプ付き。隙間ノズルで細かい場所まで掃除できる。本体にはストラップ付でひっかけて収納可能。ダストボックスは丸洗い可能。
用途溜まったゴミをすぐ捨てられるカプセル式のコードレス掃除機。仕様水洗い対応:可(モーター部以外)付属品バッテリーパック・充電器・外フィルター・内フィルター・T型ノズル・スキマノズル・延長パイプ材質ABS・スチール寸法(mm)485×160×115質量(g)1250(バッテリー込み)電源リチウムイオン充電池(DC14.4V 1.5Ah)連続使用時間(分)標準:約24/強:約12保証期間6ヵ月充電時間(分)90運転モード標準/強吸引力(W)標準:10/強:20集塵容量(mL)600
掃除機