絞り込み
ブランド
  • アイリスオーヤマ(2)
  • ツインバード(1)
  • 蔵王産業(1)
  • フカイ工業(1)
連続使用時間
  • 7分(1)
  • 30分(1)
コード長さ
  • 1.0m~2.9m(1)
  • 3.0m~4.9m(1)
集塵容量
  • ~0.4(4)
質量(kg)
  • 1.4
  • 0.011(1)
  • 0.28(1)
  • 0.29(1)
  • 0.5(4)
  • 0.55(2)
  • 0.9(5)
  • 1(3)
  • 1.1(2)
  • 1.15(3)
  • 1.2(5)
  • 1.3(3)
  • 1.5(4)
  • 1.6(4)
  • 1.7(10)
  • 1.8(2)
  • 1.9(7)
  • 2.1(4)
  • 2.15(3)
  • 2.2(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アイリスオーヤマ大容量リンサークリーナーご購入&レビュー投稿で2,000円値引クーポンプレゼント 抽選30名様 7/31まで 詳しくはこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式サイクロンスティック掃除機 軽量 コードレス アイリスオーヤマ充電式サイクロンスティック掃除機 軽量 コードレスアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
【軽量1.4kg】【充電スタンド付き】【自走式】【サイクロン式】【コードレス】【2Way】【静電モップ付き】 1.4kgに軽量化しハンドルの形状を持ちやすくリニューアル。掃除が楽になるスティッククリーナー! 置くだけ充電スタンド付きで収納もスッキリ省スペース。 様々なゴミを取り逃さずしっかり吸引。パワーブラシ搭載ですき間のゴミをしっかり掻き出して吸引します。 サイクロン式はカプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。 自走式の為、軽い力でヘッドがぐんぐん進みます。 ごみ捨てもワンタッチで取り外しできるので手が汚れず衛生的。 お掃除しにくいすき間などには、アタッチメントのすき間ノズルを取り付けてハンディタイプとして使用可能です。
用途倉庫・バックヤードのちりや埃の除去、オフィスのデスク周りのクイック清掃、会議室の床や椅子まわり、受付・エントランスの来客前後、店舗フロアの営業時間中のスポット対応、飲食店のテーブル下や通路の食べこぼし対応、ホテル客室のベッド周りや隅の補助作業、施設共用部(廊下・ロビー)の日常対応、医療・介護施設の衛生エリアまわり、社用車・営業車内などに付属品充電アダプター、充電スタンド、静電モップ、モップ帯電ケース、すき間ノズル、クリーニングブラシブラック質量(g)1400定格電圧(V)DC10.8集塵容量(L)ごみすてラインまで 0.15、最大容量 0.3連続使用時間(分)標準:約20/約27、ターボ:約10集塵方式サイクロン充電時間(時間)約4
充電式サイクロンスティック掃除機 軽量 コードレス アイリスオーヤマ充電式サイクロンスティック掃除機 軽量 コードレスアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
12,490税込13,739
1台
当日出荷
【軽量1.4kg】【自走式】【サイクロン式】【コードレス】【2Way】 1.4kgに軽量化しハンドルの形状を持ちやすくリニューアル。掃除が楽になるスティッククリーナー! 様々なゴミを取り逃さずしっかり吸引。パワーブラシ搭載ですき間のゴミをしっかり掻き出して吸引します。 サイクロン式はカプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。 自走式の為、軽い力でヘッドがぐんぐん進みます。 ごみ捨てもワンタッチで取り外しできるので手が汚れず衛生的。ダストカップは丸洗い可能です。 お掃除しにくいすき間などには、アタッチメントのすき間ノズルを取り付けてハンディタイプとして使用可能です。
用途倉庫・バックヤードのちりや埃の除去、オフィスのデスク周りのクイック清掃、会議室の床や椅子まわり、受付・エントランスの来客前後、店舗フロアの営業時間中のスポット対応、飲食店のテーブル下や通路の食べこぼし対応、ホテル客室のベッド周りや隅の補助作業、施設共用部(廊下・ロビー)の日常対応、医療・介護施設の衛生エリアまわり、社用車・営業車内などに付属品充電アダプター、すき間ノズル質量(g)1400定格電圧(V)DC10.8集塵容量(L)ごみすてラインまで 0.15、最大容量 0.3連続使用時間(分)標準:約20/約27、ターボ:約10集塵方式サイクロン充電時間(時間)約4
コードレススティック型クリーナー ツインバードコードレススティック型クリーナーツインバード
25,980税込28,578
1台
7日以内出荷
お部屋の汚れに気がついた時すぐに掃除できる、使いやすさを備えた紙パック式のコードレススティック型クリーナーです。独自のヘッド構造により、小回りの利く思い通りの動きを実現します。軽量1.4kg×自走式により、軽い力ですいすい進むので、お掃除の負担を軽減します。
付属品延長管、パワーブラシ、すき間ノズル、収納フック、ACアダプター、ネジ( 3本 )、使い捨てダストパック( 13枚、1枚本体に装着済み )質量(kg)約1.4(本体+延長管+パワーブラシ)ブラック消費電力(W)充電中16/満充電後/待機時0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約235×135×1050集塵容量(L)約0.25電源コード(m)約1.5連続使用時間(分)強モード約7、自動モード約30集塵方式ダストパック式充電入力電源(V)AC100-240(50/60Hz)充電時間(時間)約2.5
ACハンディクリーナー 布団用UVヘッド付き フカイ工業ACハンディクリーナー 布団用UVヘッド付きフカイ工業
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
ACハンディタイプなのに強力吸引。ハンディとしてもスティックタイプとしても使えて1台2役!布団用UVヘッド付き。 本体にLEDライトが内蔵されているので、タンスの隙間やクローゼット等の暗い場所でも便利。
用途独立モーター内蔵のターボブラシ装着で、塵や髪の毛を掻き取ります。コード長さ(m)4.8付属品布団用UVヘッド、ターボブラシ、延長管×2、ブラシノズル、フロアブラシ、お掃除ブラシ寸法(mm)115×385×155質量(kg)1.4(本体)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)200連続使用時間(分)最大約30以内
スピアサイクロンプロライト 蔵王産業スピアサイクロンプロライト蔵王産業
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
リチウムイオンバッテリー式業務用スティック型サイクロンバキュームクリーナー。高効率、高出力のブラシレスバキュームモーター採用。4つの運転モード搭載。人間工学に基づいた設計です。紙バッグ不要のサイクロン式です。清潔に使える抗菌ハンドル採用。
用途清掃作業に。セット内容吸込口、スグトルブラシ、すき間ノズル材質樹脂質量(kg)約1.4電源充電式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約224×975×235集塵容量(L)0.3バッテリーリチウムイオンバッテリー(DC25.5V2500mAh)充電時間約100分バッテリー容量(Ah)2.5集塵方式遠心分離サイクロン高性能プリーツフィルター付関連資料(0.35MB)運転時間満充電時:約20分(パワーモード時)、約49分(エコモード時)
掃除機