絞り込み
ブランド
- ツインバード(1)
- Simplus(1)
コード長さ
- 1.0m~2.9m(1)
- 3.0m~4.9m(1)
連続使用時間
- 10分(1)
集塵容量
- 0.8(1)
- ~0.4(1)
質量(kg)
- 1
- 0.019(2)
- 0.365(2)
- 0.5(5)
- 0.55(2)
- 0.6(2)
- 0.78(2)
- 0.82(2)
- 0.9(5)
- 1.1(3)
- 1.15(3)
- 1.2(4)
- 1.3(4)
- 1.4(3)
- 1.5(5)
- 1.6(9)
- 1.7(9)
- 1.9(10)
- 2.1(4)
- 2.15(3)
- 質量(kg)をもっと見る

コードレスハンディークリーナー サットリーナサイクロンff(フォルテッシモ)
ツインバード(1件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881台当日出荷パワフルコードレス&多彩なアタッチメント。取り回しは自由自在。 サイクロン集じん方式で吸引力が落ちにくい。 充電終了をLED消灯でお知らせ。 ダストケースとフィルターは水洗い可能。電源充電式集塵方式サイクロン式集塵容量(L)約0.45質量(kg)約1.0(製品のみ)、約1.9(付属品含)連続使用時間(分)約10充電時間(時間)6(充電タイマー/充電完了時LED消灯)付属品充電台、ACアダプター(HC-CH98)、床用吸込口、延長パイプ、すき間ノズル、すき間ブラシ、マジックパイプ、布団ノズル仕様アフターパーツ:HC-AF145 ニッケル水素電池パック寸法(mm)約345×105×180、収納時:約220×300×360、【マジックパイプ寸法】ホース収納時:全長約350、ホース使用時:約903消費電力(W)充電中:6、満充電時:1(本体を充電台に載せない時0.1)スイッチスライド式 ON/OFF電源コード(m)約1.8使用電池専用ニッケル水素電池パック(HC-AF145)/7.2V/2000mAh充電入力電源(V)AC100(50/60Hz)/0.5A MAX充電出力電源(V)DC12/500mA
コード式 掃除機 2WAY ハンディー サイクロン掃除機
Simplus¥5,498税込¥6,0481台6日以内出荷安定した吸引力と扱いやすさを重視した、日常使いにぴったりのコード式掃除機です。コード式ならではのパワフルな吸引力で、バッテリー残量を気にせず連続して掃除ができ、ホコリや髪の毛、細かなゴミまでしっかり吸い取ります。軽量かつスリムな設計で取り回しが良く、狭い部屋や家具のすき間、階段の掃除もスムーズ。シンプルな構造のため操作に迷いにくく、ヘッドやダストボックスのお手入れも簡単です。空気清浄機でも使用されているHEPAフィルターを採用。微細なごみや花粉もキャッチし、清潔な空気を排出します。収納時も場所を取りにくく、使いたいときにさっと取り出せる点も魅力。一人暮らしやワンルームにお住まいの方、掃除機は「充電不要・安定した吸引力派」という方、またサブ掃除機としてコスパ重視で選びたいご家庭。無駄な機能を省き、実用性を重視したい方に適した一台です。付属品フロアヘッド、隙間ノズル(ブラシヘッド付き)、ブラケット、延長ホース、取扱説明書電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)400コード長さ(m)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×95×1125ダストボックス容量(L)0.8素材PP