掃除機 :「モーター用ブラシ」の検索結果
標準質量1.5kgの軽量モデル、軽い力でラクラクお掃除ができるスティッククリーナーです。ジェット3Dファンモーターを搭載、パワフルな吸引力でしっかりゴミを吸い取ります。ヘッドに搭載された7灯の緑色LEDライトが見えにくいゴミを浮かび上がらせるから掃除残しも無し。ヘッドブラシ先端をループ形状にした「からまんブラシ」で髪の毛などが絡まりにくくなり、お掃除はもちろん、面倒なお手入れも簡単になりました。バッテリー充電2.5時間、標準で約40分(強8分)の運転が可能です。
その他シンクロフラップ、ワンタッチ着脱、くるっとヘッド、ペタリンコ構造、自走ヘッド、LEDライト
付属品ハンディブラシ、隙間用吸込み口、スティックスタンド
質量(kg)本体:0.97、標準(本体・延長パイプ・ヘッド・電池の合計)1.5
色ホワイト
タイプ充電:ACアダプター、スティックスタンド
対応お手入れ:ブラシ・ダストケース水洗い可
電池カセット式リチウムイオン電池
充電時間(時間)約2.5
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)1010×230×230
運転時間(分)標準:40、強:約8、自動:約8~40
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
2.7kgの軽量ボディ 小さくて軽いのに強烈パワーを発揮する高性能ファンモーター搭載。強烈パワー620W(消費電力1,170W)。「ごみハンターヘッド」で軽い力で前進。「サッとズームパイプ」でパイプの長さを簡単調節。「パッとブラシ」で気になるところを手軽にお掃除。「クルッとヘッド」で壁ぎわや狭い場所もラクにお掃除。紙パック式
用途お部屋やフロアのお掃除に。紙パック式クリーナー 掃除機 コンパクト 小型 日本製 キャニスター掃除機 クリーナー 軽量 パワフル 強力 省エネ 高性能 自走 壁ぎわ おしゃれ シンプル
付属品パッとブラシ、すき間用吸口、パックフィルターGP-110F×1枚
質量(kg)2.7
コード長さ(m)5
集塵容量(L)1.3
運転音(dB)約65~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.6×35.1×20.2
1台
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
軽量・コンパクト構造で持ち運びがラクラク。軽くて小さいのに強烈パワーを発揮します。高性能ファンモーターとヘッドから本体排気口までの空気流路をスムーズにすることにより、強烈パワーを実現しました。空気の力できれいに。[パワフルエアーヘッド]吸い込んだ空気の力でブラシを回転させて、じゅうたん上のごみをかき上げます。
付属品すき間用吸口、パックフィルター、GP-110F 1枚
色ホワイト
消費電力(W)1180~約240
幅(cm)ヘッド:約25
コード長さ(m)5
本体質量(kg)2.7、標準質量:4.1
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)351×236×202
吸込仕事率(W)600~約100
運転音67~約60dB
集じん量(L)1.3
1台
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
軽量・コンパクト構造で持ち運びがラクラク。軽くて小さいのに強烈パワーを発揮します。高性能ファンモーターとヘッドから本体排気口までの空気流路をスムーズにすることにより、強烈パワーを実現しました。床質や操作力に合わせてパワーやブラシ回転数を自動でコントロールします。[ごみハンターヘッド]。軽い力で前に進む[自走機能]。ブラシの回転で前に進む自走機能で、じゅうたんの上でも、より軽い操作でお掃除。
付属品パッとブラシ、すき間用吸口、パックフィルター GP-110F 1枚
色ベージュ
消費電力(W)1180~約240
幅(cm)ヘッド:約26
コード長さ(m)5
本体質量(kg)2.7、標準質量:4.4
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)351×236×202
吸込仕事率(W)620~約100
運転音66~約60dB
集じん量(L)1.3
1台
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
仕様使いやすさ:ごみダッシュ、からまんプレス構造、ARおそうじ
付属品ハンディブラシ、 伸縮すき間用吸口、布用ブラッシングヘッド、ほうきブラシ、スマホホルダー、延長パイプ、スタンド式充電台、ACアダプター、お手入れブラシ
タイプサイクロン式
本体質量(kg)0.97
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)スティック時:230×230×1010、ハンディ時:331×90×186、充電台セット時:270×280×1119
連続使用時間強約:8分、自動:約8~40分、標準:約40分(パワフル スマートヘッド plus非使用時:約60分)
ヘッド形状ヘッド幅:約23cm、ブラシ水洗い対応、3方向ごみくっきりライト、4方向吸引機構
充電時間約2時間
電池カセット式リチウムイオン電池(21.6V)
標準質量(kg)1.4
ヘッド仕様自走機能、クルッとヘッド、ペタリンコ構造、からまん機構、回転ブラシ、ワンタッチ着脱、水洗い対応、モーター駆動方式、からまんブラシ、2アングル形状
集じん量(L)0.15
1台
¥84,980
税込¥93,478
6日以内出荷
軽量1.1kg & 強力パワー。片手でラクラク使える軽さ。キレイをラクに楽しく。1.1kg*1の軽さでも強力パワーの使いやすいスティック登場です。サッと使えて、強く吸う。この軽さで驚きの吸引力です。小型・軽量でもハイパワーのファンモーターを採用。空気の流れを効率よく制御し、気になるごみもしっかり吸い込みます。もっとも明るく感じる波長に近い緑色LEDライトで、見えにくいごみも浮かび上がらせます。お部屋をキレイにするには、ごみを見えやすくすることが必要でした。日立はLEDライトにもっとも明るく感じる波長に近い「緑色」を採用。見えにくかったごみも浮かび上がらせて、キレイにできます。髪の毛などが、からまりにくい。ブラシの先端をループ形状にすることで髪の毛などがからまりにくくなり、スッキリ吸引。お手入れもラクラク。軽くて取り回しやすく、引くときもごみをしっかり吸い込みます。それが[パワフル スマートヘッド light]。自走機能で軽快にお掃除できて、すみまでしっかりキレイに。お掃除のはじめから、あとのお手入れまで使いやすさにこだわっています。さまざまなツールからお手入れまで、使う人にうれしいこだわりが詰まった一台です。回転ブラシは髪の毛などがからまりにくく、水洗いができます。
仕様使いやすさ:ごみダッシュ、からまんプレス構造
付属品ハンディブラシ、 2WAYすき間ブラシ、延長パイプ、スティックスタンド、ACアダプター、お手入れブラシ
タイプサイクロン式
本体質量(kg)0.8
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)スティック時:218×230×975、ハンディ時:362×85×162、スタンドセット時:249×280×1008
連続使用時間強約:8分、自動:約8分~30分、標準:約30分(パワフル スマートヘッド light 非使用時:約45分)
ヘッド形状ヘッド幅:約23cm、ブラシ水洗い対応、ごみくっきりライト(5灯)、シンクロフラップ
充電時間約2時間
電池カセット式リチウムイオン電池(18V)
標準質量(kg)1.1
ヘッド仕様自走機能、クルッとヘッド、ペタリンコ構造、からまん機構、回転ブラシ、ワンタッチ着脱、水洗い対応、モーター駆動方式、からまんブラシ、2アングル形状
集じん量(L)0.15
1台
¥73,980
税込¥81,378
6日以内出荷
掃除機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。