絞り込み
ブランド
  • WAKI(和気産業)
  • ケルヒャー(115)
  • エスコ(56)
  • エコバックスジャパン(55)
  • アイリスオーヤマ(47)
  • スイデン(38)
  • ツインバード(37)
  • Panasonic(パナソニック)(18)
  • YAMAZEN(山善)(18)
  • 日立(17)
  • 東芝(15)
  • 三菱電機(14)
  • Shark(シャーク)[家電](14)
  • DJI(13)
  • 山崎実業(11)
  • 大一産業(10)
  • siroca(10)
  • ダイソン(9)
  • オーム電機(7)
  • ベルソス(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • WALIST-ONE(ウォリストワン) 2×4材1本用 強力ジャッキ WAKI(和気産業)

    WALIST-ONE(ウォリストワン) 2×4材1本用 強力ジャッキ

    WAKI(和気産業)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    翌々日出荷
    2×4材1本を床・天井に固定することができる突っ張りジャッキです。工具不要!カンタン取り付け2ステップ。高さ調整ラクラク!ガッチリ固定!ツバが倒れを防ぐ!。設置場所の床から天井の高さより60mm短い2×4材を用意します。設置する場所に2×4材を垂直に立てます。取り付け後は、本製品がしっかり接地されているかをよくご確認の上ご使用ください。垂直(上下)方向のみ設置可能です。「WALIST-ONE」専用パーツを使用すれば、自転車やギター、リュックなどを掛けることができ、オリジナルの壁面収納を作ることができます。
    用途2×4材の柱を作るとき色半つや黒タイプ2×4材 1本用使用荷重(kg)50
  • ロボット掃除機傷防止 スポンジゴム WAKI(和気産業)

    ロボット掃除機傷防止 スポンジゴム

    WAKI(和気産業)
    ¥779税込¥857
    1セット(2本)
    当日出荷
    ロボット掃除機の傷防止用クッションゴムです。ぶつかり衝撃を激吸収する。ぶつかり音も軽減。貼るだけ簡単!きれいに剥がせる粘着剤。クッション性が高いスポンジ素材。ロボット掃除機のバンパー(壁や家具にぶつかる場所)に貼り付けてください。センサーを隠さないようにご注意ください。ロボット掃除機のサイズに合うようにハサミで切って調節してください。バンパーやゴミポケットの隙間を塞がないようにハサミで切って調節してください。
    用途ロボット掃除器の傷防止に材質EPDMスポンジゴム、アクリル系粘着剤長さ(mm)500幅(mm)15厚さ(mm)3
掃除機