絞り込み
ブランド
- WAKI(和気産業)
- モノタロウ(333)
- メディアカバーマーケット(39,601)
- ナリカ(3,033)
- サンワサプライ(2,703)
- コクヨ(2,342)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2,214)
- エレコム(2,081)
- ナカバヤシ(2,015)
- StarTech.com(1,803)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,698)
- レイ・アウト(1,414)
- 永岡書店(1,074)
- オーム電機(970)
- マルアイ(956)
- エスコ(953)
- サクラクレパス(949)
- シヤチハタ(915)
- 呉竹(869)
- トリニティ(859)
- LEPLUS NEXT(808)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

ネオジウムマグネットシート 生地
WAKI(和気産業)(4件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1枚当日出荷従来のマグネットシートと比べ、超強力タイプです。材質アクリルゴム、希土類磁性粉末長さ(mm)100幅(mm)50厚さ(mm)0.8吸着力190g/平方センチメートル寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)50×100×0.8特性超強力表面磁束密度(mT)120
超強力!!アクリルマグネットピン
WAKI(和気産業)¥549税込¥6041パック(5個)当日出荷実用磁石の中でも最高の磁力を持つネオジウムマグネットを使用したマグネットピンです。 スチール製品全般(デスク・ホワイトボード・ロッカー・冷蔵庫等)に、写真やメモを留めるのに最適!材質本体:アクリル樹脂、磁石:ネオジウム磁石特性超強力
マグネットゴムシート
WAKI(和気産業)(4件のレビュー)¥439~税込¥483~1枚当日出荷一般的なマグネットゴムシートです。材質塩化ビニール(磁力鉄粉混入)色黒使用温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
超強力!!アクリルマグネットバー
WAKI(和気産業)(2件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷実用磁石の中でも最高の磁力を持つネオジウムマグネットを使用したマグネットバーです。 スチール製品全般(デスク・ホワイトボード・ロッカー・冷蔵庫等)に、幅のある書類を留めるのに最適!材質本体:アクリル樹脂、磁石:ネオジウム磁石長さ(mm)220幅(mm)20厚さ(mm)8特性超強力
磁石がつくボード
WAKI(和気産業)¥819~税込¥901~1セット当日出荷から翌々日出荷いろんな場所で磁石が使えるようになる!。マグネットクリップを取り付けたり、マグネットでメモやチラシを留めたりできます。石膏ボード壁に取り付けできます。用途磁石がくっつかない場所に、磁石をつけるためのボードです。材質ボード/鉄、MDF、下地材/PP、両面テープ/アクリル系粘着剤
ネオジウムロープマグネット 生地
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷従来のマグネットシートと比べ、超強力タイプです。材質アクリルゴム、希土類磁性粉末幅(mm)10厚さ(mm)0.8長さ(m)0.3吸着力190g/平方センチメートル特性超強力表面磁束密度(mT)120
異方性マグネットシート 生地
WAKI(和気産業)¥659税込¥7251枚当日出荷汎用タイプのマグネットシート 柔軟性があり、自由な形にカットできる! ゴム素材とフェライト磁石が混ざっているので柔軟性があり、自由に折り曲げることが可能です。 色タイプは表面に色フィルムをラミネートすることにより、印刷加工、カッティングフィルム貼りにも適しています。 現在使用されている主な用途として、教材・文具・おもちゃ・看板・POPディスプレイ等、幅広い用途に利用されいる最もポピュラーなマグネットシートです。寸法(mm)0.8×100×300吸着力71g/平方センチメートル
マウントマグネット
WAKI(和気産業)¥369~税込¥406~1個当日出荷から翌々日出荷フックを付け替えて使用できます。ネオジウム磁石で強力に吸着する。実用磁石としては最高の磁力を持ち強力な磁場を作り出します。割れや欠けが少なく、機械的強度にも優れています。用途掲示用に材質ネオジウム特性強力
WALIST-ONE(ウォリストワン) 2×4材1本用 強力ジャッキ
WAKI(和気産業)¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷2×4材1本を床・天井に固定することができる突っ張りジャッキです。工具不要!カンタン取り付け2ステップ。高さ調整ラクラク!ガッチリ固定!ツバが倒れを防ぐ!。設置場所の床から天井の高さより60mm短い2×4材を用意します。設置する場所に2×4材を垂直に立てます。取り付け後は、本製品がしっかり接地されているかをよくご確認の上ご使用ください。垂直(上下)方向のみ設置可能です。「WALIST-ONE」専用パーツを使用すれば、自転車やギター、リュックなどを掛けることができ、オリジナルの壁面収納を作ることができます。用途2×4材の柱を作るとき色半つや黒タイプ2×4材 1本用使用荷重(kg)50
等方性マグネットシート 生地 粘着性付
WAKI(和気産業)¥439税込¥4831枚翌々日出荷汎用タイプのマグネットシート 柔軟性があり、自由な形にカットできる! ゴム素材とフェライト磁石が混ざっているので柔軟性があり、自由に折り曲げることが可能です。 色タイプは表面に色フィルムをラミネートすることにより、印刷加工、カッティングフィルム貼りにも適しています。 現在使用されている主な用途として、教材・文具・おもちゃ・看板・POPディスプレイ等、幅広い用途に利用されいる最もポピュラーなマグネットシートです。寸法(mm)0.8×100×300吸着力41g/平方センチメートル商品タイプ粘着テープ付
等方性マグネットシート
WAKI(和気産業)¥439税込¥4831枚当日出荷から3日以内出荷汎用タイプのマグネットシート 柔軟性があり、自由な形にカットできる! ゴム素材とフェライト磁石が混ざっているので柔軟性があり、自由に折り曲げることが可能です。 色タイプは表面に色フィルムをラミネートすることにより、印刷加工、カッティングフィルム貼りにも適しています。 現在使用されている主な用途として、教材・文具・おもちゃ・看板・POPディスプレイ等、幅広い用途に利用されいる最もポピュラーなマグネットシートです。寸法(mm)0.8×100×300吸着力36g/平方センチメートル
ロボット掃除機傷防止 スポンジゴム
WAKI(和気産業)¥779税込¥8571セット(2本)当日出荷ロボット掃除機の傷防止用クッションゴムです。ぶつかり衝撃を激吸収する。ぶつかり音も軽減。貼るだけ簡単!きれいに剥がせる粘着剤。クッション性が高いスポンジ素材。ロボット掃除機のバンパー(壁や家具にぶつかる場所)に貼り付けてください。センサーを隠さないようにご注意ください。ロボット掃除機のサイズに合うようにハサミで切って調節してください。バンパーやゴミポケットの隙間を塞がないようにハサミで切って調節してください。用途ロボット掃除器の傷防止に材質EPDMスポンジゴム、アクリル系粘着剤長さ(mm)500幅(mm)15厚さ(mm)3
等方性マグネットロール 長巻
WAKI(和気産業)¥9,898~税込¥10,888~1巻5日以内出荷等方性マグネットはゴム素材とフェライト磁石が混ざっているので柔軟性があり、自由に折り曲げることが可能です。カットもハサミ等で簡単に行えます。用途現在使用されている主な用途として、教材・文具・おもちゃ・看板・POPディスプレイ等、幅広い用途に利用されいる最もポピュラーなマグネットシートです。色白長さ(m)10テープ幅(mm)100