絞り込み
ブランド
  • CCP
  • エスコ(118)
  • ケルヒャー(116)
  • アイリスオーヤマ(63)
  • ツインバード(46)
  • エコバックスジャパン(43)
  • 日立(24)
  • 東芝(20)
  • Panasonic(パナソニック)(18)
  • YAMAZEN(山善)(17)
  • DJI(13)
  • Shark(シャーク)[家電](13)
  • ダイソン(11)
  • 大一産業(10)
  • siroca(10)
  • 三菱電機(8)
  • ベルソス(8)
  • オーム電機(7)
  • シャープ(7)
最大吸込仕事率(W)
  • 50~99(1)
コード長さ
  • 1.0m~2.9m(1)
  • 3.0m~4.9m(1)
連続使用時間
  • 12分(1)
  • 13分(1)
  • 25分(1)
  • 28分(1)
  • 30分(1)
集塵容量
  • 0.1(1)
  • ~0.4(1)
質量(kg)
  • 0.5(1)
  • 0.6(1)
  • 0.9(1)
  • 1.15(1)
  • 1.7(1)
  • 1.9(1)
0.5・0.6・0.9・1.15・1.7・1.9
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アイリスオーヤマ大容量リンサークリーナーご購入&レビュー投稿で2,000円値引クーポンプレゼント 抽選30名様 7/31まで 詳しくはこちら
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードレスハンディクリーナー SMOOK(スム―ク) CCPコードレスハンディクリーナー SMOOK(スム―ク)CCP
10,980税込12,078
1台
当日出荷
業界最小クラスのスリムボディ&軽量約350g。ブラシレスモーター搭載でコンパクトながらハイパワー。洗いやすいステンレスフィルター採用。インテリアに溶けこむスタイリッシュなデザイン。狭い場所掃除用のすき間ノズル付き。USB Type-C 充電。
付属品すき間ノズル、USBケーブル、スタンド容量(mL)集じん:20本体質量(g)350使用時間(分)強:10/弱:20バッテリーリチウムイオン7.2V本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W390×D390×H250充電時間(時間)約4
コードレスパワフルハンディクリーナー CCPコードレスパワフルハンディクリーナーCCP
9,398税込10,338
1台
7日以内出荷
マグボトルサイズだからサッと手に取って手軽にお掃除
仕様本体サイズ(mm)幅×奥行き×高さ:58×58×335付属品ACアダプター、2in1すき間ノズル、ベースカップ質量(kg)0.5
ACコードスリムクリーナー CCPACコードスリムクリーナーCCP
6,998税込7,698
1台
6日以内出荷
ハンディでも使える2WAY。 ソファや棚、デスク周りなど場所に合わせて楽々お掃除。 コード式だから強い吸引力。 家じゅうきれいに。 取り回しがしやすいスリム設計。 手元重心のスリム設計なので取り回しがしやすく、高いところにもノズルを向けやすい家中丸ごとお掃除。 紙パック不要なので経済的。 ダストケースも水洗い出来て清潔。 2in1隙間ノズル付きなので場所や狭い隙間も簡単お掃除。 壁掛けアタッチメント付きで壁に立てかけて収納可能。 使いたいときにいつでもすぐに使える。
集塵容量(L)0.2吸込仕事率(W)74集塵方式ダストケース(ダストボックス)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×198×1105(フロアノズル/パイプ取付時)質量(kg)1.7付属品2in1すき間ノズル、壁掛けアタッチメントブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)400運転音(dB)約80コード長さ(m)約4
ステーション極軽クリーナー CCPステーション極軽クリーナーCCP
26,980税込29,678
1台
6日以内出荷
極軽ボディで必要な時だけパワフル集塵!ゴミ捨ても手間も、ステーションにおまかせ。パワーブラシ搭載、細かなゴミも逃さない。紙パック式なのでホコリが舞わず、清潔なままお掃除が完結します。
付属品2in1すき間ノズル、2in1すき間ノズルホルダー、紙パック質量(kg)【スティック時】1.1【ハンディ】0.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スティック時】215×31×78【ハンディ時】73×100×442連続使用時間(分)エコモード:最大20、強モード:最大9電池リチウムイオン充電式バッテリー 11.1V運転音(dB)スティック時:70、ハンディ時:80充電時間(時間)4.5集塵容量(mL)【クリーナー】70【集塵ステーション】800
コードレス極軽スティッククリーナー Novus(ノウス) CCPコードレス極軽スティッククリーナー Novus(ノウス)CCP
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷
軽さ、パワフル性能、革新の1台ブラシレスモーター搭載により、強力な吸引力を実現。パワーブラシ搭載で細かなゴミも逃しません。ハンディでも使える2WAY仕様。排気がキレイ!HEPAフィルター採用。
付属品2in1すき間ノズル、ストラップ、ラバーキャップ容量(L)集じん:0.1本体質量(kg)1.15(スティック時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W224×D210×H1060(スティック使用時)使用時間(分)強:9、エコ:20充電時間(時間)約4.5
コードレス2in1スリムスティッククリーナー CCPコードレス2in1スリムスティッククリーナーCCP
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
パワーブラシ搭載で小さなゴミも逃さず吸引。2in1ハンディクリーナーにもなります。HEPAフィルター搭載で排気がキレイ。持ち手を折りたためコンパクト収納。2段階パワー切替。着脱式バッテリー、充電時間:4.5時間・連続使用時間:標準28分、強12分。
付属品2in1すき間ノズル、ACアダプター本体質量(kg)1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×235×1083連続使用時間(分)標準モード28、強モード12充電時間(時間)4.5
スティッククリーナー CCPスティッククリーナーCCP(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
運転音(dB)約70集塵容量(mL)100充電時間(時間)約4.5コード長さ(m)1.8
掃除機